絞り込み
ブランド
- 扶桑精機
- モノタロウ(2)
- アネスト岩田(224)
- 精和産業(185)
- エアテックス(120)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(78)
- デビルビス(77)
- 大塚刷毛製造(63)
- エムオースプレーイング(60)
- 日本ワグナー(59)
- ホルベイン(57)
- 恵宏製作所(55)
- TRUSCO(29)
- 3M(スリーエム)(21)
- TAMIYA(タミヤ)(21)
- エスコ(20)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る

ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
リッチペン エアブラシ ボトルタイプ
扶桑精機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。口ノズル径(mm)0.3カップ容量(mL)35
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番810-5224質量(g)130パターン開き(mm)【最大】220粒径(μm)63噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付
扶桑精機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9
扶桑精機¥49税込¥541個翌々日出荷MS-8A/B用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2995材質BSクローム
支柱 PL12X480 (Φ12x480mm)
扶桑精機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷MB-1やVS-1に取り付けられます。仕様固定機器トラスコ品番810-5266材質真鍮クロム質量(g)450取付ねじM8×P1.25
空気機器 足踏式空気弁 C-60型 (1/4ニップル付・3方弁)
扶桑精機¥14,980税込¥16,4781個当日出荷足踏みペダルでエアの開閉を行えます。 コックを倒して連続開放も可能です。 電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。トラスコ品番810-5085材質本体:真鍮クロム、ペダル:アルミ質量(g)900ポート数3接続接続ネジG1/4適合流体エア
重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)
扶桑精機¥8,798税込¥9,6781個当日出荷トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600容量(L)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷トラスコ品番810-5482質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
...