絞り込み
ローラーサイズ(inch)
- 2(1)
- 4(15)
- 6(14)
ローラーサイズ(mm)
- 105(1)
- 155(1)
主な用途
- 万能用(4)
- 塗装用(1)
- 平滑用(1)
- 水性用(1)
毛丈(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(2)
- 13(6)
- 14(1)
- 20(2)
- その他(1)
サイズ
- その他(2)
- スモールローラー(16)
材質(ローラー部)
- その他(1)
- アクリル系(5)
- ダイネル(1)
- ナイロン(1)
- ポリエステル(9)
その他・アクリル系・ダイネル・ナイロン・ポリエステル
芯径(Φmm)
- 6.5
- 3(6)
- 6(7)
- 7(9)
- 9(12)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(23)
- 16(16)
- 17(1)
- 18(20)
- 20(2)
- 24(6)
- 26(18)
- 28(2)
- 32(4)
- 38(31)
- 40(3)
- 42(5)
- -(1)
- 芯径(Φmm)をもっと見る
ローラー径(Φmm)
- 44(1)
44
生地の種類
- ウーブン(6)
- ハイパイル(2)
ウーブン・ハイパイル
ブランド
- 好川産業(16)
- TRUSCO(1)
好川産業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。

マイクロファイバーローラー 万能用
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)当日出荷低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
スモールローラー ハイブリッド
好川産業(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。 水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。 塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。 その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル紙管内径(Φ)6.5紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー 2インチ
好川産業(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2インチローラーです。 用途別にあります。用途狭部・入隅用サイズスモール種類ローラー紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5ローラーサイズ(inch)2RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー REVO
好川産業(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー 紫陽花(中長毛)
好川産業¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌日出荷毛丈20mmの長繊維を採用することで、含み・吐き出し性能が高く、飛散が少ない外装用ローラーです。泡の発生が極めて少なく、脱毛も抑えています。 水性塗料から溶剤系塗料まで幅広く対応しています。用途外装、屋根、床面に特に適しています。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)20紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー ピンク
好川産業(2件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷粘度の高い防水塗料用に、毛丈が短く脱毛しにくいローラーです。用途万能用・防水用サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)アクリル適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
スモールローラー スーパーエクセル
好川産業(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌日出荷気泡が出にくく、、キメ細かく高い仕上り感を得られるトップコート用ローラーです。 ターペン可溶型塗料や水性反応硬化型塗料など、塗膜性能を要求する塗料の塗布やサイディング塗装に最適です。用途外装(サイディング)、内装、鉄部塗装に対応します。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途平滑面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
スモールローラー SY-11M
好川産業¥619~税込¥681~1本翌日出荷から翌々日出荷アクリル繊維とポリエステル繊維を使用し、バランスの取れた繊維の太さに配合しました。 含みが良く、軽くて作業性に優れたローラーです。用途万能用サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー クラウン
好川産業¥1,398~税込¥1,538~1袋(2本)翌々日出荷用途万能用サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー SW-13M
好川産業¥759~税込¥835~1本翌々日出荷用途万能用サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ナイロン(ポリアミド)織物適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー 優雅
好川産業¥699~税込¥769~1本翌日出荷短毛でありながら、含みとコシを持たせた仕上用ローラーです。 極細繊毛を使用する事で、従来品と比較して、滑らかでキメ細かな美しい仕上がりが得られます。 反応硬化型塗料・強溶剤系塗料に対応します。用途内装、鉄部に対応します。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)4紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー スーパードリーム
好川産業¥679~税込¥747~1本翌日出荷から翌々日出荷泡・脱毛を抑えなめらかな塗り心地と、美しい仕上がり感を実現します。 ウレタン・フッ素塗料に最適です。用途外装、内装、鉄部塗装に対応します。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)7紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
エンドレス 無泡ローラー
好川産業¥6,698税込¥7,3681袋(10本)翌々日出荷サイズスモールタイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)アクリル/ウール適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5ローラーサイズ(inch)6RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレス 無泡ローラー
好川産業¥5,698税込¥6,2681袋(10本)翌々日出荷エンドレス工法により加工しておりますので、脱毛が殆ど無い。 接着剤不使用の為、生地がめくれない。 従来のようならせん状ではなく、筒状生地を被せている。 ネタ含みが良く、泡が出にくく、仕上げが美しい。サイズスモールタイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)アクリル/ウール適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5ローラーサイズ(inch)4RoHS指令(10物質対応)対応
万能水性用ローラー スモールタイプ
好川産業¥719~税込¥791~1本翌々日出荷特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。用途万能用・水性用サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5主な用途万能用・水性用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー 「青雲」
好川産業¥499~税込¥549~1本翌日出荷から翌々日出荷非常に細かくて、厳選されたポリエステル高密度繊維を使用しているので含みが抜群で、仕上りも美しく、特にフッ素塗料に最適です。 特殊繊維の配合で含みが良く、天井・壁面での塗装時、タレ落ちを解消しました。用途万能用・内装用サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料フッ素、SOP、EP、塩化ビニール、アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル