絞り込み
ブランド
  • 横浜油脂工業(Linda)
  • TIPTOP(3)
  • PITWORK(日産)(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • PERMATEX(1)
  • ENDOX(エンドックス)(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • GOJO(1)
  • ニッポン・テック・インコーポレイテッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • TZ64 ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)

    TZ64 ワンタッチクリーナーES

    横浜油脂工業(Linda)
    16,980税込18,678
    1個(16kg)
    欠品中
    アズワン品番64-9077-46危険物の類別非危険物
  • ワンタッチクリーナーES 横浜油脂工業(Linda)

    ワンタッチクリーナーES

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(2kg)
    当日出荷
    生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。 指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。
    内容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • バケツ入り石鹸”バキットソープエース” 横浜油脂工業(Linda)

    バケツ入り石鹸”バキットソープエース”

    横浜油脂工業(Linda)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    天然由来の環境に優しい純質石鹸100%です。
    用途タイヤ・マット・船舶・コンテナ・外壁・床・金属部品洗浄用。トラスコ品番718-8009材質純質石鹸100%容量(kg)6.5危険物の類別非危険物
  • 手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES” 横浜油脂工業(Linda)

    手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”

    横浜油脂工業(Linda)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
    用途ハンドソープとして。付属品ディスペンサーポンプ仕様化粧品:該当トラスコ品番255-6899材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、幅(mm)220白色~クリーム色容量(mL)5150高さ(mm)270タイプ液体、吐出:ディスペンサー奥行(mm)132容量(L)5.15容量(kg)5希釈倍率原液使用香り石けんの香り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
  • ラジカルコート 横浜油脂工業(Linda)

    ラジカルコート

    横浜油脂工業(Linda)
    27,980税込30,778
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番799-4761質量(kg)0.36容量(mL)450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量450mL危険物の性状水溶性
  • スクラッチクリーンα 横浜油脂工業(Linda)

    スクラッチクリーンα

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番754-0183質量(kg)0.48乳白色液体容量(mL)480危険物の類別非危険物推奨車体色全塗装色対応
  • BPZα 横浜油脂工業(Linda)

    BPZα

    横浜油脂工業(Linda)
    22,980税込25,278
    1セット(30個)
    当日出荷
    トラスコ品番853-6127質量(g)550主成分炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤、噴射剤危険等級アズワン品番64-9077-42危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性

洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドクリーナー・石鹸用品