絞り込み
SAE
- 80W
- 0W-20(1)
- 2.5W(2)
- 5W(5)
- 5W-40(9)
- 7.5W(3)
- 10(2)
- 10W(6)
- 10W-30(15)
- 10W-40(30)
- 10W-50(9)
- 10W-60(3)
- 15(2)
- 15W(6)
- 15W-50(8)
- 20(2)
- 20W(3)
- 20W-50(8)
- 75W-90(2)
- 80W-90(3)
- SAEをもっと見る
ブランド
- speedHeart(1)
- BEL-RAY(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。

ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スクーター ギヤオイル80W
speedHeart(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(0.15L)19日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE80W危険物の性状非水溶性
プライマリーチェーンケースルブリカント
BEL-RAY(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(946mL)当日出荷プライマリーチェーンケースのために特に調製された高品質の潤滑油です。高圧に耐え得る理想的なオイルで独自の耐摩耗技術は長寿命を確実にし、優れた酸化保護性能は、クラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。粘度80W危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性




















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)