絞り込み
SAE
  • 80W
  • 0W-20(1)
  • 2.5W(2)
  • 5W(4)
  • 5W-40(8)
  • 7.5W(2)
  • 10(2)
  • 10W(4)
  • 10W-30(12)
  • 10W-40(28)
  • 10W-50(9)
  • 10W-60(3)
  • 15(2)
  • 15W(5)
  • 15W-50(7)
  • 20(2)
  • 20W(2)
  • 20W-50(8)
  • 75W-90(2)
  • 80W-90(2)
ブランド
  • speedHeart(1)
  • BEL-RAY(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ギアオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
    用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スクーター ギヤオイル80W speedHeart

    スクーター ギヤオイル80W

    speedHeart(3件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本(0.15L)
    19日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE80W危険物の性状非水溶性
  • プライマリーチェーンケースルブリカント BEL-RAY

    プライマリーチェーンケースルブリカント

    BEL-RAY(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(946mL)
    当日出荷
    プライマリーチェーンケースのために特に調製された高品質の潤滑油です。高圧に耐え得る理想的なオイルで独自の耐摩耗技術は長寿命を確実にし、優れた酸化保護性能は、クラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。
    粘度80W危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
バイク用オイル