絞り込み
SAE
  • 5W-20(1)
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(7)
  • 10W-50(2)
  • 15W-50(1)
  • 85(1)
  • 90W(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(5)
JASO
  • FC(2)
  • MA(1)
  • MB(1)
ブランド
  • スズキ
  • モノタロウ(4)
  • MOTOREX(モトレックス)(74)
  • MOTUL(72)
  • elf MOTO(60)
  • REPSOL(55)
  • DAYTONA(デイトナ)(45)
  • カストロール(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • ホンダ(31)
  • LIQUI MOLY(24)
  • speedHeart(24)
  • Kawasaki(23)
  • PANOLIN(17)
  • MAXIMA(マキシマ)(17)
  • Verity(ベリティ)(15)
  • ASH(アッシュオイル)(15)
  • REVTECH(レブテック)(14)
  • SPECTRO(13)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフォークオイル スズキ

    フロントフォークオイル

    スズキ(201件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(1L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エクスターR9000 スズキ

    エクスターR9000

    スズキ(77件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(1000mL)
    当日出荷
    スズキ初、100%化学合成油。
    仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルードDOT4 スズキ

    ブレーキフルードDOT4

    スズキ(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
  • エクスターR5000 スズキ

    エクスターR5000

    スズキ(85件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1L)ほか
    欠品中
    エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
    規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エクスターR7000 スズキ

    エクスターR7000

    スズキ(137件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1L)ほか
    欠品中
    ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
    成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • CCISオイル TYPE 02 スズキ

    CCISオイル TYPE 02

    スズキ(79件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(1L)
    欠品中
    2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • エクスター タイプ04 MA スズキ

    エクスター タイプ04 MA

    スズキ(124件のレビュー)
    取扱い終了
    スズキの純正4サイクルエンジンオイル。
    規格SJ MA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 2輪用レーシングオイル RACING SPEC PRO-4T スズキ

    2輪用レーシングオイル RACING SPEC PRO-4T

    スズキ
    取扱い終了
    抜群のローフリクション(低摩擦)性能。 厳選した摩耗防止剤・極圧剤の配合で優れた摩耗防止を発揮。 フリクションが低いため2サイクル用ギヤ油としても高性能を発揮。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • RACING SPEC PRO-2T スズキ

    RACING SPEC PRO-2T

    スズキ
    取扱い終了
    RACING SPEC PRO-2T(2サイクル混合専用タイプ)。抜群のローフリクション(低摩擦)性能で高回転域のレスポンスが良くなります。フリクションが低くても高い潤滑性能で最高の耐焼付性能を発揮。雨天時のレースでキャブレターにエマルション(乳化物)が付着しておきるパワーダウンとスロットルレスポンスの低下を防ぐ独自のエマルション防止剤を配合。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • RACING SPEC PRO-4T スズキ

    RACING SPEC PRO-4T

    スズキ
    取扱い終了
    RACING SPEC PRO-4T(4サイクル合成系エンジン・ギヤ油)。SAE=10W/50。抜群のローフリクション(低摩擦)性能。厳選した摩耗防止剤・極圧剤の配合で優れた摩耗防止を発揮。フリクションが低いため2サイクル用ギヤ油としても高性能を発揮。
    粘度10W/50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フロントフォークオイル(倒立フォーク・カートリッジサス用) スズキ

    フロントフォークオイル(倒立フォーク・カートリッジサス用)

    スズキ(7件のレビュー)
    取扱い終了
    倒立フォーク等のカートリッジサス用フォークオイルです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エクスタースーパーデラックス スズキ

    エクスタースーパーデラックス

    スズキ(70件のレビュー)
    取扱い終了
    耐摩耗性、酸化安定性、清浄性、防錆性などが一般のSE級エンジンオイルに比べるとはるかに高い性能をそなえております。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル スズキ

    ギアオイル

    スズキ(16件のレビュー)
    取扱い終了
    純正ギアオイル。エンジンから絞り出されたパワーをコントロールするギア機構や、スムーズな発進、加速を助けるクラッチ機構をなめらかにするオイルです。
  • エクスター タイプ04 スズキ

    エクスター タイプ04

    スズキ(8件のレビュー)
    取扱い終了
    高速での長距離走行や、高回転・高出力のスポーツタイプの車にマッチした、SF クラスの4サイクル用エンジンオイルです。高温下での熱安定性にすぐれ、高温清浄性がさらに向上。優れた防錆力と腐食防止効果があります。
    用途4サイクル2 輪車用エンジンオイルAPISFSAE10W-40ベースオイル鉱物油JASO規格MB
  • CCISオイル スーパー スズキ

    CCISオイル スーパー

    スズキ(139件のレビュー)
    取扱い終了
    すぐれた清浄でエンジンの内部をクリーンに保ち、快適な走りを約束します。
    用途2スト用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
バイク用オイル