カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- アズワン(59)
- サンワ[テープ](36)
- GA International(29)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 武藤化学(22)
- ケニス(15)
- シャムロック(13)
- 三商(12)
- ナリカ(9)
- エスコ(8)
- 日本ブレイディ(7)
- NITTO(6)
- 中興化成工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- SP scienceware(3)
- h-old(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ
アズワン¥9,059~税込¥9,965~1巻3日以内出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ
アズワン¥3,210~税込¥3,531~1巻翌々日出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ
アズワン¥2,350~税込¥2,585~1巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t
TGK(東京硝子器械)¥218~税込¥240~1個3日以内出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
ボーダーラベル 赤
TGK(東京硝子器械)¥3,564税込¥3,9201個3日以内出荷色は白地に赤(Red)の枠が印刷されており、薬品・試薬・危険物などの整理・分類に適します。仕様台紙付き長さ:5m枠の色赤
カラーテープ 幅25mm 25m巻
TGK(東京硝子器械)¥4,554税込¥5,0091巻3日以内出荷から6日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。 耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。長さ(mm)25幅(mm)24
カラーテープ 幅20mm 25m巻
TGK(東京硝子器械)¥3,564税込¥3,9201巻3日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。 耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。長さ(mm)25幅(mm)20
カラーテープ 幅15mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥564税込¥6201巻3日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。 耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。長さ(mm)5幅(mm)14
ナンバー連続ラベル
TGK(東京硝子器械)¥9,504税込¥10,4541個3日以内出荷から4日以内出荷1から1000までの連続したナンバーが印刷されています。 各種器具類・整理に適した色別(5色)です。台紙付き。本体寸法(mm)13×30
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系寸法(mm)19テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
シンプルラベル 青枠
三商¥3,198税込¥3,5181巻(200枚)3日以内出荷中身の視認性を損わない透明タイプの青枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。特注対応も可能。寸法(mm)60×40枠の色青枠
B&Dテストシート
三商¥7,398税込¥8,1381セット(50枚)8日以内出荷滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。寸法(mm)210×270
プレートシール アルミ製
三商¥42,980~税込¥47,278~1セット(200個)6日以内出荷アルミ製はプラスチック製チップも突刺すことが可能です。材質アルミ製寸法(mm)80×135(粘着面124)
シンプルラベル 赤枠
三商¥3,198税込¥3,5181個(200枚)3日以内出荷中身の視認性を損わない透明タイプの赤枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。寸法(mm)60×40枠の色赤
フォトグラフィーラベル
シャムロック¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷スペシャルティーフォトグラフィーラベルはラベル上に書き込みができ、写真の整理を容易にします。目盛り付きラベルは写真上に貼ることで、標本等の大きさを知る目安になります。張り替えができるラベルで、はがした後に糊が残りません仕様仕様:目盛付
フォトグラフィーラベル
シャムロック¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷スペシャルティーフォトグラフィーラベルはラベル上に書き込みができ、写真の整理を容易にします。恒久接着タイプで、スライドの内容が長期に渡り表示できます。また、プロジェクターでの適正な位置の目安になります仕様仕様:赤色ドット付
バイオハザードラベル SBHシリーズ
シャムロック¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷鮮やかな螢光色によって見落とすことがありません。優れた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、部屋、危険物質、実験動物等でご使用下さい
リムーバブル ドットラベル SDLシリーズ
シャムロック¥3,898~税込¥4,288~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。はがしやすいリムーバブルタイプです
ブルーボーダーラベル TBBシリーズ
アイシス¥3,398税込¥3,7381巻6日以内出荷白地ラベルに青の枠を印刷し、部品箱・整理箱などの引き出しや棚の分かりやすい内容表示に最適です。油性ボールペン・マジックや鉛筆等で記入可能です。剥がした後も糊は残りません。 耐熱温度-40~+115℃。
耐熱カラフルラベル用ディスペンサー
アズワン¥5,079税込¥5,5871個当日出荷耐熱カラフルラベル専用のディスペンサーで、ラベルの台紙を引き出すと、ラベルと台紙が分離してラベルだけを取ることが可能です。筆記台を備えており、文字の記入にも便利です。
ナンバーラベル 40×20mm
アズワン¥939税込¥1,0331セット3日以内出荷低温でも剥がれにくく水に耐性があります。連番1~100までの各番号丸・四角の2種類入りです。各番号が2枚セットのため、フタと容器の両方の貼付け等の用途に適しています。
リムーバブルクライオラベル レーザープリンタータイプ
GA International¥11,980~税込¥13,178~1袋(16シート×30ラベル)ほか当日出荷から12日以内出荷取り外し可能なクライオラベルです。デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
クライオドット Φ7mmタイプ
GA International¥2,998~税込¥3,298~1袋(5シート×160ドット)ほか翌々日出荷から63日以内出荷-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~+110適合チューブ0.2mL PCRチューブドットサイズ(Φmm)7シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
クライオドット Φ19mmタイプ
GA International¥1,998税込¥2,1981袋(20シート×21ドット)12日以内出荷低温冷凍・液体窒素での長期保管や色分けに適しています。材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~+110ドットサイズ(Φmm)19シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
凍結容器用テープ 19mm×15m
GA International¥7,798~税込¥8,578~1巻12日以内出荷既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
凍結容器用テープ 13mm×15m
GA International¥7,198~税込¥7,918~1巻翌々日出荷から12日以内出荷既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
不正開封防止ラベル
アズワン¥1,698~税込¥1,868~1袋(200枚)ほか当日出荷から5日以内出荷検体容器用は、キャップを閉めた容器に貼っておくと、ラベルを破らない限りキャップを開けられません。外装用は切れやすい材質ですので、不正に開封された場合にすぐに分かります。
耐溶剤ラベル
NEC¥31,980税込¥35,1781巻(2000枚)当日出荷パラフィン包埋処理工程(エタノール脱水→キシレン→パラフィン)に対応した包埋カセット用ラベルです。包埋カセットの標本をバーコードで管理可能です(保管場所管理、トレーサビリティ等)。手書きによるヒューマンエラーの防止ができます。種別包埋カセット用 1巻(2,000枚入)アズワン品番3-6542-01
凍結保存用丸ラベル
Thermo Fisher Scientific¥46,980税込¥51,6781巻(5000ピース)13日以内出荷凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラーです。種別1巻(5000ピース入)アズワン品番3-5193-01
ガラス板切
ナリカ¥3,800税込¥4,1801個4日以内出荷切断面にガラス板切で傷を付け、裏面から叩いて亀裂を入れ、力を加えることで簡単にガラス板が切断できます。直線でも、曲線でも切断できます。仕様1~3mm厚まで切断可能
カラーテープ
ケニス¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。仕様テープカッター付セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑使用温度範囲(℃)-40~+115テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
50x70mm ボーダーラベル(赤/100片)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。エスコ品番EA956VB-33寸法(mm)50×70色赤ロール長さ(m)5