4ページ目: 実験用文具/備品

用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

302件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱合成紙 白無地 32T25U 新盛インダストリ

    感熱合成紙 白無地 32T25U

    新盛インダストリ
    8,198税込9,018
    1パック
    当日出荷
    感熱ラベルプリンター(neoシリーズ/JP-600)専用ラベルです。
    寸法(mm)32×25入数1巻あたり700片
  • 超低温用耐水チューブシール ケニス

    超低温用耐水チューブシール

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(900枚)ほか
    3日以内出荷
    A4サイズの超低温用耐水チューブシールです。レーザープリンターで印刷可能で、専用のWordファイルから簡単に印刷できます。プラスチック・紙・アルミ・ガラスに使用可能で、鉛筆・ボールペンやマーカーで記入が可能です。凍結したチューブでも表面が乾いていれば、貼付可能です。エタノールをかけた程度では剥がれません。
  • 凍結表面用超低温ラベル 1パック A4LCSシリーズ GA International

    凍結表面用超低温ラベル 1パック A4LCSシリーズ

    GA International
    16,980税込18,678
    1パック(16シート×72枚)ほか
    翌々日出荷
    CryoSTUCK(R):A4LCSシリーズ。すでに凍結している表面への貼付も可能!。保管済みサンプルへの貼付や凍結後にラベルを貼る場合などに適しています!。※凍結面への貼り付け前に発塵しない布で霜を取り除くことをおすすめします。平面、曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下で保管した場合でも優れた長期接着力を維持します。
    適合温度(℃)-196~+100印刷方式レーザープリンターシートサイズA4
  • ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ

    アズワン
    2,426税込2,669
    1巻ほか
    翌々日出荷
    絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
    仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
  • クリーンラベル 滅菌済 ECシリーズ アズワン

    クリーンラベル 滅菌済 ECシリーズ

    アズワン
    2,673税込2,940
    1ケース(150枚)ほか
    翌々日出荷
    滅菌タイプを新たにラインナップ!。特殊処理により0.3μm以上の発塵は「0」に近くなりました。
  • BMP71用インクリボン R6000 1巻 日本ブレイディ

    BMP71用インクリボン R6000 1巻

    日本ブレイディ
    6,549税込7,204
    1巻
    翌々日出荷
    プリンターBMP71用インクリボン ラベルB-423やB-430に使用可能
    仕様●長さ45.72M/巻アズワン品番67-9205-38
  • 凍結容器用テープ 13mm×15m GA International

    凍結容器用テープ 13mm×15m

    GA International
    7,598税込8,358
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
    仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。材質PP幅(mm)13長さ(m)15使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
  • 両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m アズワン

    両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m

    アズワン
    589税込648
    1巻
    翌々日出荷
    ポリエチレン発泡体基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した、強力両面粘着テープです。
    仕様強力タイプ材質基材/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系長さ(m)10アズワン品番4-4184-13幅×厚さ(mm)20×1.0
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    3,998税込4,398
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅100~199mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリイミド粘着テープ 伸和

    ポリイミド粘着テープ

    伸和
    1,098税込1,208
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
    用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
  • マイクロチューブシール(超低温用) ケニス

    マイクロチューブシール(超低温用)

    ケニス
    3,298税込3,628
    1組(500枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。 凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明梱包用テープ アズワン

    透明梱包用テープ

    アズワン
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。 透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
    材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50アズワン品番4-4186-01
  • ラボ用マーキングラベル 丸型 アズワン

    ラボ用マーキングラベル 丸型

    アズワン
    3,590税込3,949
    1セット(1袋×5色)
    当日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
    材質PET白・赤・青・黄・緑シートサイズ(mm)125×68ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14アズワン品番3-5380-11耐用温度(℃)-196~121
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ

    アズワン
    3,663税込4,029
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
  • カラーテープ 幅20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 幅20mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    851税込936
    1巻
    3日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。 耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
    幅(mm)20長さ(mm)5
  • カラーテープ 幅15mm 25m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 幅15mm 25m巻

    TGK(東京硝子器械)
    3,069税込3,376
    1巻
    3日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。 耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃)にすぐれ、筆記性もよい非水溶液のテープです。
    幅(mm)14長さ(mm)25
  • ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m アズワン

    ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m

    アズワン
    1,386税込1,525
    1巻
    翌々日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
    寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)3.5~5.5引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33テープ幅(mm)12.7アズワン品番4-2898-01
  • サテンクロスラベル SCシリーズ シャムロック

    サテンクロスラベル SCシリーズ

    シャムロック
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    シャムロックスペシャルティサテンクロスラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤性にもすぐれていますペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができますどのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちるこがありません
  • 耐熱連番ラベル HPシリーズ YSテック

    耐熱連番ラベル HPシリーズ

    YSテック
    6,890税込7,579
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    熱処理や高温環境に曝される金属製品、部品等のラベル管理に便利です。
    寸法(mm)13×30
  • クライオラベル レーザープリンタータイプ GA International

    クライオラベル レーザープリンタータイプ

    GA International
    14,980税込16,478
    1袋(16シート×352ラベル)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
    材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-80~+120シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
  • クライオドット Φ9mmタイプ GA International

    クライオドット Φ9mmタイプ

    GA International
    2,398税込2,638
    1袋(5シート×104ドット)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
    仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+110適合チューブ0.5mL/1.5mL マイクロチューブドットサイズ(Φmm)9シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
  • 凍結容器用テープ 13mm×15m GA International

    凍結容器用テープ 13mm×15m

    GA International
    8,198税込9,018
    1巻
    翌々日出荷
    既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
    透明使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)テープ幅(mm)13テープ長さ(m)15材質(テープ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番3-8709-07
  • セブンタック (赤) ナリカ

    セブンタック (赤)

    ナリカ
    780税込858
    1セット(180枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリびんにも強力に接着できるラベルです。
  • 白ポリプロピレンフィルムラベル 日本ブレイディ

    白ポリプロピレンフィルムラベル

    日本ブレイディ
    18,980税込20,878
    1セット(5巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    冷却面や室温での貼り付けに適しています。耐薬、耐熱性に優れています。貼り付け後は、液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、湯煎も可能です。
    材質白ポリプロピレンフィルム耐熱温度(℃)-196~+121
  • Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械)

    Fineポリイミド粘着テープ

    TGK(東京硝子器械)
    1,298税込1,428
    1巻
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
    基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
  • パソカッター エルマ

    パソカッター

    エルマ
    3,998税込4,398
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ミクロトーム替刃にハンドルを装着して使うトリミング用ナイフです。 パソカッターⅠ35°は柔らかく切れ味に優れています。 パソカッターⅡ35°は耐久性に優れています。 パソカッターR35°、R22°は刃先が特殊コーティングされており、細かな切り出し作業に適しています。
  • プロテクト・ラミラベル アズワン

    プロテクト・ラミラベル

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    PP製透明保護フィルムがラベル表面の水漏れ・汚れを防ぎます。
    耐熱温度(℃)-30~+80
  • ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム)

    ラボ・シーリングテープ483

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    密着性・気密性に優れています。
  • カラーラベルディスペンサー アズワン

    カラーラベルディスペンサー

    アズワン
    5,445税込5,990
    1個
    当日出荷
  • ニトフロン #903UL 0.08t×幅25mm×10m 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #903UL 0.08t×幅25mm×10m

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    2,998税込3,298
    1巻
    6日以内出荷
    フッ素樹脂フィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
    長さ(m)10寸法(幅W×厚さ)(mm)25×0.08連続使用温度(℃)最高:200
  • ボウィー&ディック試験用インジケータ 三商

    ボウィー&ディック試験用インジケータ

    三商
    11,980税込13,178
    1箱(30枚)
    6日以内出荷
    ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。
    寸法(mm)145×145
  • Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚 TGK(東京硝子器械)

    Fineラボラベル FLL-14 ロール式1000枚

    TGK(東京硝子器械)
    6,831税込7,514
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    色別化するためのロール式台紙付きのラベル(10色)です。
    寸法(mm)14×30
  • PETテープP.43 〈グリーン〉 P.43シリーズ h-old

    PETテープP.43 〈グリーン〉 P.43シリーズ

    h-old
    38,980税込42,878
    1セット(5巻)
    5日以内出荷
    P.43は36μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)
    仕様PETテープ 50mm×66m 1セット 5巻入長さ(m)66基材36μポリエステル粘着剤シリコーン系伸び(%)90耐熱温度(℃)200粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)55破壊電圧(kV)7アズワン品番68-5211-91全厚(mm)0.075
  • PETテープP.450 〈グリーン〉 P.450シリーズ h-old

    PETテープP.450 〈グリーン〉 P.450シリーズ

    h-old
    82,980税込91,278
    1セット(20巻)
    5日以内出荷
    P.450は50μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)
    仕様PETテープ 19mm×66m 1セット 20巻入長さ(m)66基材50μポリエステル粘着剤シリコーン系伸び(%)100耐熱温度(℃)200粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)70破壊電圧(kV)7アズワン品番68-5211-94全厚(mm)0.085
  • PETテープP.40 〈グリーン〉 P.40シリーズ h-old

    PETテープP.40 〈グリーン〉 P.40シリーズ

    h-old
    33,980税込37,378
    1セット(20巻)
    7日以内出荷
    P.40は23μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)
    仕様PETテープ 12mm×66m 1セット 20巻入長さ(m)66基材23μポリエステル引張強度40N/10mm粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200粘着力2.5N/10mmアズワン品番68-5211-75破壊強度(kN[kgf])4,500V全厚(mm)0.06伸び80%
  • M210-LAB/M211用凍結ラミネートラベルB-427 12.7×19.1mm 1セット 150枚×5巻入 日本ブレイディ

    M210-LAB/M211用凍結ラミネートラベルB-427 12.7×19.1mm 1セット 150枚×5巻入

    日本ブレイディ
    19,980税込21,978
    1セット(5巻×150枚)
    31日以内出荷
    プリンターM210-LAB/M211にご使用いただけます。液体窒素に対応(ガラス以外)。ストロー向け。エタノールでも文字が消えない耐溶剤性。
    種類ラベル:B-427温度(℃)-198~121度アズワン品番68-5071-32ラベル12.7×19.1mm(印字範囲:12.7×9.53mm)
  • シールテープ ケニス

    シールテープ

    ケニス
    32,980税込36,278
    1箱(12巻)
    3日以内出荷
    未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
    耐熱温度(℃)260入数12
  • パラフィンブロック用耐キシレンラベル ParafiTAG(TM) 1巻 PRFシリーズ GA International

    パラフィンブロック用耐キシレンラベル ParafiTAG(TM) 1巻 PRFシリーズ

    GA International
    16,980税込18,678
    1巻(500枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    通常ラベルが貼れないような表面にも貼付可能!。耐水性および耐薬品性があり、組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。ParafiTAG(TM):PRFシリーズ。耐水性に加え耐薬品性もあるため組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。パラフィンの他、PTFE、PFA、パーチメント紙等、通常のラベルが貼り付けにくい表面にも使用可能です。
    仕様●耐薬性:キシレン、アルコール、化学薬品●貼付可能表面例:パラフィン・PTFE・PFA・パーチメント紙、耐水性・耐薬品性(キシレン・トルエン・アルコール・その他溶剤など)材質熱可塑性エラストマー樹脂適合温度(℃)-55~+70印刷方式熱転写コア外径(mm)25.4
  • 超低温クライオラベル DYMO対応 1巻 GA International

    超低温クライオラベル DYMO対応 1巻

    GA International
    8,998税込9,898
    1巻(1000枚)ほか
    翌々日出荷
    DYMOプリンター向けのラベルで0.5~5.0mLの各種チューブ、バイアルやフリーザーボックス、培養プレートなどの識別に適しています。長期凍結保存用で、液体窒素やドライアイスでの輸送に対応しています。
    材質熱可塑性エラストマー樹脂プリンターDYMO 450、450 Turbo、4XL耐熱温度(℃)-196~+70印刷方式ダイレクトサーマルコア外径(mm)25.4
実験用文具/備品