カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- アズワン(59)
- サンワ[テープ](36)
- GA International(29)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 武藤化学(22)
- ケニス(15)
- シャムロック(13)
- 三商(12)
- ナリカ(9)
- エスコ(8)
- 日本ブレイディ(7)
- NITTO(6)
- 中興化成工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3)
- SP scienceware(3)
- h-old(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超低温クライオラベル DYMO対応 1巻
GA International¥8,998~税込¥9,898~1巻(1000枚)ほか翌々日出荷DYMOプリンター向けのラベルで0.5~5.0mLの各種チューブ、バイアルやフリーザーボックス、培養プレートなどの識別に適しています。長期凍結保存用で、液体窒素やドライアイスでの輸送に対応しています。材質熱可塑性エラストマー樹脂プリンターDYMO 450、450 Turbo、4XL耐熱温度(℃)-196~+70印刷方式ダイレクトサーマルコア外径(mm)25.4
凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 1巻 UCシリーズ
GA International¥8,298~税込¥9,128~1巻(1000枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ。すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に適したラベル。ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!。耐熱温度やコスト面に違いがあります。平面/曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下でも優れた長期接着力を維持します。オートクレーブやフリーザーから取り出した直後の湯煎にも対応します。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)適合温度(℃)-196~+150印刷方式熱転写コア外径(mm)25.4
耐薬性スライドラベル XyliTUFF(TM) 1巻 1000枚入 FTTシリーズ
GA International¥10,980税込¥12,0781巻(1000枚)翌々日出荷から12日以内出荷強力な耐薬品性で組織学スライドや産業現場に!。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。XyliTUFF(TM):FTTシリーズ。安全性の高いキシレン代替品にも適用可能!。様々な薬品や溶剤に対する優れた耐性を持ち、組織学で使用される顕微鏡スライドに適しています。※キシレン浸漬:最長15時間耐えることを確認(メーカー検証条件のため、各ユーザー様使用条件での検証を推奨)。仕様耐薬性:キシレン、トルエン、ヘキサン、アセトン、アルコール、ジメチルスルホキシド(DMSO)、メチルエチルケトン(MEK)、アセトニトリル(ACN)、その他の一般的な有機溶剤、キシレン代替品、オイル、工業用シンナー等材質熱可塑性エラストマー樹脂滅菌EOG(55℃・1時間)適合温度(℃)-80~+120印刷方式熱転写コア外径(mm)25.4
超低温プラスチックタグ 1パック CID-02シリーズ
GA International¥8,998税込¥9,8981パック(12セット)翌々日出荷超低温での長期保管用メタルラック等を識別するための吊り下げタグです。付属のラベルに油性マーカーで情報を書き込むことが可能です。寸法(mm)54.1×29.9耐熱温度(℃)-196~+80
凍結表面用超低温ラベル ダイレクトサーマル式 1巻 DTUシリーズ
GA International¥8,998~税込¥9,898~1巻(1000枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ。すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に最適なラベル。ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!。耐熱温度やコスト面に違いがあります。平面、曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下で保管した場合でも優れた長期接着力を維持します。仕様耐性:洗剤、アルコール(100%エタノール浸漬:最長15分)、 キシレン(浸漬:最長30分)、その他の有機溶剤や一般的な化学薬品適合温度(℃)-196~+70印刷方式ダイレクトサーマルコア外径(mm)25.4
ラベルプリンター用リボン
GA International¥23,980税込¥26,3781巻12日以内出荷仕様●印字色:黒●適合プリンター:Cab MACH 4S・4.3S、Zebra ZT410、ZM400、Z4MPLUS、ZT230、S4M、XI SERIES、105SL、CITIZEN CL-S631など材質樹脂寸法(mm)ロール全体/Φ110×300、コア/Φ25.4コーティング外側
凍結面粘着ラベル
アズワン¥7,999税込¥8,7991巻(250枚)翌々日出荷冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。貼り付け後は、液体窒素(-196℃)・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。材質ラベル:白ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160ラベルサイズ(mm)41.28×15.24アズワン品番2-7121-12
ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入
アズワン¥2,890税込¥3,1791パック(20シート×200枚)翌々日出荷クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)シートサイズ(mm)66×88シール寸法(mm)6×4アズワン品番4-5706-01
セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズ
GA International¥32,980税込¥36,2781パック(16シート)12日以内出荷Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4適合温度(℃)-196~+150特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
クライオラベル レーザープリンタータイプ
GA International¥14,980~税込¥16,478~1袋(16シート×210ラベル)ほか翌々日出荷から12日以内出荷レーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。※HCL-10T1-WH及びCL-48T1-WHは液体窒素内での使用はできません。レーザープリンター印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。滅菌紫外線、γ線特性耐水・耐摩耗性
PCR用タグ TagTrax(R) 1巻 500枚入 PID-1C1-0.5シリーズ
GA International¥8,898~税込¥9,788~1巻(500枚)12日以内出荷PCR-TagTrax(R):PIDシリーズ。接着剤不使用!。幅広い温度耐性でそのままPCRから超低温での長期保管にも!。PCRチューブに取り付けるタグタイプのラベルです。汎用性の高いデザインによりチューブ、ストリップ、プレートにさまざまな構成やスタイルでタグを付けることが可能です。英数字やテキスト、バーコード(1D/2D)の印字が可能です。仕様対応容器(mL):0.2ハイプロファイルチューブ、8連PCRチューブ、96穴ハイプロファイルPCRプレート(ノンスカート)印字方式熱転写ラベルサイズ(mm)38.9×9.1適合温度(℃)-80~+120特性コア径/Φ25.4mm、適用チューブ/ハイプロファイルのPCRチューブ・プレートコア外径(mm)25.4
BMP71/M710/M611用凍結ラベルB-490 M6シリーズ
日本ブレイディ¥13,999~税込¥15,399~1巻(100枚)24日以内出荷プリンターBMP71/M710/M611にご使用いただけます。液体窒素(196度)に対応。エタノールでも文字が消えない耐溶剤性。
BMP71用 M7シリーズ
日本ブレイディ¥16,099税込¥17,7091巻(250枚)12日以内出荷プリンターBMP71にご使用いただけます。仕様●ラベル種類:B-642●ラベルサイズ:25.4mm×25.4mm(印字エリア:15.4mm×9.53mm)●対応温度:-196~120度●対応インクリボン:R4300シリーズアズワン品番67-9205-36
BRADY WORKSTATION 1ライセンス
日本ブレイディ¥28,980税込¥31,8781式7日以内出荷BRADYのポータブルプリンター(BMP71、BMP51等)用ラベルデザインソフトウェア エクセルやCSVデータと連動したラベルを作成できます。仕様●1ライセンス(1PC)アズワン品番67-9205-35
凍結容器用テープ 19mm×15m
GA International¥7,198~税込¥7,918~1巻翌々日出荷から12日以内出荷既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。材質PP幅(mm)19長さ(m)15使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
シリウス用ステンレス製ホッパー
武藤化学¥21,980税込¥24,1781個24日以内出荷インク等の消耗品不要です。レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高く、カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能です。45度、90度の2タイプのカセットに対応しております。最大45個×8連のカセットマガジンが搭載出来ます。1)インク等の消耗品不要。2)レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高い。3)カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能。4)45度、90度の2タイプのカセットに対応。5)最大45個×8連のカセットマガジン搭載仕様●サイズ(W×L×H):250×640×540mm●重量:約30kg●電圧:110V-240V/50-60Hz●最大電流:4A(110-240V)●レーザータイプ:1.0W YAG●カセットマガジン:最大45×8カセット(360)装備●印字速度●▼1面:10カセット/分●▼2面:8カセット/分●▼3面:6カセット/分●印字解像度:600dpi●印字種類:Windowsフォント、1次元、2次元バーコード対応●PC接続:USB接続(病理支援システムとの接続可能)●アクセサリー:カセット整列トレイ●※ノートPC付属●包装:1個アズワン品番65-9084-59
シリウス カセット整列トレイ
武藤化学¥17,980税込¥19,7781式24日以内出荷インク等の消耗品不要です。レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高く、カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能です。45度、90度の2タイプのカセットに対応しております。最大45個×8連のカセットマガジンが搭載出来ます。1)インク等の消耗品不要。2)レーザー刻印のため、摩擦やスレにも強く溶剤耐性が高い。3)カセット3面(正面、左右側面)に印刷可能。4)45度、90度の2タイプのカセットに対応。5)最大45個×8連のカセットマガジン搭載仕様●サイズ(W×L×H):250×640×540mm●重量:約30kg●電圧:110V-240V/50-60Hz●最大電流:4A(110-240V)●レーザータイプ:1.0W YAG●カセットマガジン:最大45×8カセット(360)装備●印字速度●▼1面:10カセット/分●▼2面:8カセット/分●▼3面:6カセット/分●印字解像度:600dpi●印字種類:Windowsフォント、1次元、2次元バーコード対応●PC接続:USB接続(病理支援システムとの接続可能)●アクセサリー:カセット整列トレイ●※ノートPC付属●包装:1式アズワン品番65-9084-60
Copper Tape - Conductive Adhesive, 2" 50ft
SPARKFUN¥9,298税込¥10,2281個33日以内出荷。Description。Copper tape has countless applications in electronics from creating low-profile traces for electrical components to RF-shielding and antenna-making. Copper tape is even used to join things together using solder, like the stained glass on Tiffany lamps.。This copper tape is backed by a conductive adhesive, is a whopping 2" wide, and comes in rolls of 50 feet. That's a lot of copper.アズワン品番67-0425-18
熱転写用アート紙 無地ラベル 幅100mm×長さ80mm ラベルピッチ3mm 1巻2000枚/5巻入り
brother(ブラザー)¥72,980税込¥80,2781箱13日以内出荷仕様サイズ:幅100mm×長さ80mm/外径196mm/紙管サイズ76.2mm 入数:5巻入り 対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CUアズワン品番65-3406-43
薬品識別安全ラベルセット 1箱 25枚×1包入
Thermo Scientific Nalgene¥23,980税込¥26,3781箱(1包×25枚)7日以内出荷ラベル保護シール付属。※物質安全データシート(MSDS)などを参照し、正しい表示コードをご記入ください。洗浄瓶のラベルのカスタマイズ用仕様●材質:(本体)ポリオレフィンアズワン品番65-5643-31







































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)