カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- アズワン(59)
- サンワ[テープ](36)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- GA International(27)
- 武藤化学(22)
- ケニス(15)
- シャムロック(13)
- 三商(12)
- ナリカ(9)
- エスコ(8)
- 日本ブレイディ(7)
- NITTO(6)
- 中興化成工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3)
- SP scienceware(3)
- h-old(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダイヤモンドペン 先端ダイヤモンド付き
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥4,310税込¥4,7411個当日出荷TGK品番579-50-62-01材質(本体)木・真鍮品名ダイヤモンドペン材質(先端)ダイヤモンド先端外径(Φmm)3
ホンダフロー粘着テープ 10m
本多産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。テープ長さ(m)10
スタンダード ドットラベル
シャムロック¥3,198~税込¥3,518~1セット(1000ドット)ほか当日出荷から5日以内出荷シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。スタンダードドットラベルは恒久接着タイプです
ポリイミドテープ
アズワン¥2,030~税込¥2,233~1個ほか当日出荷PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000![ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ
サンワ[テープ]¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色![ポリオレフィンテープ No.5 幅5~99mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.5 幅5~99mm PO-5シリーズ
サンワ[テープ]¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色![ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.3 幅5~99mm PO-3シリーズ
サンワ[テープ]¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
ラボ用マーキングラベル
アズワン¥1,710税込¥1,8811袋(10シート×24枚)当日出荷から翌々日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×108耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
マスキングテープ
アズワン¥1,370~税込¥1,507~1巻当日出荷糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。テープ長さ(m)66材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン引張強度(kg)7/in
Fine ラボラベル
TGK(東京硝子器械)¥6,831税込¥7,5141個当日出荷美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
シールテープ
中興化成工業¥1,598~税込¥1,758~1箱ほか当日出荷から7日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
セキュリティラベル 100枚入 MT-FRシリーズ
アズワン¥2,190~税込¥2,409~1袋(100枚)当日出荷テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPENVOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。 7桁の固有番号が連番で印刷されているので、番号管理も容易です。材質PET色赤
ケミラベル
ケニス¥929~税込¥1,022~1巻(180枚)ほか当日出荷から翌日出荷接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。使用温度範囲(℃)-40~+115
ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ
アズワン¥1,089~税込¥1,198~1巻当日出荷電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)4.0~7.0引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
超低温用耐水チューブシール
三商¥7,398~税込¥8,138~1個(10シート×90枚)ほか当日出荷から3日以内出荷超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。シートサイズ(mm)210×297
凍結保存用ラベル F13492シリーズ
SP scienceware¥10,980~税込¥12,078~1巻(1000枚)当日出荷-196℃での使用や保存が可能です。仕様※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。色白使用温度範囲(℃)-196~+130
クライオドット Φ11mmタイプ
GA International¥2,298~税込¥2,528~1袋(6シート×77ドット)ほか当日出荷から翌々日出荷低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。仕様FDA承認済材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+110適合チューブ1.5mL マイクロチューブドットサイズ(Φmm)11シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
超硬オイルガラス切り
H&H¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。 適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。 刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。 オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
耐熱マスキングテープCP901
Shurtape¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れ、高温でも高い保持力が持続します。複雑なカーブでも途中で切れず、キレイにマスキングできます。テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17
ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ
アズワン¥1,188~税込¥1,307~1巻当日出荷電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
クライオラベル レーザープリンタータイプ
GA International¥14,980~税込¥16,478~1袋(16シート×126ラベル)ほか当日出荷から翌々日出荷デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
ダイヤウエッジペン用替針 XA-508
TGK(東京硝子器械)¥13,400税込¥14,7401個当日出荷適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm














![ポリオレフィンテープ No.10 幅5~99mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)