カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- アズワン(59)
- サンワ[テープ](36)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- GA International(27)
- 武藤化学(22)
- ケニス(15)
- シャムロック(13)
- 三商(12)
- ナリカ(9)
- エスコ(8)
- 日本ブレイディ(7)
- NITTO(6)
- 中興化成工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3)
- SP scienceware(3)
- h-old(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カプトン(R)粘着テープ
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1巻(1巻)当日出荷から8日以内出荷耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性等に優れたカプトンR(ポリイミド)フィルムをベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。難燃性規格のUL510FRを取得しています。プラスチック芯を採用しているため、クリーンルームでも使えます。用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング 耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用 部品の耐熱工程搬送用に厚さ(mm)0.05基材カプトンフィルム(0.025)引張強度122.6N(幅25)粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)約200粘着力5.39N(幅25)
PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ
アズワン¥2,030~税込¥2,233~1巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
耐熱ラベル PHYシリーズ
アズワン¥4,690税込¥5,1591巻(500枚)当日出荷耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。ボールペンや鉛筆、油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。仕様表面基材:ポリエステル耐熱温度(℃)200(10時間)、150(連続)
凍結容器用テープ 25mm×15m
GA International¥6,598~税込¥7,258~1巻12日以内出荷から63日以内出荷既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
両面テープ フロント101
アラム¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から5日以内出荷従来の接着剤では接合が難しく、また、不可能とされていたポリエチレンやフッ素樹脂等を接合するために開発された両面テープです。ベニヤ板・コンクリート・鉄等の面に対しても、粘着力は強力です。 特殊合成樹脂が原料で溶剤が含まれていないため、貼り合わせた部分が硬化することはありません。 硫酸(8%)、苛性ソーダ(10%)、アルコール等に対し耐薬品性に優れており、耐水性は完璧で、耐塩水性もあります。テープ厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-10~+70
ドットラベル
シャムロック¥3,898~税込¥4,288~1組(960個)ほか当日出荷から5日以内出荷蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
RFID金属対応ラベルタグ 紙管なし 1巻 100枚入 RCOシリーズ
RICH RFID¥17,980税込¥19,7781巻(100枚)3日以内出荷920MHz(UHF帯)の金属対応フレキシブルRFIDタグですので、金属面でも高い性能を発揮し、曲面や凸凹面にも貼り付けることができます。熱転写式バーコードプリンタでラベル印刷とRFIDデータ書込が同時にできます。EPC Global Gen2適合チップImpinj Monza R6-P保存温度(℃)-40~+120℃使用温度-40~+85℃
滅菌対応ラベル 1パック A4AKAシリーズ
GA International¥17,980税込¥19,7781パック(16シート×56枚)12日以内出荷Steri-LazrTAG(TM):A4AKAシリーズ。各種滅菌に対応!様々な器具への貼付に適しています。ガラスや金属、プラスチックなどの表面にしっかりと貼りつきます!。オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線・EOG適合温度(℃)-40~+150シートサイズA4特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100
中興化成工業¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
BMP51用チューブ向け凍結ラベルB-49
日本ブレイディ¥7,439~税込¥8,183~1巻(180枚)ほか当日出荷から7日以内出荷プリンターBMP51にご使用いただけます。液体窒素(-196度)に対応。
凍結面粘着ラベル
アズワン¥6,999~税込¥7,699~1巻(500枚)ほか当日出荷冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。材質ラベル:白ポリエステルフィルム色白耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160![ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ
サンワ[テープ]¥3,998~税込¥4,398~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
マイクロチューブシール(超低温用)
ケニス¥3,298~税込¥3,628~1組(500枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。 凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
透明梱包用テープ
アズワン¥299税込¥3291巻10日以内出荷段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。 透明基材を使用しているので、下地を確認できます。材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50アズワン品番4-4186-01
ラボ用マーキングラベル 丸型
アズワン¥3,090税込¥3,3991セット(1袋×5色)当日出荷一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 0.5mLチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利材質PET色白・赤・青・黄・緑シートサイズ(mm)125×75ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11アズワン品番3-5379-11耐用温度(℃)-196~121
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ
アズワン¥3,298~税込¥3,628~1巻3日以内出荷から8日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
ステンレス製分解バサミ
アズワン¥6,435税込¥7,0791本当日出荷接合部分を取り外して洗浄ができます。煮沸消毒が可能です。刃先は滑りにくさと切り心地を両立するセレーション加工です。全長(mm)255材質ステンレス(SUS420-J2)寸法(mm)80×255×8質量(g)149アズワン品番2-7262-11
クライオマーカーセット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷クライオチューブやカラーコード、ラベル等に使用可能な極低温耐性ペン(-80℃まで)。セット内容4色セット(赤、緑、青、黒各1本)
透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ
GA International¥14,980税込¥16,4781袋(16シート×30ラベル)ほか翌々日出荷から12日以内出荷取り外し可能な低温ラベルです。液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。材質PP(ポリプロピレン)温度範囲(℃)-196~+120(液体窒素使用可)シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)
透明低温オートクレーブラベル レーザープリンタータイプ
GA International¥13,980税込¥15,3781袋(16シート×80ラベル)ほか翌々日出荷液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+150シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)
凍結容器用テープ 25mm×15m
GA International¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。色透明使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)15材質(テープ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番3-8711-07
凍結容器用テープ 19mm×15m
GA International¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。色透明使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可)テープ幅(mm)19テープ長さ(m)15材質(テープ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番3-8710-07
導電性アルミ箔粘着テープ
ケニス¥4,498税込¥4,9481巻翌日出荷アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.085テープ長さ(m)20基材アルミ箔(50μm)粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
クライオマーカーセット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981巻(4本)当日出荷クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。 極低温で使用してもインクがはがれにくく、消えたりにじむこともありません。色黒
マイクライオドットシール
朝日ライフサイエンス¥17,980税込¥19,7781箱(5000枚)3日以内出荷極低温使用のために特別にデザインされており、強力で持続性のあるシールです。 ポリプロピレン・ガラス・ポリカーボネート、およびほとんどの金属に使用できます。直径(Φmm)9.5
ポイントラベル
ケニス¥579税込¥6371組(350個)ほか当日出荷から翌日出荷白・黄・赤・緑・青の5色組で、分類や識別に最適です。 5色×各2シートの計10シート入です。セット内容5色組(白・黄・赤・緑・青)・各2シート
ダイヤペン 先端ダイヤモンド入り
アズワン(1件のレビュー)¥5,150税込¥5,6651本当日出荷先端にダイヤモンドを使用しており、ガラス表面に自由に字を書く事ができます。薄物ガラスの切断にも適しています。アズワン品番6-539-01仕様先端ダイヤモンド入り






















![ポリオレフィンテープ No.20 幅5~99mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)