絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(29)
- サンワダイレクト(25)
- エレコム(18)
- StarTech.com(12)
- トリニティ(9)
- ナカバヤシ(8)
- エツミ(8)
- トライメイト(8)
- MOTTERU(8)
- オーム電機(7)
- MOFT(モフト)(7)
- ARCHISS(6)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- 山崎実業(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- タイムリー(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ノートパソコンスタンド/1台2役 ラップトップ縦置き収納 & 作業用置き台/Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応/シルバー/アルミニウム
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成。省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化。汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応。美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付き。StarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成。ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保。携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ長さ(mm)233幅(mm)167高さ(mm)73質量(g)540保証期間5年間対応インチサイズ15インチまでRoHS指令(10物質対応)対応
キーボードスライダー
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)幅(mm)817質量(kg)約3.9色ブラック高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5奥行(mm)310耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265
ノートパソコンスタンド/人間工学設計/アルミニウム シルバー/キーボード収納/Macbook Air/Pro, SurfaceなどのノートPCに最適
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護。簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダー。スペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック。高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。材質アルミ長さ(mm)260幅(mm)260質量(kg)0.9色シルバー高さ(mm)140耐荷重(kg)50仕上シルバーアルマイトアーム寸法(mm)210×50(厚さ5)保証期間5年間
書見台
クツワ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷教科書、タブレット、スマホが置ける書見台 持ち運び、収納しやすいコンパクトな薄いサイズ 7段階角度調整(68~20度)で、よい姿勢がキープできる 長時間の勉強でも疲れにくく、学習に集中できる 本をキズつけにくいページ押さえ付き、20度に寝かせるとタブレット操作しやすい 省スペースでスマホを充電しながら置ける(台座が昇降する)用途書見台材質(本体)ABS/(台座・ページおさえ)PC質量(g)172寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×17×182適合サイズ(本・タブレットスタンド時)幅210×奥行20×高さ297mm程度(本は見開きA3サイズまで可能)・重さ800g以下/(スマホスタンド時)幅100×奥行20×高さ175mm程度・重さ500g以下
タブレットホルダー
グリーンハウス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー 静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも 伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定 幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg 2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面) 端末をキズつけにくいラバー素材採用材質ABS幅(mm)タブレット取り付け部分調整:55~265質量(g)約114耐荷重(kg)約1対応機種iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×225~335(最大)×53取付ねじ1/4インチネジ
ファンタスティックアーム Type-C
uniq(ユニーク)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷アームの高さが変えられる伸縮スタンドタイプ。 垂直にデバイスを取り付けられるのが特徴。 デスクユースだけでなく、受付やサイネージ用途しても活用ができます。 しっかりとした安定と、台座プレートにはケーブルホールを施しています。 底面には滑り止めと六角レンチ収納スペースも設けています。 高さは250~407mmに可変。 自由調整なので、ビデオ会議など自分に適した高さにできます。付属品六角レンチ1本、マニュアル材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック寸法(mm)355×150×150色ブラック質量(g)950タイプ伸縮スタンドタイプ角度(°)ホルダーとアーム:縦最大210、横360対応機種113mm~190mmまでのスマートフォン及びタブレット(10.1インチまで)アーム長さ(mm)250~407保証期間1年台座寸法(mm)長さ/横/高さ:150×150×10ホルダー寸法(mm)取付長さ:113~190、横幅最大値:63
ブックメイト
レイメイ藤井¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷から5日以内出荷見やすい角度に5段階調整出来て、ページ押さえでしっかり固定。用途ブックスタンド材質スチール角度調整範囲5段階適合厚さ(mm)本:25以内
CPUスタンド
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷省スペース型パソコンをサイドフレーム内側に取り付けることができます。(左右取り付け可能)用途省スペース型CPUをサイドフレームに取り付け付属品固定ベルト×2仕様省スペースCPU用材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.5高さ(mm)439奥行(mm)320間口(mm)95~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95~130×320×439アズワン品番64-0878-50総耐荷重(kg)20
CPUワゴン
ナカバヤシ(旧:ロアス)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷キャスター付で移動も簡単。 周辺機器や小物収納に便利な棚板付。 ミニタワーPC対応。材質支柱パネル・テーブル・棚板/鋼板メラミン焼付塗装、間口パイプ/鋼管メラミン焼付塗装、取っ手/ABS樹脂、キャスター/ナイロン本体質量(kg)6.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×527×531RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)30
キーボードアーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。 ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。 幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。 マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。 脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。寸法(mm)400×290RoHS指令(10物質対応)対応
ブックスタンドデータホルダー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W290×D240×H335質量(g)300適合サイズA4、B5負荷重(kg)5アズワン品番64-0857-76
ノートパソコンスタンド(縦置き)
キングジム¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷ノートパソコンやタブレットを置ける縦置きのスタンドです。シンプルな1台置きタイプでワークスペースを広く使用できます。他にもクラムシェルモードでのパソコン作業時や本体の電源オフ時のノートパソコン・タブレット置きとしても使用することが可能です。仕様●環境自己主張マーク:なし
ノートパソコン用スタンド(角度調整可能)
amex¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷見やすい・打ちやすい・疲れにくいノートPCスタンドです。角度は5段階で調整でき、作業姿勢に合わせて最適な角度で使用できます。メタル素材のベースがPCの熱を効率よく逃がし、長時間作業でも安定した使用感を保ちます。
ノートパソコン用スタンド(角度固定)
amex¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷角度固定タイプのノートPCスタンドです。通気性のよいスリット構造とメタル素材のベースにより、PCの熱を効率よく逃がします。角度がついているためキーボードが打ちやすく、長時間作業でも疲れにくい設計です。
PC・タブレットスタンド 肉球(ピンク) L49(P)
CRECOTE¥4,398税込¥4,8381台6日以内出荷見た目も機能性も重視したい方にぴったり!このPCスタンドは、猫の肉球型のキュートなデザインで、あなたのデスクを癒し空間に変えてくれます。高さ調節が可能なので、自分に合った快適な作業姿勢を保つことができ、肩こりや首の疲れを軽減します。コンパクトながらしっかりとPCを支える設計で、在宅ワークやカフェ作業にもぴったり。毎日の作業時間がもっと楽しく、もっと快適になります。用途肉球で支える自分専用のPC空間に。質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×45×25
360°回転式メタルノートPCスタンド
JTT¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷台座が360°回転し、アームとプレート2つの関節(各180°可動)で高さや角度を自由に調整可能。ミーティングでの画面共有や作業スタイルに合わせた最適なポジション設定ができます。プレート部分には多数のパンチング穴を配置した多孔デザインを採用。ノートPC底面に熱がこもるのを防止&効率的に放熱し、機器のパフォーマンス低下や熱暴走を防止します。丈夫な金属製フレームで、最大17インチサイズ、耐荷重5kgまでの大型ノートPCやタブレットにも対応。スタンド底面とノートPC設置面には滑り止めシートを貼り付け。滑り止め&接地面の傷防止、安定感を発揮。使わない時や持ち運び時は、厚さ約45mmまで折り畳むことができます。材質スチール質量(g)1460耐荷重(kg)最大5保証期間初期不良のみサイズ(mm)240×225×45~320角度調節台座:360° / アーム関節・プレート関節:180°
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 高強度 貼り付け式 2WAYタイプ グレー
トリニティ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途に合わせて2段階の角度調整が可能な、ヒンジ式で高強度の貼り付け式スタンドです。タイピング時もグラつきにくく、安定した操作を実現する堅牢な作りが特長です。オンライン会議や動画視聴の際は高めの角度、タイピング時は低めの角度など、シーンや姿勢に応じた使い分けが可能で、毎日のPC作業を快適にサポートします。素材には高級感のあるPUレザーを採用。上質な質感でありながら汚れに強く、お手入れも簡単です。カラーはブラックとグレーの2色です。色グレー質量(g)112.5g寸法(cm)96.8 × 225.5 × 4.3mm(W × H × D)
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ グレー
トリニティ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ノートPCの背面に貼り付けても邪魔にならない、非常にコンパクトなサイズのスタンドです。また、小さな設置面積でありながら、しっかりとPCを支え、底面に隙間を作ることで排熱効果も高めます。厚さ約3.8mmのスリム設計でかさばりません。端末の底面左右に貼り付けて使用するセパレートタイプのため、様々なサイズのノートPCに幅広く対応。端末の美しいデザインを損なわず、最小限のサイズで最大限の使いやすさを発揮するミニマルなモデルです。色グレー質量(g)37g寸法(cm)105 × 30 × 3.8mm(W × H × D)
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 薄型で持ち運びしやすい 卓上タイプ ブラック
トリニティ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ノートPCと一緒に持ち歩くのに最適な、極めてスリムで軽量な卓上スタンドです。サッと展開するだけで、2段階の角度調整が可能。快適なタイピング角度と適切な目線の高さを確保します。折りたたみ時はかさばらず、バッグやスリーブケースの隙間にもすっきりと収納可能。外出先やカフェ、コワーキングスペースなど、場所を選ばず快適な作業環境を構築したい方におすすめのモデルです。色ブラック質量(g)96g寸法(cm)160 × 210 × 1.9mm(W × H × D)
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 薄型で持ち運びしやすい 卓上タイプ グレー
トリニティ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ノートPCと一緒に持ち歩くのに最適な、極めてスリムで軽量な卓上スタンドです。サッと展開するだけで、2段階の角度調整が可能。快適なタイピング角度と適切な目線の高さを確保します。折りたたみ時はかさばらず、バッグやスリーブケースの隙間にもすっきりと収納可能。外出先やカフェ、コワーキングスペースなど、場所を選ばず快適な作業環境を構築したい方におすすめのモデルです。色グレー質量(g)96g寸法(cm)160 × 210 × 1.9mm(W × H × D)
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ ブラック
トリニティ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ノートPCの底面に直接貼り付けて使用するロータイプのスタンドです。シンプルな折りたたみ構造を採用しており、使いたい時にワンタッチでスタンドを引き出せます。タイピングしやすい適度な角度をつけつつ、手首への負担を軽減する自然な傾斜に仕上げました。厚さ約3mmのスリムかつコンパクトな設計のため、装着時も邪魔にならず、端末と一体化させてスマートに持ち運べます。ノートPCに貼り付けて固定するため、スタンドを忘れる心配もありません。色ブラック質量(g)55g寸法(cm)70 × 224 × 3mm(W × H × D)
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 簡単折りたたみ構造 貼り付け式 ロータイプ グレー
トリニティ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ノートPCの底面に直接貼り付けて使用するロータイプのスタンドです。シンプルな折りたたみ構造を採用しており、使いたい時にワンタッチでスタンドを引き出せます。タイピングしやすい適度な角度をつけつつ、手首への負担を軽減する自然な傾斜に仕上げました。厚さ約3mmのスリムかつコンパクトな設計のため、装着時も邪魔にならず、端末と一体化させてスマートに持ち運べます。ノートPCに貼り付けて固定するため、スタンドを忘れる心配もありません。色グレー質量(g)55g寸法(cm)70 × 224 × 3mm(W × H × D)
折りたたみ式ノートパソコンスタンド フロントリフトアップ機能搭載 高強度 貼り付け式 3WAYタイプ ブラック
トリニティ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷ミニマルデザインで快適な作業環境を実現。フロントリフトアップ機能搭載 3WAYスタンド「UUUK(ウーク)」。スタンド前方側も持ち上げる独自の「フロントリフトアップ機能」を搭載した、最上位の多機能モデルです。画面の高さを大幅に引き上げられるだけでなく、PC底面の通気性を格段に向上させ、熱がこもりにくい優れた排熱性を実現しました。3段階の角度・高さ調整(3WAY)に対応しており、目線をしっかり上げることで、長時間の作業でも首や肩への負担を最小限に抑えます。堅牢なヒンジ式高強度設計により、大型のノートPCでもグラつくことなくしっかりと支え、安定したタイピング環境を提供します。形状【背面】平らな形状であること。寸法(mm)186.5×225×4.5色ブラック質量(g)210耐荷重(kg)~5対応【両面テープがしっかりと貼り付く素材】金属、プラスチックなど(※布地、シリコン、極端な凹凸がある素材には貼り付けられません。)適合サイズ~16インチ
ノートPC・タブレットスタンド 軽量タイプ
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質ABS、ゴム(シリコーン樹脂)耐荷重(kg)10本体質量(g)約395対応機種15.6inchまでのPC、タブレット
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整(1~6段階)モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷専用収納ポーチ付き。197gの超軽量でコンパクト。幅調整も可能なので、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用可能。1~6段階までの角度調整が可能で、デスクワークの負担を軽減。いつでもどこでも持ち運ぶことができる。色はシルバー。用途バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、家では、もちろんオフィス・外出先での使用にも快適。タブレットやノートPCの通風穴を全然遮られなくて、空気の流動性と放熱性を向上させているので、タブレットやノートPCの使用寿命を延べます。滑り止めシリコンパットはスタンドの上と下に付いているので、PCを全面的な保護できるではなく、デスクなどの接触する面も保護できます。付属品専用ポーチ色シルバー本体質量(g)197高さ調節6段階
膝上テーブル 折りたたみ
サンワダイレクト¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷300gの軽量で携帯に便利な折りたたみ式です。開いて形を整えて足りない部分はバルブから口で直接空気を吹き込みます。天板は心材入りで安定してパソコンを操作できます。大口のバルブ付きで素早く空気を抜いて折りたたむことができます。表面は膝上ですべりにくい素材です。材質PVC/表面フロック加工色ベージュ製品質量(g)300保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×26×9
コンパクトスタンドH USBハブ付き
エツミ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷コンパクトに収納できるUSBポート付きPC・タブレットスタンド、コンパクトスタンドH。アルミ製のノートPCスタンド。収納時は鞄に入れても場所を取らないコンパクトサイズです。6段階の角度調整可能。重厚感のあるボディでノートPCをしっかりサポートします。 下方向に軽く振ると背面スタンドが出る仕様。収納袋付属。 Type-C×1、USB3.0規格Type-A×3のUSBポート付き。対応製品15.6インチ以下のノートPCとタブレット材質アルミニウム、シリコン寸法(cm)折畳時:約4.5×12.7×2、展開時:約18.2×22.9×12製品質量(g)200角度調節6段階
コンパクトスタンドX
エツミ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷コンパクトに収納できるPC・タブレットスタンド、コンパクトスタンドX。アルミ製のノートPCスタンド。収納時は鞄に入れても場所を取らないコンパクトサイズです。6段階の角度調整可能。重厚感のあるボディでノートPCをしっかりサポートします。 下方向に軽く振ると背面スタンドが出る仕様。収納袋付属。対応製品15.6インチ以下のノートPCとタブレット材質アルミニウム、TPU、シリコン寸法(cm)折畳時:約15.5×2.3×2.3、展開時:約23.2×12.7×21.2製品質量(g)150角度調節6段階
ノートパソコンスタンド
HUANUO¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷持ち運びを前提とした、折りたたみ型のノートパソコンスタンドです。 組み立ての際、マグネットが内蔵されているため、セットアップも切り替えもスムーズに行えます。 スマホスタンドもセットになっているため、おそろいカラーで統一感もあります。 ノートPC・タブレット・スマホに対応し、デスクでもソファでも理想の角度で作業できるので効率が向上します。 折りたたみ設計で持ち運びも収納も快適です。 ガラス繊維×マンガン鋼を採用し、軽量&高耐久でしっかりと支える安心感を提供します。色ライトグレー保証期間1年間素材マンガン鋼、グラスファイバー、ネオジム角度調節18度、22度、30度
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイ
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷高さ調節可能:パソコンデスクにクランプで簡単に取り付けできるスライド式キーボードトレイ。デスク面からトレイまでの高さを3段階(99/119/140mm)に調整でき、用途や姿勢に合わせた快適な入力環境を実現。耐荷重12kgで、テンキー付きフルサイズキーボードとマウスをゆとりをもって設置可能なサイズ(699×310mm)。簡単設置:トレイを組み立て、クランプでキーボード引き出しをデスクまたはテーブルにしっかり固定。クランプ底面には滑り止めパッドを備え、安定性を高めながら机の表面を保護。各クランプのサイズは46×64mmと省スペース設計で、厚さ58mmまでの天板に対応。快適な操作性:デスク下に後付けで設置できるキーボードトレイ。スライドレール機構によりスムーズな引き出し動作を実現。トレイ前面のカーブ形状が収納位置でも手掛けやすく、完全に収納した状態から最大216mmまで引き出し可能。快適性の追求:キーボードトレイ前縁部は、人間工学に基づいたカーブデザインで手首への負担を軽減。後縁部には高さ約4mmのリップを設け、キーボードやマウスの滑り落ちを防止。ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。仕様●取付場所:デスク下●耐荷重:12 kg●最大引き出し幅:215 mm●色:ブラック●製品長さ:700 mm●製品幅:310 mm●製品高さ:32 mm●製品質量:2.54 g●材質:プラスチック、スチール●付属品:5x 高さ調整ねじ、5x トレイ取り付けネジ、2x 高さ調整L字型ブラケット、1x デスク用クランプ(左側)、1x デスク用クランプ(右側)、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷移動式パソコンカート:タワーPCの前面および背面にアクセス可能で、エアーフローをしっかり確保する移動式オープンフレームCPUスタンド。保護用滑り止めパッドがCPUケースの損傷を防止。工具不要で調整可能:ベース底面のウィングナットを使用して、CPUマウント金具の幅を簡単調整。工具を使用せず125~208mmの幅で調整でき、異なるサイズのデスクトップPCケースやUPSバッテリーの収納に理想的。省スペース設計:フロアやデスク下に置いて、作業スペースを有効に活用。キャスター搭載で配置がスムーズなデスクトップパソコンスタンド。耐荷重:21kg。簡単操作:設置した状態でPCのドライブベイ、周辺機器ポート、ケーブル類へのアクセスが可能が可能なデスクトップPCスタンド。3つの主要部品のみで素早く組み立て。必要な金具がすべて付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途メンテナンスやアップグレードの際に、ポートやケーブル、コンピュータの背面に楽にアクセス。デスクの下に置いてスペースを有効活用仕様●壁面取付:なし●幅の調節範囲:125mm~208mm材質スチール長さ(mm)257幅(mm)260質量(kg)3.4色ブラック高さ(mm)270キャスター付属最大積載荷重(kg)21RoHS指令(10物質対応)対応
ふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷乾きやすくて衛生的!濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、”side(サイド)”シリーズの布巾ハンガーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで取り付け可能。2枚掛けはもちろん、1枚を2本のバーに掛けたり、大きめの布巾を広げて掛けたりと、シーンに合わせて3通りの使い分けが可能です。用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 。濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、布巾ハンガーです。置き場に悩みがちなゴム手袋の収納にもぴったり。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。2つのバーを使って掛けることで風通しがよくなり、濡れた布巾を早く乾かせます。 。前後のバーはつながっているため、幅の広い布巾も折りたたまずに広げて乾かせます。 。布巾は、前後で最大2枚掛けられます。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの高温多湿の場所や直接水がかかる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)約0.33色ホワイト耐荷重(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約254×約81×約61
アルミ合金ノートPCスタンド
エツミ¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷肩や腰の負担を軽減。パソコンに角度を付けることで目線がUPし、。正しい姿勢を保つことができるので、長時間のPC作業やオンライン会議も楽にこなせます。PCは15.6インチまで対応。無段階の角度と高さの調整が可能。付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム寸法(mm)(約)台座部横幅200×奥行き210、PC台部横幅260×高さ225質量(g)約600適合サイズ15.6インチまで角度調節角度、高さの段階調整可能
360度回転式PCスタンド
エツミ¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷360°回転するPCスタンド。ミーティング等、複数人で共有してPCを使用する際などに便利です。また、角度をつけて使用することで目線が上がり、正しい姿勢を保つことができるので、。長時間の作業による肩や腰の負担を軽減できます。2つのインジを搭載しており、無段階で角度と高さを調節することができます。ヒンジの固さは付属のL型レンチで調節可能です。15.6inchまで対応。折りたたみ式 ・優れた放熱機能。付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム適合サイズ15.6インチまで角度調節角度・高さ、無段階調整、360°回転可能
ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ホワイト
山崎実業¥2,600税込¥2,8601個13日以内出荷付属品緩衝材×6色ホワイト質量(g)600耐荷重(kg)2.5表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン寸法(cm)W21.3×D26.5×H10(横置き)、11~17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC
hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド
hoco¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷コンパクトに折り畳んで持ち運べる、hoco. HD9ポータブルノートPCスタンドです。アルミ素材を使用し、わずか150gの軽さを実現。独自の可変機構で6段階の角度調節が可能です。収納時はスティック形状に折り畳むことができ、カバンの中でも場所を取らずに持ち運べます。最大15.6インチまでのノートPCに対応し、展開時は大きなX型スタンドに変身。しっかりとしたサポート力で、快適な作業環境を提供します。ノートPCをスタンドで浮かせることで、底面の空気の流れを確保。放熱性が向上し、パフォーマンスを維持します。シリコンラバーで接触面をガード。滑り止め効果があり、安定したホールドでデスク上でも安心して使用できます。仕事や学びの場で、あなたのノートパソコンをより快適にサポートします。仕様保証:初期不良のみ材質アルミニウム、ABS、シリコン色メタルグレーサイズ15.6インチ質量(g)150寸法(縦×横×奥行)(mm)(折畳時)154×23×22 /(展開時)230×125×192入数(個)1
拡張ブラケット
サニーサイドアップ¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷SSUPD社のPCケース「Meshroom」シリーズの向けの拡張ブラケットキットです。 背面にある電源スイッチを前面に持ってくることが出来る上、前面I/OポートUSB 3.0 Type-AポートやAudioポートを増やすことが可能です。 Meshroomシリーズのユーザービリティを大きく改善する画期的なオプションです。長さ(mm)フロントラジエーター制限:最大332まで幅(mm)フロントラジエーター制限:最大144まで厚さ(mm)フロントラジエーター制限:最大88まで(ファン込み)サイズL362×W167×H40mm質量(g)576gスイッチフロント:電源スイッチ / リセットボタン範囲(mm)ラジエーターサポート:240/280対応●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ55までの時):GPUの厚さ41mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ60までの時):GPUの厚さ36mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ65までの時):GPUの厚さ31mmまで保証期間1年間I/Oポートフロント:USB3.0×2 / USB2.0×2 / USB 3.1 Gen.2 Type-C / Mic / Audio