絞り込み
幅(mm)
  • 1070
  • 200(48)
  • 300(58)
  • 400~9000(12)
  • 400~10000(8)
  • 900(10)
  • 915(38)
  • 1000(14)
  • 1370(41)
  • 1500(10)
  • 1800(20)
  • 1830(31)
  • 1850(11)
  • 2000(19)
  • 2030(20)
  • 2050(12)
  • 2500(9)
  • 3000(8)
  • 3600(13)
  • 4000(9)
  • 9000(7)
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(2)
厚さ(mm)
  • 0.1未満(2)
  • 0.1~0.2未満(1)
  • 0.2~0.3未満(2)
  • 0.3~0.4未満(2)
ブランド
  • イノベックス(旧日本ウェーブロック)(2)
  • アキレス(1)
  • エスコ(1)
  • オカモト(1)
  • スワロン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
間仕切りシート/ビニールカーテンとは、空間を仕切る際に使うシートを間仕切りシート、またはビニールカーテンといいます。シートについているハトメ部分にフックをつけ、レールに通して使用します。工場やガレージ、居住空間など、用途に合わせてサイズや材質を選びましょう。電子機器や火の気のある場所には、制電・防炎タイプのものが適しています。高湿度の工場内では、シート同士のベタつきを防止するリブがついたものを選ぶと便利です。UVカット加工されたビニールカーテンなら、紫外線から大切なものを保護することができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフニール透明 間仕切り用シート イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    タフニール透明 間仕切り用シート

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    多用途で使用される一般透明の塩化ビニルシートになります。 透明性に優れています。 厚み、幅、巻数など多種多様な規格があります。 国産品となります。 厚みの種類があり、用途に応じた養生が可能です。 また、コンビニなどに設置されており、飛沫を遮る用途として使用されます。
    用途養生、カバー用。間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン透明(青味)
  • タフニール SG 自己粘着フィルム イノベックス(旧日本ウェーブロック)

    タフニール SG 自己粘着フィルム

    イノベックス(旧日本ウェーブロック)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荷物の固定や、包装に使用される多種多様の塩ビフィルムです。 ラップなどと同じ様に接着剤を使用しておりませんが、フィルム同士が引っ付く自己粘着フィルムです。 厚み、幅、巻数など多種多様な規格があります。 国産品となります。 品物の固定や包装に使用されます。
    用途荷物の固定や、包装に。材質ポリ塩化ビニール(PVC)透明(青味)長さ(m)100
  • ハイパーカーテン耐熱透明 スワロン

    ハイパーカーテン耐熱透明

    スワロン
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷
    透明シートで、120℃の環境下においても使用可能です。燃焼した際も、溶融せずに形を保つ難燃性を配合しています。
    用途耐熱性が求められる環境下での間仕切りカーテンに。トラスコ品番460-3036材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)1070厚さ(mm)0.3質量(kg)13透明タイプ防炎タイプ長さ(m)30耐熱温度(℃)120
  • ノンフレーム改 抗菌プラス オカモト

    ノンフレーム改 抗菌プラス

    オカモト
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    Rohs2規制対応の透明・防炎・抗菌の軟質ビニールシートです。
    用途間仕切り、カバー、養生形状ビニールカーテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 不燃透明間仕切シート エスコ

    不燃透明間仕切シート

    エスコ
    52,900税込58,190
    1本(1本)
    翌日出荷
    国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
    材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明透過率(%)84紫外線遮断率(%)97以上幅(m)1.07認定番号不燃材料:NM-5204
  • 不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリアⅡ アキレス

    不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリアⅡ

    アキレス
    469,800税込516,780
    1巻
    9日以内出荷
    形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25長さ(m)20幅(cm)107
間仕切りシート/ビニールカーテン