絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(10)
- 2P 20A 250V(11)
- 2P 30A 250V(6)
- 3P 15A 250V(9)
- 3P 20A 250V(10)
- 3P 30A 250V(5)
- (引掛形)2P 15A 250V(1)
- (引掛形)3P 20A 250V(1)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(2)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(1)
- 平刃(6)
- 接地2P 15A 125V(19)
- 接地2P 15A 250V(10)
- 接地2P 20A 125V(2)
- 接地2P 30A 250V(3)
- 接地3P 15A 250V(7)
- 接地3P 20A 250V(14)
- 接地3P 30A 250V(7)
- 接地3P 50A 250V(2)
- プラグ形状をもっと見る
種類
ブランド
- 明工社(54)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- アメリカン電機(17)
- ELPA(9)
- エスコ(8)
- オーム電機(6)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(5)
- SK11(5)
- TRUSCO(2)
- H&H(1)
- STAR Light(1)
- ワゴジャパン(1)
- ユーボン(1)
明工社・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・ELPA・エスコ・オーム電機・大黒屋ホールディングス(森電機)・SK11・TRUSCO・H&H・STAR Light・ワゴジャパン・ユーボン
「プラグ形状」から絞り込む
2P 15A 125V(10)
2P 20A 250V(11)
3P 15A 250V(9)
3P 20A 250V(10)
平刃(6)
接地2P 15A 125V(19)
接地2P 15A 250V(10)
接地3P 15A 250V(7)
接地3P 20A 250V(14)
接地3P 30A 250V(7)
プラグ形状をもっと見る

3P20Aゴムプラグ
明工社(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆型プラグ
大黒屋ホールディングス(森電機)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。極数3定格電圧(V)250仕様(遮断方式)インターロックスイッチサイズコンセントハブ:G3/4(22)
延長コード 白 ムービープラグ
STAR Light¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から8日以内出荷電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ムービープラグ形状平刃色白種類プラグ極数(P)2
防水ゴムプラグ接地3P
ELPA¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH定格250V 20A形状平刃種類プラグ
防水ゴムプラグ2P
ELPA¥449税込¥4941個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH定格125V 15A形状平刃種類プラグ
接地防水プラグ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状接地2P 15A 125Vタイプアースピンタイプ対応防雨
ゴムキャップ(非防水)
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ色ブラック
防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)
大黒屋ホールディングス(森電機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20区分防水コンセント差込口形状接地3P 20A 250V
30A プラグ
エスコ¥1,398税込¥1,538特価1個当日出荷定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型極数接地形2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷種別キャップ色ミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
防水ゴムプラグ接地2P
ELPA¥969税込¥1,0661個当日出荷高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-121BH定格125V 15A形状平刃種類プラグ
防水プラグ
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電流(A)20定格電圧(V)AC250差込口形状接地3P 20A 250V対応防雨
防水プラグ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V対応防雨
2P 30A 防水プラグ
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地ゴムプラグ
H&H¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5
ゴムプラグ
エスコ¥505税込¥5561個翌々日出荷2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
耐熱耐寒プラグ
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒質量(g)69.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
15A 250Vゴムプラグ
明工社¥659税込¥7251個5日以内出荷踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます定格電圧(V)250定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
ゴムプラグ
SK11¥769税込¥8461個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V
125V/15A プラグ(接地2P)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vエスコ品番EA940BZ-13
ゴムプラグ
明工社¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vトラスコ品番735-9853RoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A プラグ (グリップ付) (黒)
明工社¥349税込¥3841個5日以内出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品