絞り込み
テープ幅(mm)
- 20(1)
- 25(2)
色
イエロー(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
テープ長さ(m)
- 3
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3.65(4)
- 4.6(2)
- 5(5)
- 9(3)
- 9.1(2)
- 10(58)
- 10.9(1)
- 10.97(2)
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(94)
- 30(5)
- 33(3)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 3(1)
基材
- ゴム系(2)
ブランド
- アズワン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- セルパック(1)
アズワン・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・セルパック
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
20(1)
25(2)

シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691個当日出荷耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
電設用パテテープ
セルパック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。材質ブチルゴム系幅(mm)20厚さ(mm)3色黒長さ(m)3接着強度(N/mm2)【破断時】0.3適合温度(℃)100体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ







![LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276088-260421-02.jpg)