絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(4)
  • 50(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(3)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • 耐寒(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(4)
0.2
基材
  • 塩ビ(4)
塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(55)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 日東電工(旧:Permacel)(10)
  • セルパック(10)
  • 寺岡製作所(7)
  • 共和(7)
  • ニトムズ(6)
  • 仁礼工業(5)
  • ストロングホールド(5)
  • ヤマト(事務用品)(4)
  • イシグロ(4)
  • ニチバン(3)
  • 古河電工パワーシステムズ(3)
  • 住電機器システム(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • キラックス(3)
  • ユーボン(3)
  • セキスイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(4)
50(1)
  • 脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    94税込103
    1巻
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ10m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
    用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
  • 脱鉛タイプビニールテープ20m TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ20m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
  • 脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(5巻)
    欠品中
    黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途