絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(4)
- 48(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
- 0.2(4)
用途
電気・電子用(2)
特長
- 耐寒(2)
テープ長さ(m)
- 10(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 50(1)
基材
- 塩ビ(4)
塩ビ
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
色
イエロー(4)
オレンジ(3)
グリーン(3)
グレー(4)
ブラック(4)
ブルー(4)
ホワイト(4)
レッド(4)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- エスコ(69)
- 日東電工(旧:Permacel)(28)
- 3M(スリーエム)(22)
- セルパック(10)
- 寺岡製作所(9)
- Denka(デンカ)(8)
- tesa(テサ/テサテープ)(8)
- GB[制御機器](8)
- ニトムズ(7)
- 共和(7)
- 東京富士商会(7)
- イシグロ(6)
- 仁礼工業(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- キラックス(5)
- ストロングホールド(5)
- ヤマト(事務用品)(4)
- JTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥94~税込¥103~1巻当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープ10m
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10巻)当日出荷手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
脱鉛タイプビニールテープ20m
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)ほか当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(5巻)欠品中黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2色黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2