絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
色
クリア(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
用途
保護用(1)
滑り止め用(1)
結束用(1)
補修用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 0.4
- 0.3(1)
- 1(6)
- 2(4)
- 3(9)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.1(1)
- 10(31)
- 10.9(2)
- 10.91(1)
- 11(1)
- 18(1)
- 20(7)
- 22.8(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 50(1)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
1
基材
- ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
- 信越ポリマー(1)
信越ポリマー
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)

自己融着テープ ポリママルチテープ
信越ポリマー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ