絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 250(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途補修用(1)
テープ長さ(m)
  • 2
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 1(6)
  • 3(9)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.1(1)
  • 10(30)
  • 10.9(2)
  • 10.91(1)
  • 11(1)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 22.8(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 25(1)
1・25
基材
  • ゴム系(2)
ゴム系
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • Rectorseal(1)
  • JAPPY(1)
  • マスプロ電工(1)
日東電工(旧:Permacel)・Rectorseal・JAPPY・マスプロ電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
250(1)
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • ジュートテープ JAPPY

    ジュートテープ

    JAPPY
    ¥499税込¥549
    1巻
    3日以内出荷
    電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。
    用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます
  • 屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープ ニトハルマックXG用

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~90
  • 自己融着テープ マスプロ電工

    自己融着テープ

    マスプロ電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    コネクターの防水処理に使用します。
    仕様自己融着テープ(2m)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS

『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途