絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 250(1)
色
グレー(1)
ホワイト(1)
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
用途
保護用(1)
補修用(1)
テープ長さ(m)
- 2
- 0.4(1)
- 1(5)
- 3(8)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 10(16)
- 10.9(2)
- 11(1)
- 20(2)
- 22.8(1)
- 25(1)
- 50(1)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(1)
- 25(1)
1・25
基材
- ゴム系(2)
ゴム系
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- Rectorseal(1)
日東電工(旧:Permacel)・Rectorseal
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
250(1)

アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ