絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(2)
基材
  • ステンレス箔(2)
特長
  • 耐久(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04
  • 0.03(2)
  • 0.05(20)
  • 0.06(2)
  • 0.07(2)
  • 0.08(15)
  • 0.085(2)
  • 0.09(8)
  • 0.1(43)
  • 0.105(2)
  • 0.11(4)
  • 0.12(10)
  • 0.125(3)
  • 0.13(7)
  • 0.15(7)
  • 0.16(5)
  • 0.18(10)
  • 0.2(5)
  • 0.21(4)
  • 0.5(3)
  • 色シルバー(2)
粘着剤
  • アクリル系(2)
アクリル系
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 20(1)
5・20
ブランド
  • ニトムズ(1)
  • マクセル(1)
ニトムズ・マクセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
38(1)
50(2)
厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ厚手ステンレステープ(P-12)ニトムズ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス箔粘着テープ マクセルステンレス箔粘着テープマクセル(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ