絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(3)
- 75(1)
基材
- アルミ箔(3)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.07
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(20)
- 0.06(3)
- 0.08(13)
- 0.085(2)
- 0.09(8)
- 0.1(42)
- 0.11(4)
- 0.12(10)
- 0.125(3)
- 0.13(6)
- 0.15(6)
- 0.16(5)
- 0.18(9)
- 0.19(2)
- 0.2(4)
- 0.21(3)
- 0.5(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 耐熱(1)
色
シルバー(2)
粘着剤
- アクリル系(3)
アクリル系
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(3)
20・25・50
用途
保護用(1)
電気・電子用(1)
保護用・電気・電子用
ブランド
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- ダイヤテックス(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
アズワン・コクゴ・ダイヤテックス・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)
50(3)
75(1)

パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL
ダイヤテックス(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から15日以内出荷フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用
アルミニウムテープ 50mm×50m
アズワン¥2,290税込¥2,5191巻当日出荷耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。厚さ(mm)0.07寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)9.8アズワン品番4-1424-01特性耐熱耐用温度(℃)-10~150
アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥26,980税込¥29,6781箱(18巻)当日出荷支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
金属箔テープ
コクゴ¥5,498~税込¥6,048~1巻(20m)7日以内出荷金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。用途グランド強化、シールド強化、静電気対策厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01