絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(3)
  • 75(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐熱(1)
基材
  • アルミ箔(3)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.07
  • 0.05(20)
  • 0.08(18)
  • 0.09(8)
  • 0.1(76)
  • 0.11(4)
  • 0.12(10)
  • 0.13(9)
  • 0.15(10)
  • 0.16(5)
  • 0.17(6)
  • 0.18(17)
  • 0.2(11)
  • 0.25(8)
  • 0.3(6)
  • 0.31(5)
  • 0.43(7)
  • 0.5(9)
  • 0.8(5)
  • 1(7)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(3)
20・25・50
色
  • 色シルバー(2)
シルバー
ブランド
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
アズワン・コクゴ・ダイヤテックス・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL

    ダイヤテックス(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用
  • アルミニウムテープ 50mm×50m アズワン

    アルミニウムテープ 50mm×50m

    アズワン
    ¥2,290税込¥2,519
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
    厚さ(mm)0.07寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)9.8アズワン品番4-1424-01特性耐熱耐用温度(℃)-10~150
  • アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ 日東電工(旧:Permacel)

    アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(18巻)
    当日出荷
    支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
    材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
  • 金属箔テープ コクゴ

    金属箔テープ

    コクゴ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
    用途グランド強化、シールド強化、静電気対策厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
補修・シーリングテープ