カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(63)
- 5~10未満(203)
- 10~20未満(643)
- 20~30未満(1,071)
- 30~40未満(923)
- 40~50未満(563)
- 50~60未満(26)
- 60~70未満(41)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(19)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(2)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.6・103.3・103.8・104.1・104.6・105.4・110.4・111.6・136.6・139・140.8・143.6・144.8・148.6・149.5・151.1・152.7・153.2・156.1・157.5・エネルギー消費効率(Lm/W)をもっと見る
ブランド
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・岩崎電気・コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・日立グローバルライフソリューションズ・エスコ・日立
43ページ目: 非常灯

非常灯DL60形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)570光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL200形Φ150広角40K
Panasonic(パナソニック)¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1855光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150広角50K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2275光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL100形Φ150広角40K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)955光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL200形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1895光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)112.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150広角30K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1470光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605SKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2225光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL100形Φ150広角50K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)975光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)109.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL250形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK25010NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)20.6全光束(Lm)2280光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL60形Φ150広角40K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【電源ユニット】NNK06010NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)5.9全光束(Lm)570光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)86質量(kg)3.9高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)33.5全光束(Lm)4940光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯20D230防湿防雨N一般出力
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2005GNJLE9+【器具本体】NWLG21623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・800 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)772幅(mm)230質量(kg)3.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)6.9全光束(Lm)790光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)86質量(kg)3.9高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)44.1全光束(Lm)6560光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥64,980税込¥71,4781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)150質量(kg)4.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)27.7全光束(Lm)3830光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2390光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)21.6全光束(Lm)2980光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)86質量(kg)3.9高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2390光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥64,980税込¥71,4781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)27.7全光束(Lm)3740光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)135光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)44.1全光束(Lm)6560光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2330光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)150質量(kg)4.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)21.6全光束(Lm)3040光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)44.1全光束(Lm)6420光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥64,980税込¥71,4781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)27.7全光束(Lm)3830光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D230防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42623Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)21.6全光束(Lm)3040光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥64,980税込¥71,4781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4405GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)86質量(kg)3.9高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)27.7全光束(Lm)3830光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)150質量(kg)4.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)33.5全光束(Lm)4940光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4205GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)150質量(kg)4.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)17.3全光束(Lm)2390光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)138.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形iスタ防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4305GNLE9+【器具本体】NWLG42609Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・3200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)86質量(kg)3.9高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)21.6全光束(Lm)3040光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形笠150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4505GNLE9+【器具本体】NWLG42617Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1380幅(mm)150質量(kg)4.6高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)33.5全光束(Lm)4840光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)144.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
iD非常灯40形D150防湿防雨N高出力
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷【防湿型・防雨型ライトバー】NNW4605GNLE9+【器具本体】NWLG42615Cの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。IP23 防湿。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900 lmタイプ・昼白色・非調光。水平天井取付専用材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1390幅(mm)150質量(kg)4.3高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)44.1全光束(Lm)6560光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-020
LED非常灯電源別置防湿防雨埋込
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷IP23 防湿。天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.7電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)200エコロジー商品省エネ
LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-001埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)133エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 フレーム温白色
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)430保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)3500(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)60.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色温白色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 スリットブラック
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミ(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)160保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)22.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 フレーム電球色
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)400保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)56.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 スリットシルバー
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【カバー】アルミ(シルバーメタリック)、【発光部】アクリル(乳白)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)3高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)190保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)26.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 スモーク
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アクリル(スモーク)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.9高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)135保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)19光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LED防雨型階段灯 フレーム昼白色
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。壁直付型、30分間タイプ。壁面取付専用。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)440保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)61.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅
三菱電機¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)300取付埋込形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅
三菱電機¥44,980税込¥49,4781セット90日以内出荷非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)300取付埋込形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.5電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)300×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵