15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 水切りシリコンワイパー モノタロウ

    水切りシリコンワイパー

    モノタロウ(178件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
    材質本体(PP) / ブレード(シリコン)寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4全長(mm)310質量(g)200タイプブレードT字型販売区分業務用
  • 水切りワイパー スライド式 モノタロウ

    水切りワイパー スライド式

    モノタロウ(31件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
    用途洗車作業の水切りに材質(本体):PP、(ブレード):ゴム質量(g)82ブレード長さ(mm)400本体サイズ(mm)400×90×15危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 伸縮水切りワイパー ジョイフル

    伸縮水切りワイパー

    ジョイフル(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    最長111cmに伸びる伸縮ワイパー。水滴を一気にかき取れます。
    用途車の洗車用品材質アルミニウム/ポリプロピレン/ABS樹脂/ポリエステル幅(mm)205高さ(mm)645奥行(mm)85危険物の類別非危険物
  • クリーンワイパー SOFT99

    クリーンワイパー

    SOFT99(14件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    リーチが長くなる! 車専用の水切りワイパー。 車を傷つけない安心設計。 洗車や雨降り後にとてもベンリです。
    トラスコ品番478-7722材質天然ゴム、PP、ABS質量(g)400ブレード長さ(mm)400危険物の類別非危険物
  • ポリマーメンテナンス シリコンワイパー PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス シリコンワイパー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
    材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン質量(g)206寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22危険物の類別非危険物
  • スパ・プレミアムシリコンブレード ワコー

    スパ・プレミアムシリコンブレード

    ワコー(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キズが付きにくい!オールシリコーン ボディの曲面にフィット オールシリコーン樹脂なので全体がよくシナり、ボディの曲面にフィットし、硬い部分が無いのでボディにカチカチ当たりません。 サイドミラーや狭いガラス面にはシリコーンブレードの横のミニブレードを使うことができます。
    材質シリコーン樹脂寸法(mm)約65×300×20質量(g)約156.2危険物の類別非危険物
  • 水切りワイパー Vikan(ヴァイカン)

    水切りワイパー

    Vikan(ヴァイカン)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
    用途ガラス面や車体の水切りに最適です。材質ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
  • SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード ワコー

    SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード

    ワコー(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り!。湾曲したゴムブレードが曲面にフィット!。固定式ワイパーなので、力が伝わりやすく作業性が良いのでラクに水滴を取り除きます。
    用途洗車後の水切りに材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー部)合成ゴム寸法(mm)90×20×400質量(g)約76危険物の類別非危険物
  • シリコン水切りワイパー ジョイフル

    シリコン水切りワイパー

    ジョイフル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    洗車後の水切りに最適。伸縮グリップ採用でハイルーフ車にも対応。
    用途洗車材質ブレード:シリコンゴム/本体:ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)500奥行(mm)23危険物の類別非危険物
  • アクリル製スクイジー ETTORE(エトレ)

    アクリル製スクイジー

    ETTORE(エトレ)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    コンパクトな水切りです。車清掃の仕上げに便利です。
    用途車の清掃材質アクリル/合成ゴム質量(g)72危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 伸縮水切りワイパー ワコー

    伸縮水切りワイパー

    ワコー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ヘッド部が回転し、収納もコンパクト。
    用途洗車材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミニウム、TPR、スチール、ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約205×85×500質量(g)約260危険物の類別非危険物
  • クリックスライドワイパー ワコー

    クリックスライドワイパー

    ワコー(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    幅広シリコンが密着し、洗車後のボディ・ガラスを素早く水切り!角度も変えれてスライドも出来る。
    用途自動車ボディ・ガラスなど材質ABS・PP・シリコーンゴム危険物の類別非危険物
  • 万能ヘラ BRIDGE[自動車用品]

    万能ヘラ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ステッカー・デカール等の除去に、用途は多様。
    寸法(cm)7.3×0.3×0.6危険物の類別非危険物
  • エクスクリア 外窓専用 水切りワイパー カーメイト

    エクスクリア 外窓専用 水切りワイパー

    カーメイト
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    クロスよりもしっかり仕上がる! 外窓専用設計の新ツール。 水滴を残さない!車両の外窓専用の水切りワイパーがエクスクリアから登場! 「外窓専用」だから使いやすい!洗車後の窓に使える水切りワイパー。 大きすぎず小さすぎないぴったりサイズで、特にサイドガラスにちょうどいいサイズです。 T字型形状なので、目の高さで使えて疲れにくく、楽に作業できます。 角度がついた特殊なグリップで、バイザー裏までしっかり届きます。※バイザーと窓ガラスの隙間が18mm以上の車両の場合 純正ワイパーと同種素材を採用したこだわりのワイパーゴム。※輸入車等に純正装着されているワイパーゴムと同種素材を採用しています グリップにはくぼみが付いており、指を置いて使うとより力を入れてかきとりやすくなります。 保管時に便利な吊り下げ用の穴付き。
    質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×252危険物の類別非危険物
  • 水切りワイパー REX(レックス)[自動車用品]

    水切りワイパー

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ピッタリフィット100%水切り!。使用後のタオル掛け不要!。ボディーに傷を付ける事がありません。(医療用の高性能シリコーンブレードを使用)。洗車後の拭取り時間が従来の1/3に短縮。
    用途洗車用に幅(mm)約300ブルー危険物の類別非危険物
洗車用水切りワイパー