絞り込み
ブランド
  • スリーエム工業(20)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • 桑名金属工業(2)
  • ヨシタケ(1)
呼び径(A)
  • 200(28)
材質
  • ステンレス(20)
  • 鋳鉄(4)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(4)
呼び径(B)
  • 8
  • 1/4(20)
  • 3/8(31)
  • 1/2(104)
  • 3/4(121)
  • 1(124)
  • 1-1/4(111)
  • 1-1/2(118)
  • 2(123)
  • 2-1/2(64)
  • 3(64)
  • 4(59)
  • 5(42)
  • 6(42)
  • 10(18)
  • 12(16)
接続方式
  • フランジ形(29)
フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(6)
  • 1.37(3)
  • 1.4(1)
  • 2.8(1)
1・1.37・1.4・2.8
ハンドル形状
  • なし(6)
なし
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
フラット型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
78,980税込86,878
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
フラット型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
78,980税込86,878特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
85,980税込94,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
トンガリ型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 20メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 20メッシュスリーエム工業
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 80メッシュスリーエム工業
85,980税込94,578
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
10K マレブル F型 Yストレーナ 桑名金属工業10K マレブル F型 Yストレーナ桑名金属工業
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ形式Y型材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)KITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
フラット型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 100メッシュスリーエム工業
78,980税込86,878
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フラット型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 80メッシュスリーエム工業
78,980税込86,878
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フラット型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業フラット型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
78,980税込86,878
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 80メッシュスリーエム工業
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
トンガリ型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 60メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 60メッシュスリーエム工業
85,980税込94,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
底付き型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業底付き型テンポラリー 40メッシュスリーエム工業
85,980税込94,578
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
接続10K材質SUS304
フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
599,800税込659,780
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)KITZ(キッツ)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナクラス10K
FCD Y形ストレーナ KITZ(キッツ)FCD Y形ストレーナKITZ(キッツ)
999,800税込1,099,780
1個
47日以内出荷
公共建築工事標準仕様書適合品
接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
SCS13Y形ストレーナ10K・フランジ 桑名金属工業SCS13Y形ストレーナ10K・フランジ桑名金属工業
699,800税込769,780
1個
6日以内出荷
用途一般用形状Y形種類ストレーナ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10K
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K) KITZ(キッツ)鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
ストレーナー