絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
表面処理
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
外径(Φmm)
8・10.5・10.8・12・12.5・13・14・15・16・16.5・16.8・17・18・18.5・19・20・21.5・24・26・28・外径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
65・70・80・85・100・105・110・115・120・125・130・145・150・160・180・200・220・250・300・350・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・15・18・20・23・24・27・30・33・35・36・140・160・180・210・260・300
ブランド
ACE(エース)・BOSCH(ボッシュ)・CHE MOFAST・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・エヌパット・コーニングインターナショナル・サンコー[日用品]・サンコーテクノ・ノーブランド・フィッシャージャパン・ユニカ・住友大阪セメント・前田工繊・大阪魂・日本デコラックス・旭化成・旭化成ホームプロダクツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
  • ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

    ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ケミカルアンカーに使用
    材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
  • ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(標準型)

    日本デコラックス(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • 接着アンカー用ワイヤーブラシ サンコーテクノ

    接着アンカー用ワイヤーブラシ

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応します。
  • レジンA 注入タイプ ユニカ

    レジンA 注入タイプ

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(165mL)ほか
    当日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
  • ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

    ARケミカルセッター(MUタイプ)

    旭化成(26件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
    仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

    接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)

    旭化成(16件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
    用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
  • EA-500S(樹脂セット) 旭化成

    EA-500S(樹脂セット)

    旭化成(12件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    5日以内出荷
    (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター MUタイプ

    旭化成(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
    用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
  • ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)

    日本デコラックス(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
    適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
  • ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成

    ARケミカルセッター(ショートサイズ)

    旭化成(7件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
  • EA-500(樹脂セット) 旭化成

    EA-500(樹脂セット)

    旭化成(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付けセット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス

    ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)

    日本デコラックス(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
  • ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂

    ケミカル寸切(鉄/ドブ)

    大阪魂
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ドブ
  • レジンA ミキシングノズル(3本) ユニカ

    レジンA ミキシングノズル(3本)

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(3本)
    当日出荷
    GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
    トラスコ品番363-3128材質樹脂質量(g/セット)31適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N
  • ”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ 前田工繊

    ”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ

    前田工繊(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
    用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
  • レジンA インジェクションガン ユニカ

    レジンA インジェクションガン

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    カートリッジ用インジェクションガンです。
  • EA-500S専用別売ミキシングノズル 旭化成

    EA-500S専用別売ミキシングノズル

    旭化成
    ¥4,298税込¥4,728
    1パック(10本)
    当日出荷
  • HPアンカー(小箱) 旭化成

    HPアンカー(小箱)

    旭化成(4件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • EL360 ケミチューブ 日本デコラックス

    EL360 ケミチューブ

    日本デコラックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(360mL)
    当日出荷
    材質(主剤)変性ビニルエステル樹脂、(硬化剤)過酸化ベンゾイルグリーン購入法適合
  • サンコーワブラシ サンコーテクノ

    サンコーワブラシ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
    用途孔内の切粉清掃用ブラシです仕様サンコーワブラシ適合接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプトラスコ品番859-6108全長(mm)465質量(g)103.5材質(ブラシ部)金属材質(柄部)木材ブラシ長(mm)130外径(mm)19穿孔径(mm)(適合)19.0~20.0
  • ケミチューブ GL430カートリッジ 日本デコラックス

    ケミチューブ GL430カートリッジ

    日本デコラックス
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    「構造物施工管理要領(令和元年7月)」の指定するエポキシ樹脂規格値を満たし、耐久性に優れ、水中施工時でも強力な固着力が得られます。 現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。 L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。 水中の施工にも対応しております。 容器をフォイルパック化することで、使用後の廃棄物が削減できる環境に配慮した製品です。 カートリッジ容量は430cm3です。 カートリッジ使用後の廃棄物の体積、85%以上削減(メーカーのプラスチック容器を用いたカートリッジ製品と比較)
    材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン内容量(cm3)430
  • FPGガン 日本デコラックス

    FPGガン

    日本デコラックス
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    当日出荷
    軽量で扱いやすい手動ガンです。EL360にも使用可能です。
  • ケミカルアンカーELLタイプ 日本デコラックス

    ケミカルアンカーELLタイプ

    日本デコラックス(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱
    当日出荷
    セット内容ELL150カートリッジ×1本・ELLNノズル2×2本・アタッチメント×1本材質主剤:変性ビニルエステル樹脂・硬化剤アズワン品番64-8501-59
  • EA-500S推奨ディスペンサー 旭化成

    EA-500S推奨ディスペンサー

    旭化成
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
  • 有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430 日本デコラックス

    有機系エポキシ樹脂カートリッジタイプケミチューブGL430

    日本デコラックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    容器のフォイルパック化により使用後の廃棄物の体積が削減できる環境配慮型カートリッジです。
    用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野で使用が可能です。トラスコ品番523-6260セット内容GL430カートリッジ×1本、FPNノズル×1本、FPTチューブ×1本材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン容量(cm3)430
  • ARケミカルセッター ISシステム (注入式) サンコーテクノ

    ARケミカルセッター ISシステム (注入式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷
    エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
    適合EX-350
  • エスアールタイト KFC(ケー・エフ・シー)

    エスアールタイト

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
    用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
  • 旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ

    旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)

    サンコーテクノ
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
  • FPNノズル 日本デコラックス

    FPNノズル

    日本デコラックス
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10本)
    当日出荷
    らせん構造により主剤、硬化剤を確実に混合できます。 ケミチューブGLシリーズ用 EL360にも使用可能です。
  • レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカ

    レジンA SEタイプ(密封カプセル式)

    ユニカ
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
    用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
  • ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
  • EA-500専用ディスペンサー 旭化成

    EA-500専用ディスペンサー

    旭化成
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    主剤・硬化剤を定量的にカートリッジから押し出します。
  • EA-500(ベースキット) 旭化成

    EA-500(ベースキット)

    旭化成(2件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    4日以内出荷
    収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
    用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
  • ELFフォルダ 日本デコラックス

    ELFフォルダ

    日本デコラックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • GLFフォルダ2 日本デコラックス

    GLFフォルダ2

    日本デコラックス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • パーフィクス レジンプレミックス  カートリッジ  RP-360 エヌパット

    パーフィクス レジンプレミックス カートリッジ RP-360

    エヌパット
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    スチレンを含まないビニルエステル樹脂を採用。 樹脂に揺変性を持たせることにより、横・上向き施工での樹脂がたれません。
    付属品ミキシングノズル2本材質本体 ポリエチレン、ピストン部 ポリプロピレン
ケミカルアンカー