カテゴリ
絞り込み
開口寸法(mm)
- 200×200(9)
- 240×240(4)
- 250×250(12)
- 255×255(4)
- 300×300(25)
- 303×303(15)
- 303×606(7)
- 304×304(4)
- 350×350(13)
- 400×400(12)
- 405×405(4)
- 417×652(7)
- 450×450(43)
- 454×454(20)
- 455×455(8)
- 460×460(8)
- 500×500(13)
- 600×600(23)
- 606×606(103)
- その他(33)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(108)
- ダイケン(87)
- 城東テクノ(33)
- ナカ工業(23)
- SPG(サヌキ)(19)
- BXカネシン(15)
- フクビ化学(14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- 第一機材(10)
- ホーコス(10)
- ACE(エース)(7)
- NASTA(ナスタ)(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- HOJO(6)
- Bulls(ブルズ)(5)
- APLUS(クマモト)(4)
- UNION(ユニオン)(4)
- YPC株式会社(旧:吉川化成)(4)
- カイダーベースボード工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 点検口・収納庫
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SGOタイプ
ナカ工業¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から7日以内出荷用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂
高気密・高断熱型天井点検口
城東テクノ¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。 寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口! 断熱枠は樹脂製を採用! 高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS色点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー熱貫流率(W/m2・K)0.17以下
高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用
城東テクノ¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷袋入り断熱材で点検しやすい。付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE色断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)455×455
高気密型天井点検口 在来軸組用
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイト適合厚さ(mm)(天井材)9~25
床下点検口(標準型900×600)
城東テクノ¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷点検しやすさと大容量の収納力を実現。適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、【中桟】PP+アルミ、【中桟ブロック】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:560×820切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
床下点検口(断熱型450×600)
城東テクノ¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷すっきりとした断熱材内蔵型。適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET色ブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532
床下点検口(標準型600×600)
城東テクノ¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP色ブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
カゴセット
吉川化成¥5,498税込¥6,0481セット4日以内出荷吊りカゴ、アミカゴのセットになります。用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など材質SWRM10(軟鋼線材)、ポリプロピレン
床下収納庫 600深型
YPC株式会社(旧:吉川化成)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷最もポピュラーな600型です。セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、網カゴ:1個、皿カゴ:1個、仕切板:1枚材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン質量(kg)6.6高さ(mm)463容量(L)約110縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
KYハウスハッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷フロアの厚み15mm対応のアルミ枠の床下点検口です。安全性を重視した樹脂コーナー仕様です。枠:長期使用対応部材(CjK部材)基準対適合商品です。材質本体:アルミ/コーナー:樹脂
床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付
ダイケン¥15,980~税込¥17,578~1台10日以内出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・450角タイプ【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット外形寸法(mm)460×460×高さ182.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 スライドタイプ・600角タイプ(2連)・浅型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。付属品回転取手×1個、補強桟×2本、皿カゴ×2個、中蓋×2個、スライド枠×1セット、ガイドレール×1セット、敷居スベリ×1個材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)外形寸法(mm)616×616×高さ379容量(L)約140(約140kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×2本材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)外形寸法(mm)616×616×高さ306容量(L)約70(約70kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】
吉川化成¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本材質(本体)ABS外形寸法(mm)460×460×高さ298.5容量(L)約33(約33kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ
吉川化成¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)
吉川化成¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。 350mLの缶ビール×56本が入ります!付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)容量(L)約40(約40kg)適合板厚(mm)15開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
壁用点検口枠 W-10(9.5ミリ)
フクビ化学¥45,980~税込¥50,578~1箱(10台)3日以内出荷枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。 極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。 ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。 内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。色オフホワイトボード厚さ(mm)9.5
壁用点検口枠 1型
フクビ化学¥59,980~税込¥65,978~1箱(10台)3日以内出荷ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。色オフホワイト
点検口枠 T-095N
フクビ化学¥54,980税込¥60,4781箱(25台)3日以内出荷省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。寸法(mm)250×250色オフホワイト開口寸法(mm)300×300ボード厚さ(mm)9.5
点検口枠 T-050N
フクビ化学¥48,980~税込¥53,878~1箱(25台)3日以内出荷省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。色オフホワイトボード厚さ(mm)5
フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用
第一機材¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606
ダイケン¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3580材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
ダイケン¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無
ダイケン¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ
ダイケン¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用
ダイケン¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)450×450×20.5有効開口(mm)416×416適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900
ダイケン¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3530セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×900×15質量(kg)2.1開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
床下収納庫 スライド・600型(2連)・浅型
吉川化成¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。仕様通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約140材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)対応板厚(mm)15
モルタル用フロアーハッチ(ロック式)
ホーコス¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。用途軽荷重用材質SUS304
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)
ホーコス¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。用途歩行用材質SUS304
アルミ天井点検口”気密タイプ”
BXカネシン¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”
BXカネシン¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム