絞り込み
開口寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 点検口・収納庫

410件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ天井点検口”TTタイプ” BXカネシン

    アルミ天井点検口”TTタイプ”

    BXカネシン
    7,798税込8,578
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ” BXカネシン

    アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”

    BXカネシン
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
    用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • アルミ小屋裏壁点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏壁点検口

    BXカネシン
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
  • 天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト) BXカネシン

    天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト)

    BXカネシン
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)
    用途建物内部の天井に取付ける点検口です。材質アルミニウム
  • UCP-99-600 UNION(ユニオン)

    UCP-99-600

    UNION(ユニオン)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-600 UNION(ユニオン)

    UCP-99-600

    UNION(ユニオン)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□600材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-300 UNION(ユニオン)

    UCP-99-300

    UNION(ユニオン)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • UCP-99-300 UNION(ユニオン)

    UCP-99-300

    UNION(ユニオン)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)□300材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント
  • つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200 椿本チエイン

    つばきワンタッチ窓 オール耐食シリーズ 130X200

    椿本チエイン
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    レバーによるワンタッチ開閉式の点検窓で取付が簡単です。
    仕様全てステンレス鋼トラスコ品番578-7710
  • 気密・断熱タイプ 天井点検口 Bulls(ブルズ)

    気密・断熱タイプ 天井点検口

    Bulls(ブルズ)
    16,980税込18,678
    1台(1台)
    欠品中
    内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
    付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504ホワイト開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
  • 気密・断熱タイプ ホーム床点検口 Bulls(ブルズ)

    気密・断熱タイプ ホーム床点検口

    Bulls(ブルズ)
    18,980税込20,878
    1台(1台)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
    付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
  • 気密タイプ床下収納庫 Bulls(ブルズ)

    気密タイプ床下収納庫

    Bulls(ブルズ)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    気密性能(JISA4706)A-4等級相当
    付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個仕様コーナー樹脂仕様寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597開口寸法(mm)546収納容量(L)105(ビール大瓶30本または一升瓶約16本)外枠寸法(mm)622
  • スタンダードタイプ 床下収納庫 Bulls(ブルズ)

    スタンダードタイプ 床下収納庫

    Bulls(ブルズ)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    気密性能(JISA4706)A-4等級相当
    仕様コーナー樹脂仕様/一般タイプ/15mmフロア用サイズ606×606
  • フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(樹脂タイル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
    仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
  • メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
    仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
  • メーター点検口(埋込ハンドル) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    メーター点検口(埋込ハンドル)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    埋込ハンドルタイプ。専用キーが付属しております。
    仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
  • フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
    仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
  • フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(モルタル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/埋込タイプ/ガスダンパー式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/埋込タイプ/ガスダンパー式

    NASTA(ナスタ)
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
    仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付

    NASTA(ナスタ)
    199,800税込219,780
    1個
    11日以内出荷
    ・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式

    NASTA(ナスタ)
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    ・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付

    NASTA(ナスタ)
    159,800税込175,780
    1個
    11日以内出荷
    ・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式

    NASTA(ナスタ)
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式

    NASTA(ナスタ)
    139,800税込153,780
    1個
    11日以内出荷
    天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
  • 屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式 NASTA(ナスタ)

    屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式

    NASTA(ナスタ)
    139,800税込153,780
    1個
    11日以内出荷
    角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。
    材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
  • アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷
    屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。
    用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417呼び415角(2×4住宅用)ロックコインロック(1点支持)
  • 床下収納ユニット ノダ

    床下収納ユニット

    ノダ
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    床下を活用して収納スペースを。バリエーションが豊富で、使いやすさにもきめ細かく配慮しています。収納庫本体は汚れに強い強化プラスチックを使用。また通気孔や排水口を設けて湿気や臭気がこもるのを防ぎます。網トレー、仕切板等でユニット内部を細かく整理できますので、小物の収納にも便利です。フタ材と床材を同じ仕上げ材にすれば、目立たず一体感のある室内になります。
    用途床下収納庫ブロンズ
  • 細目地天井点検口 SPG(サヌキ)

    細目地天井点検口

    SPG(サヌキ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm
    材質アルミシルバー
  • うす茶カラー天井点検ハッチ HOJO

    うす茶カラー天井点検ハッチ

    HOJO
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
    必要開口寸法:606mm×606mm・天井材カット寸法:567mm×567mm・軽天/木天井兼用部品
    材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)600×600色調うす茶カラー
  • 樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密断熱型床下点検口(クッションフロアー用 CF用)450×450

    吉川化成
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式適合クッションフロア用(CF用)適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4外形寸法(mm)466×466×高さ182.5開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
  • 樹脂枠気密断熱型床下点検口(15mmフローリング用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密断熱型床下点検口(15mmフローリング用)450×450

    吉川化成
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1式適合15mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4外形寸法(mm)466×466×高さ182.5開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)断熱材発泡ポリスチレン(EPS)
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 深型(15mmフローリング用)450×450 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 深型(15mmフローリング用)450×450

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂気密枠床下点検口と収納庫本体(深型 高さ372mm)のセットです。床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、15mmフローリング用です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!。きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合15mmフローリング用種別深型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)約47L(約47kg)本体寸法(mm)収納庫:408×408×高さ372開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ67.5
  • 床下収納庫 タキロンシーアイ

    床下収納庫

    タキロンシーアイ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    用途スライドタイプ型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)1850×623×518容量(L)220枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
  • 床下収納庫 タキロンシーアイ

    床下収納庫

    タキロンシーアイ
    40,980税込45,078
    1台
    翌日出荷
    用途2分割型床下収納庫外形寸法(mm)(奥行き×長さ×深さ)925×622×476容量(L)178枠の色ブロンズ開口寸法(mm)909×606
  • 天井点検口 遮音タイプ Sタイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    天井点検口 遮音タイプ Sタイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    44,980税込49,478
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    遮音性能が高い天井点検口 高い遮音性能を有した天井点検口。防音室や、遮音が求められる施設の点検口としてご使用いただけます。
    用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~天井点検口 遮音タイプ
  • 天井点検口 遮音タイプ Pタイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    天井点検口 遮音タイプ Pタイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    65,980税込72,578
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    遮音性能が高い天井点検口 高い遮音性能を有した天井点検口。防音室や、遮音が求められる施設の点検口としてご使用いただけます。
    用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~天井点検口 遮音タイプ
  • SUSメーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース)

    SUSメーター点検口 ビス止め仕様

    ACE(エース)
    89,980税込98,978
    1枚
    4日以内出荷
    ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。 ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
    仕様450角材質SUS304本体質量(kg)5仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
  • SUSメーター点検口 ACE(エース)

    SUSメーター点検口

    ACE(エース)
    79,980税込87,978
    1枚
    4日以内出荷
    ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)、メーター点検口です。
    仕様450角材質SUS304本体質量(kg)4.2仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元外寸法(高さH×幅W)(mm)520×520
  • 天井点検口 450普及タイプ JAPPY

    天井点検口 450普及タイプ

    JAPPY
    16,980税込18,678
    1箱(10台)
    3日以内出荷
    天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
    寸法(mm)451×31シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
  • 樹脂枠気密型床下収納庫 薄型(15mmフローリング用) 吉川化成

    樹脂枠気密型床下収納庫 薄型(15mmフローリング用)

    吉川化成
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(薄型 高さ160mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚仕様15mmフローリング用種別薄型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)35(35kg)本体寸法(mm)564×564×高さ160mm開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫