絞り込み
全長(mm)
  • 19(1)
  • 50(4)
胴部
  • 胴部ストレート(2)
太さ(mm)
  • 2.6(1)
  • 2.7(1)
  • 2.87(1)
頭部
頭部
平頭(2)
材質
  • 樹脂(1)
頭部径(Φmm)
  • 6.3
  • 3.5(20)
  • 4(30)
  • 4.5(36)
  • 4.8(29)
  • 5(48)
  • 5.1(28)
  • 5.5(28)
  • 5.8(19)
  • 6(22)
  • 6.2(10)
  • 6.6(23)
  • 7(12)
  • 7.2(12)
  • 7.3(27)
  • 7.5(17)
  • 7.9(15)
  • 8(28)
  • 8.8(16)
  • 9(14)
  • 9.6(10)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 大阪魂(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・MAX(マックス)[事務用品・工具]
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    249税込274
    1パック(12本)
    当日出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    689税込758
    1パック(35本)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304頭部平頭胴部形状ストレート
  • PS連結ピン 5巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結ピン 5巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1箱
    翌々日出荷
    鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
    用途連結釘。長さ(mm)19胴径(Φmm)2.6入数100本×5巻頭径(mm)6.3
  • クロナイロンプッシュリベット 大阪魂

    クロナイロンプッシュリベット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷
    材質/ナイロン66 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)
    材質ナイロン66表面処理生地頭部平頭胴部ストレート
  • 2x4用釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理着色
  • 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用 ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,698税込5,168
    1ケース(250本×10巻)
    翌々日出荷
    JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
    用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色