絞り込み
全長(mm)
  • 11.2(1)
  • 13(1)
  • 14.8(1)
  • 18.4(1)
  • 22(1)
  • 22.3(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(3)
  • 胴部ストレート(6)
頭部
頭部
丸頭(6)
太さ(mm)
  • 2.3
  • 1.5(9)
  • 1.7(19)
  • 1.8(15)
  • 1.9(12)
  • 2.1(30)
  • 2.15(9)
  • 2.4(20)
  • 2.45(14)
  • 2.5(25)
  • 2.7(13)
  • 2.75(14)
  • 2.87(10)
  • 3.05(18)
  • 3.1(9)
  • 3.33(12)
  • 3.4(27)
  • 3.75(18)
  • 3.76(9)
  • 4.2(13)
頭部径(Φmm)
  • 5.1(3)
  • 7.2(2)
  • 8(3)
  • 13(3)
ブランド
  • KN村田産業(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • アマテイ(3)
  • 大阪魂(6)
  • 若井産業(1)
KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・大阪魂・若井産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POPリベット(シールドAD 大阪魂

    POPリベット(シールドAD

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
  • POPリベットピールTAPD 大阪魂

    POPリベットピールTAPD

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(20個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
    材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
  • プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(200本×40巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート連結
  • TCAP6-AD56L-HR 大阪魂

    TCAP6-AD56L-HR

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(7個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)18頭径(Φmm)13寸法P(mm)2材質(キャップ)TPE色(キャップ)ナチュラル引張強度(N)1680頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3加工物穴径(mm)5.2推奨締結板厚(mm)4.0-7.0剪断強度(N)1150
  • ステンレス釘 リング布目頭 白タッチアップ用 若井産業

    ステンレス釘 リング布目頭 白タッチアップ用

    若井産業
    ¥2,384税込¥2,622
    1箱(580本)
    4日以内出荷
    用途窯業系サイディング+木材材質SUS304長さ(mm)50太さ(mm)2.3
  • シート連結釘 KN村田産業

    シート連結釘

    KN村田産業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(200本×40巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
    用途石膏ボード長さ(mm)40形状平頭表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシートネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
  • NCAP6-AD56L-HR 大阪魂

    NCAP6-AD56L-HR

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(11個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)18頭径(Φmm)13寸法P(mm)2材質(キャップ)PA66色(キャップ)ナチュラル引張強度(N)1680頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3加工物穴径(mm)5.2推奨締結板厚(mm)4.0-7.0剪断強度(N)1150
  • キャップリベット 大阪魂

    キャップリベット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    材質(キャップ)PA66色(キャップ)ナチュラル頭部丸頭胴部ストレート
  • ブラック P409 POPリベット AD 大阪魂

    ブラック P409 POPリベット AD

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(14個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22.3リベットNO54頭径(Φmm)8表面処理3価ブラック寸法L2(mm)18.2寸法P(mm)1.2引張強度(N)1000頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3加工物穴径(mm)4.3推奨締結板厚(mm)0.5-6.4剪断強度(N)800
  • NS2345T アマテイ

    NS2345T

    アマテイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)45線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
  • NS2338T アマテイ

    NS2338T

    アマテイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)38線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
  • NS2332T アマテイ

    NS2332T

    アマテイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。
    用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
釘