絞り込み
全長(mm)
  • 63.5(4)
  • 65(7)
胴部
  • 胴部ストレート(8)
太さ(mm)
  • 3.33
  • 1.5(9)
  • 1.7(19)
  • 1.8(15)
  • 1.9(12)
  • 2.1(30)
  • 2.3(12)
  • 2.4(20)
  • 2.45(14)
  • 2.5(25)
  • 2.7(13)
  • 2.75(14)
  • 2.87(10)
  • 3.05(18)
  • 3.1(9)
  • 3.4(27)
  • 3.75(18)
  • 3.76(9)
  • 3.8(9)
  • 4.2(13)
頭部
頭部
平頭(2)
頭部径(Φmm)
  • 6.9(1)
  • 7.1(2)
  • 7.14(3)
  • 7.2(5)
ブランド
  • アマテイ(6)
  • KN村田産業(3)
  • 若井産業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
アマテイ・KN村田産業・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2×4工法用釘 アマテイ

    2×4工法用釘

    アマテイ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
  • 金物用シート連結釘 アマテイ

    金物用シート連結釘

    アマテイ
    4,698税込5,168
    1箱(100本×20巻)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。線径(Φmm)3.33頭部径(Φmm)7.14
  • ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法)

    KN村田産業
    9,998税込10,998
    1箱(200本×20巻)
    5日以内出荷
    JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
    用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2×4工法用釘 KN村田産業

    2×4工法用釘

    KN村田産業
    9,798税込10,778
    1箱(25kg)
    5日以内出荷
    用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムース
  • 2×4工法用釘 KN村田産業

    2×4工法用釘

    KN村田産業(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    JIS A 5508に適合規格品
    用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,198税込4,618
    1箱
    翌々日出荷
    2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
    用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
  • (W)カラーCN釘 若井産業

    (W)カラーCN釘

    若井産業
    10,434税込11,477
    1ケース(1100本×4箱)ほか
    5日以内出荷
    JIS A 5508:2009
  • FC3365SP 200PX20 防錆タイプ アマテイ

    FC3365SP 200PX20 防錆タイプ

    アマテイ
    14,980税込16,478
    1ケース(200本×20巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結着色イエロー
  • CN65SP(イエロー)  5KX4 防錆タイプ アマテイ

    CN65SP(イエロー) 5KX4 防錆タイプ

    アマテイ
    16,980税込18,678
    1ケース(5kg×4箱)
    6日以内出荷
    長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
  • CN65(イエロー) アマテイ

    CN65(イエロー)

    アマテイ
    15,980税込17,578
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷
    長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
  • 2x4用釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    材質スチール表面処理着色
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイ

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    アマテイ
    3,898税込4,288
    1箱(200本×20巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
    用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース