絞り込み
頭部径(Φmm)
3.5・3.6・4・4.5・4.6・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目:

種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1,446件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プッシュターンリベット(黒)(小箱) ニフコプッシュターンリベット(黒)(小箱)ニフコ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
クロ
ステンレス傘釘(スクリュー) KNフジニッテイステンレス傘釘(スクリュー)KNフジニッテイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(400本)
当日出荷
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質ステンレス鋼線サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステン連結傘釘 WAKI(和気産業)ステン連結傘釘WAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1パック(15本)
当日出荷
連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38材質ステンレスシルバー
エビナット(アルミニウム・Dタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Dタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
15,980税込17,578
1パック(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ(A5056)フランジタイプラージフランジ
アルミハンドリベット 大阪魂アルミハンドリベット大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌日出荷
ワイヤ連結釘 MAXワイヤ連結釘MAX
6,198税込6,818
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1箱(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
真鍮メッキ上敷鋲 錺技研真鍮メッキ上敷鋲錺技研
1,298税込1,428
1箱(300本)
4日以内出荷
じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。
材質寸法L(mm)25寸法H(mm)2寸法d(mm)1.24寸法D(mm)11仕上鉄真鍮メッキ
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(65本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8
ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(26本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロボード釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(70本)
当日出荷
釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7頭部径(Φmm)5
ロール連結ビス コンパネ用 (2巻) 若井産業ロール連結ビス コンパネ用 (2巻)若井産業
3,800税込4,180
1箱(100本×8巻)
5日以内出荷
用途合板+木材材質シルバー呼び径(mm)3.8頭部形状フレキD-7
カラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N75 黄緑 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)75黄緑規格N75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約732本頭部径(Φmm)7.9番手(#)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個) エスコM3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(21個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-80頭部平頭入数21ナット径M3×0.5
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(200g)
取扱停止中
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状ストレート
薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂薄丸中空リベット(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1パック(55個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
スプリングテンションクランプサイドグリップ ATIスプリングテンションクランプサイドグリップATI(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋳造製のジョウにスチールのスプリングを組み合わせ、60ポンドの締め付け圧を実現しています。 別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。
用途航空産業向け材質工具鋼
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
ピンネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピンネイルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1箱(3000本)
当日出荷から6日以内出荷
頭なしの仕上釘です。
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
カラー傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
859税込945
1袋(175本)ほか
当日出荷から翌日出荷
釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に胴部スクリュー寸法(mm)#13×41材質/処理鉄/塗装
ロール釘(12000本入) タチカワロール釘(12000本入)タチカワ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
スプリングワッシャー PK 1000個 タイルメントスプリングワッシャー PK 1000個タイルメント
11,980税込13,178
1箱
予約販売
トラスコ品番130-9898材質冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
2×4工法用釘 KN村田産業2×4工法用釘KN村田産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5kg)
5日以内出荷
JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーナナメ釘 若井産業ワイヤーナナメ釘若井産業
7,498税込8,248
1箱(300本×20巻)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
たたきリベットセット(ナベタイプ) フジロックたたきリベットセット(ナベタイプ)フジロック
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)ケース寸法(mm)122×140×35RoHS指令(10物質対応)対応
銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
17,980税込19,778
1箱(1000個)
当日出荷
材質表面処理生地
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(58個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM5.5材質表面処理ラスパートシルバー
POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)ポップリベット・ファスナー
439税込483
1パック(2個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス寸法P(mm)0.5
ローレットナット Kタイプ スチール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ローレットナット Kタイプ スチールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1000本)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
カラーリベット ホワイト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイトLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1パック(1000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)フランジタイプスモールフランジ
又釘(スチール) バイオマスパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘(スチール) バイオマスパックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1パック(45本)ほか
当日出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
3カ-W POPリベット SK 大阪魂3カ-W POPリベット SK大阪魂
667税込734
1セット(23個)ほか
翌日出荷
締結時、マンドレルヘッドがリベット内を通過し、ヘッドが飛びません。 従来のFBHM(フラットリベット)と異なり、締結後のヘッド回収が扶養です。 座屈側・フランジ側共にフラットな状態に近く、設計の自由度が向上します。 母材下穴の両面に座ぐり加工して使用するリベットです。
POPリベット(ラージAD 大阪魂POPリベット(ラージAD大阪魂
667税込734
1セット(31個)ほか
翌日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています。
POPリベットピールTAPD 大阪魂POPリベットピールTAPD大阪魂
667税込734
1セット(26個)ほか
翌日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
POPリベット AD 大阪魂POPリベット AD大阪魂
667税込734
1セット(25個)ほか
翌日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
POPリベット SSD 大阪魂POPリベット SSD大阪魂
667税込734
1セット(15個)ほか
翌日出荷
ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
SUS316L パーカービョウ 大阪魂SUS316L パーカービョウ大阪魂
667税込734
1袋(59個)ほか
翌日出荷