絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 木造住宅接合金物

1,583件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能金具桁用 日創プロニティ

    万能金具桁用

    日創プロニティ
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具桁用5型。銅釘4本付。
    用途自在調整式 桁用材質奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大265×120、最小211×103
  • 万能金具桁用 日創プロニティ

    万能金具桁用

    日創プロニティ
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
    用途自在調整式 桁用材質奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
  • 万能隅木 日創プロニティ

    万能隅木

    日創プロニティ
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    万能隅木BS-S型。太鼓鋲4本付。寸法の詳細は画像をご確認下さい。
    用途自在調整式 隅木材質
  • 万能隅木 日創プロニティ

    万能隅木

    日創プロニティ
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    万能隅木BS-2型。太鼓鋲4本付。寸法の詳細は画像をご確認下さい。
    用途自在調整式 隅木材質
  • □ビットビス カナイ

    □ビットビス

    カナイ
    789税込868
    1袋
    翌日出荷
    用途カナイ予備□ビットビス穴の形状3#
  • □ビットビス 栗山百造

    □ビットビス

    栗山百造
    529税込582
    1袋
    翌日出荷
    用途クリヤマ予備□ビットビス穴の形状3#
  • DH釘止め短冊330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH釘止め短冊330

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。横架材互の接合に。
    仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101アズワン品番67-2216-72
  • 装飾柱受 HOJO

    装飾柱受

    HOJO
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    ストレート型。ステンレスボルト・ナット付。
    用途ステンSUS304装飾柱受HL材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
  • 四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS6.5・F ライヴファブレス

    四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS6.5・F

    ライヴファブレス
    7,688税込8,457
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷
    たる木留め(たる木+桁の接合)ねじです。 耐風性向上や強風対策にお勧めします。(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けているZマーク金物表示メーカーです。 同センター資料より樹種に応じた許容耐力(kN)の確認が可能。Zマーク=「X」クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。高断熱仕様など大断面の材料への使用も可能です。
    用途CLTパネル等の木材相互を接合仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状平皿頭(リブ付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)表面色金色
  • 四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・HCタイプ ライヴファブレス

    四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・HCタイプ

    ライヴファブレス
    4,488税込4,937
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷
    (公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
    用途接合金物用仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状六角頭(セレーション付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    26,980税込29,678
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm

    アルファ技研
    26,980税込29,678
    1箱(40本)
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mm

    アルファ技研
    26,980税込29,678
    1箱(40本)
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    28,980税込31,878
    1箱(40本)
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
  • トグルプラグ ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 50個入 Fischer Fixings

    トグルプラグ ナイロン M10 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 50個入

    Fischer Fixings
    33,980税込37,378
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    。Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
    仕様●呼び径:M10●タイプ:トグル固定具DuoTec●長さ:50mm●下穴径:10mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1822アズワン品番65-7911-82
  • キャビティ固定工具 FACOM

    キャビティ固定工具

    FACOM
    11,880税込13,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:キャビティ取付け工具●コード番号:236-0397アズワン品番65-7870-53
  • アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入 Fischer Fixings

    アンカーボルト ナイロン M12 取付穴径12mm 長さ60mm 1箱 10個入

    Fischer Fixings
    11,880税込13,068
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    。Fischer Fixings DUO-Line は、素材と機能を革新的に組み合わせた製品で、標準製品よりも新しい用途や追加特定の建築資材に最適な機能は、常に自動的に有効になります。素材と機能の巧みな組み合わせにより、負荷が高くなり、セキュリティが向上します 特殊な工具を使用せずに設置を簡単に行えるため、時間とコストを節約できます
    仕様●呼び径:M12●タイプ:壁プラグ●長さ:60mm●下穴径:12mm●最大固定厚さ:38mm●材質:ナイロン●コード番号:201-1823アズワン品番65-7911-84
  • DH釘止め短冊235 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH釘止め短冊235

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
    仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100アズワン品番67-2216-84
  • 後施工金物4(120用) BXカネシン

    後施工金物4(120用)

    BXカネシン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
    付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
  • 高耐力柱脚金物75 BXカネシン

    高耐力柱脚金物75

    BXカネシン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    無垢材で高耐力75.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。芯ずれ等のアンカーボルトの施工誤差を吸収でき、施工性が向上します。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、丸座金Φ40(M16用)×1枚、ドリフトピン×6本材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
  • EQ GUARD M BXカネシン

    EQ GUARD M

    BXカネシン
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    型番EQ-G-M
  • ステンレス 樋受金具専用ビス(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 樋受金具専用ビス(木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・トラス頭で、樋受け金具(釘穴付き)をしっかり留め付けます。 ・サビにくいステンレス製(SUS410)
    用途樋受け金具の留め付け(木下地)材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
  • DTSN 小箱 若井産業

    DTSN 小箱

    若井産業
    1,570税込1,727
    1箱(500本)
    5日以内出荷
    JIS B 1125:2003
    用途せっこうボード+木材種類十字穴付トランペット太さ(mm)4.2
  • (W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ 若井産業

    (W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ

    若井産業
    699税込769
    1箱(350本)ほか
    5日以内出荷
    JIS A5508
  • リレベルミニ ティカトウ

    リレベルミニ

    ティカトウ
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    外径50ミリで設計荷重200キロに対応する水平調整パッキン。廻すだけでレベルの調整が簡単にできる!外形わずか53mmの超コンパクト設計、狭小スペースにも設置が可能です。サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整に使えます。設計荷重 200kgで使い方は自由自在!
    用途サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整材質ポリプロピレン高さ(mm)18~22外径(Φmm)53調整範囲(mm)4荷重(kg)(設計)200
  • 耐震座金 タイトニック ティカトウ

    耐震座金 タイトニック

    ティカトウ
    63,980税込70,378
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    木やせに追従し、マジックリングの"クサビ効果"で緩まない座金!増し締めが不用です。木痩せに追従して締め付けます。内蔵のマジックリングがスプリングの力で押されてボルトを引き寄せ、マジックリングが締め付けて緩みません。振動で締まります。地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強いです。軽い締め付け力で大きな力に耐える(締付トルク:10N・m~30N・m)ので、木と人に優しいです。
    用途木造住宅の構造部分の接合にご使用ください材質亜鉛めっき鋼板/ポリカーボネイト
  • フジクニ用気密シール ティカトウ

    フジクニ用気密シール

    ティカトウ
    12,980税込14,278
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    フジクニ用の着脱式気密シールです。
    用途基礎パッキン用気密シール長さ(mm)900幅(mm)5高さ(mm)26
  • グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ

    グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束

    ティカトウ
    2,398税込2,638
    1ケース(100個)ほか
    3日以内出荷
    アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
    用途アンカーボルト支持器具材質ポリプロピレン寸法D(mm)23
  • グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ

    グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束

    ティカトウ
    769税込846
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
    用途アンカーボルト支持器具材質ポリプロピレン寸法D(mm)17
  • リレベルベース ティカトウ

    リレベルベース

    ティカトウ
    6,900税込7,590
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    リレベルRT110用ベースです。
    用途土台用パッキンベース材質ポリプロピレン高さ(mm)5外径(Φmm)110調整範囲(mm)高さ調整不可
  • リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウ

    リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン

    ティカトウ
    13,980税込15,378
    1箱(60個)ほか
    3日以内出荷
    廻すだけで高さ調整ができる、調整板不要の基礎パッキン。リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができるので、水平が簡単です。高さは可変で、高さ目盛付。調整板不要です。0~5mm調整可能。丸型なので空気の流れが良く、換気がバツグンです。アンカーボルト用の穴が小さいから地震の際の横ズレが発生しにくいです。(偏心対応)。重量物の水平調整にも!
    用途土台用パッキン材質ポリプロピレン高さ(mm)20~25調整範囲(mm)5
  • フジクニ 高規格ロング基礎パッキン ティカトウ

    フジクニ 高規格ロング基礎パッキン

    ティカトウ
    10,980税込12,078
    1箱(20本)ほか
    3日以内出荷
    高規格の通気パッキンです。施工時に起こるズレや経年変化によるズレを防止します。アンカーボルトにがっちり固定でき、アンカーボルトのズレにも対応するアンカーアジャスター付。独自構造の連結爪と5mmピッチの連結用スリットで直線、L字、T字などの自由自在な連結が可能です。3mm幅の通気断面なので虫の侵入を防ぎます。上部、横からも墨がよく見えるデザインなので施工がしやすい商品です。フジクニの気密シール(別売)は、簡単に着脱できる仕組みです。通気パッキンが気密パッキンに早変わりします。
    用途基礎パッキン長さ(mm)900高さ(mm)21
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) ギターハンガー WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) ギターハンガー

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のギターハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ギターを立ててディスプレイ収納することができます。
    用途ギターの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガー WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) 自転車ハンガー

    WAKI(和気産業)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mm。フレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。
    用途自転車の収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)20
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) プレイフック

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のプレイフックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ヘルメット等を掛けることができます。
    用途ヘルメットなどの収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
  • WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フック WAKI(和気産業)

    WALIST-ONE(ウォリストワン) 自在フック

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自在フックです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ハンガー等を吊り下げることができます。フックの向きを自由に変えることができます。
    用途小物等の収納に半つや黒タイプ2×4材/1本用使用荷重(kg)10
  • 六角ナット1種 八幡ねじ

    六角ナット1種

    八幡ねじ
    519税込571
    1セット(10個×5パック)
    3日以内出荷
    冷間圧造で製作したナットです。片面のみ面取りがしてあります。
    用途各種ボルトと合わせて使用します。Zボルトにも使用できます。材質表面処理クロメートめっき
  • 両引き羽子板金物 八幡ねじ

    両引き羽子板金物

    八幡ねじ
    899税込989
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体2個と六角ボルトで横架材相互の締め付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
    用途六角ボルト(M12)を併用して木材を引寄せます。材質表面処理クロメートめっき
  • 偏芯座金付ボルト2 八幡ねじ

    偏芯座金付ボルト2

    八幡ねじ
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    管柱の緊結に使用する場合、座金部が柱にぶつからないためホールダウン金物の施工が容易になります。
    用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • 背割レニート 八幡ねじ

    背割レニート

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    ビスの配置によって、背割れの面にも施工できます。 厚みが0.6mmと薄く、金物の上から面材を張っても干渉しません。 線の刻印と仮止め用の爪が付いて、取り付けやすく確実に施工できます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
木造住宅接合金物