絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 木造住宅接合金物

1,583件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16サポート治具(アンカーボルト支持金具) BXカネシン

    M16サポート治具(アンカーボルト支持金具)

    BXカネシン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。
    用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
  • アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ) 水本機械製作所

    アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ)

    水本機械製作所
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z角座金 大五郎

    Z角座金

    大五郎
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物とは、木造軸組工法金物で住宅を対象にした高品質金物のことで、正規認定の建築金物のことです。住宅金融公庫住宅では使用を義務付けられている建築金物です。
    用途日曜大工からプロの職人まで、あらゆる作業に。本体寸法(mm)39×38×4本体質量(g)46
  • Zボルト 大五郎

    Zボルト

    大五郎
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物とは、木造軸組工法金物で住宅を対象にした高品質金物のことで、正規認定の建築金物のことです。住宅金融公庫住宅では使用を義務付けられている建築金物です。
    用途日曜大工からプロの職人まで、あらゆる作業に。
  • Z カスガイ 5本入 大五郎

    Z カスガイ 5本入

    大五郎
    259税込285
    1個(5本)
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物とは、木造軸組工法金物で住宅を対象にした高品質金物のことで、正規認定の建築金物のことです。住宅金融公庫住宅では使用を義務付けられている建築金物です。部材の接合に
    用途日曜大工からプロの職人まで、あらゆる作業に。規格C-120
  • セットアップ座金SETUP型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金SETUP型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ) 水本機械製作所

    アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ)

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。トラスコ品番318-2312材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)115寸法D(mm)6寸法W(mm)15H(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠組壁工法用金物 あおり止め金物TS ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    枠組壁工法用金物 あおり止め金物TS

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    垂木またはトラスと頭つなぎ・上枠の緊結用金具です。
    トラスコ品番715-1929材質JIS G 3302もしくはSGHC幅(mm)60厚さ(mm)1.2高さ(mm)165タイプ枠組壁工法用金物(Cマーク金物)穴径(Φmm)【釘】3.65奥行(mm)60表面処理溶融亜鉛めっき
  • 枠組壁工法用金物 柱頭金物PC ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    枠組壁工法用金物 柱頭金物PC

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    柱と梁の接合用金具です。
    トラスコ品番715-1937材質JIS G 3302もしくはSGHC幅(mm)165厚さ(mm)1.6高さ(mm)150タイプ枠組壁工法用金物(Cマーク金物)穴径(Φmm)【釘】3.65奥行(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき
  • 枠組壁工法用金物 あおり止め金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    枠組壁工法用金物 あおり止め金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    垂木またはトラスと頭つなぎ・上枠・たて枠の緊結用金具です。
    トラスコ品番715-1933材質JIS G 3302もしくはSGHC幅(mm)40厚さ(mm)1.2高さ(mm)230タイプ枠組壁工法用金物(Cマーク金物)穴径(Φmm)【釘】3.65奥行(mm)40表面処理溶融亜鉛めっき
  • 防震天井根太受け金物 BXカネシン

    防震天井根太受け金物

    BXカネシン
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 羽子板ボルト BXカネシン

    羽子板ボルト

    BXカネシン
    189税込208
    1本
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の羽子板ボルトです。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合。付属品六角ナットM12×1個表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • 座金付きボルト BXカネシン

    座金付きボルト

    BXカネシン
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の座金付きボルトです。クロメートメッキです。
    用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。付属品ナット×1個材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼座 金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
  • 巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン

    巾木固定クリップ(巾木30mm用)

    BXカネシン
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • 小型角座金 BXカネシン

    小型角座金

    BXカネシン
    33税込36
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の小型角座金です。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの又はJIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NC又はJIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • 六角ナット BXカネシン

    六角ナット

    BXカネシン
    22税込24
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M12)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。
    用途各種ボルト(M12)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • 六角ナット BXカネシン

    六角ナット

    BXカネシン
    50税込55
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M16)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。
    用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • 丸座金 BXカネシン

    丸座金

    BXカネシン
    169税込186
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の丸座金です。
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
  • ボードクリップ12.5 BXカネシン

    ボードクリップ12.5

    BXカネシン
    34,980税込38,478
    1ケース(400個)
    5日以内出荷
    不便な天井ボードの取付け作業の安全性と作業を向上させる天井ボード支持金具。天井ボードを差し込むだけの簡単な作業ですみます。天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。石こうボードの厚み12.5mmに対応します。
    用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取付けます。材質JIS G 4305 SUS430
  • ツーバイヘビー15 BXカネシン

    ツーバイヘビー15

    BXカネシン
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
    用途ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400備考ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン

    ツーバイショートプレート・Ⅱ

    BXカネシン
    80税込88
    1枚
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品。 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品。 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品。他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
    用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
  • ツーバイあおりプレート BXカネシン

    ツーバイあおりプレート

    BXカネシン
    60税込66
    1枚
    5日以内出荷
    たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。 ※取付施工例参照。金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • ケーシング・巾木仮止め金具 BXカネシン

    ケーシング・巾木仮止め金具

    BXカネシン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • ひねり金物 BXカネシン

    ひねり金物

    BXカネシン
    50税込55
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物のひねり金物です。
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • あおり止め金物 BXカネシン

    あおり止め金物

    BXカネシン
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物のあおり止め金物です。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の緊結。付属品太めくぎZN40×8本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • 〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー BXカネシン

    〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー

    BXカネシン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。
    用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
  • EQ GUARD BXカネシン

    EQ GUARD

    BXカネシン
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕。告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可。省令準耐火仕様対応可※。※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)。京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。
    用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
  • BXカネシン オリジナルビス BXカネシン

    BXカネシン オリジナルビス

    BXカネシン
    1,098税込1,208
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    BXカネシンオリジナル金物の金物とめつけ用ビスです。
  • ひねり金物 BXカネシン

    ひねり金物

    BXカネシン
    50税込55
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物のひねり金物です。
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • EQ GUARD BXカネシン

    EQ GUARD

    BXカネシン
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕。告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可。省令準耐火仕様対応可※。※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)。京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。
    用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
  • 〔2×4用〕天井根太受け金物 BXカネシン

    〔2×4用〕天井根太受け金物

    BXカネシン
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • あおり止め金物 BXカネシン

    あおり止め金物

    BXカネシン
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物のあおり止め金物です。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の緊結。付属品太めくぎZN40×8本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • BXカネシン オリジナルビス BXカネシン

    BXカネシン オリジナルビス

    BXカネシン
    1,098税込1,208
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    BXカネシンオリジナル金物の金物とめつけ用ビスです。
  • 巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン

    巾木固定クリップ(巾木30mm用)

    BXカネシン
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • ケーシング・巾木仮止め金具 BXカネシン

    ケーシング・巾木仮止め金具

    BXカネシン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • 防震天井根太受け金物 BXカネシン

    防震天井根太受け金物

    BXカネシン
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
    用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン

    ツーバイショートプレート・Ⅱ

    BXカネシン
    80税込88
    1枚
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品。 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品。 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品。他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
    用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
  • ツーバイあおりプレート BXカネシン

    ツーバイあおりプレート

    BXカネシン
    60税込66
    1枚
    5日以内出荷
    たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。 ※取付施工例参照。金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • 羽子板ボルト BXカネシン

    羽子板ボルト

    BXカネシン
    189税込208
    1本
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の羽子板ボルトです。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合。付属品六角ナットM12×1個表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • ツーバイヘビー15 BXカネシン

    ツーバイヘビー15

    BXカネシン
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用し、ホールダウン15kN用金物相当の耐力を有する金物です。構造躯体内部で使用ができ、ビスのみで簡単に施工できます。帯金物やホールダウン金物(15kNまで)で施工しづらい部分での使用が可能です。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物15kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、ホールダウン15kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
    用途ツーバイフォー工法において横架材(土台、床根太)とたて枠の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス…HQR-75(シルバー)×6本、横架材(土台、床根太)専用ビス…HQR-150(Mピンク)×6本材質JIS G 3302 SGH400またはSGC400備考ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP14-KT149表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
木造住宅接合金物