絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 木造住宅接合金物

1,583件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柱施工筋カイ金物3 八幡ねじ

    柱施工筋カイ金物3

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 棚取付金具 八幡ねじ

    棚取付金具

    八幡ねじ
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    2×4材用の金具です。
    用途棚の取り付け用金具。らくらくL字と合わせて使用すると強度が増します。材質表面処理ユニクロめっき
  • 耐震Jケーブル 八幡ねじ

    耐震Jケーブル

    八幡ねじ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をフレキシブルに吸収し、ホールダウン金物に直結させることにより引き抜き力を基礎へ確実に伝達します。 アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台のころび止めを兼用できます。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応します。 真壁や筋かい取り合い部での施工性も良好です。
    用途アンカーボルトM16をホールダウン金物と直結します。材質ケーブル(SUS304)、金具(鉄)表面処理電器亜鉛めっき(金具)
  • 新腰高羽子板255 八幡ねじ

    新腰高羽子板255

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    羽子板部分が短いため、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面、柱面にあたりません。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • 合板コーナー・2 八幡ねじ

    合板コーナー・2

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になります。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板NFG700TG表面処理溶融亜鉛めっき
  • 高耐力フレックス両引きボルト 八幡ねじ

    高耐力フレックス両引きボルト

    八幡ねじ
    31,980税込35,178
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
  • 高耐力フレックスアンカーボルト 八幡ねじ

    高耐力フレックスアンカーボルト

    八幡ねじ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。
    用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
  • 丸座金付ボルト 八幡ねじ

    丸座金付ボルト

    八幡ねじ
    20,980税込23,078
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    Φ60mmの座堀で取付が可能です。ホールダウン15kNであれば使用可能です。
    用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • 丸座金 八幡ねじ

    丸座金

    八幡ねじ
    2,898税込3,188
    1セット(10枚×5パック)
    3日以内出荷
    用途ボルトナットなどの締結の際、面圧を分散します。材質表面処理クロメートめっき
  • レスビー羽子板ボルト 八幡ねじ

    レスビー羽子板ボルト

    八幡ねじ
    549税込604
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。 かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質炭素鋼表面処理クロメートめっき
  • リンカスクロメート 八幡ねじ

    リンカスクロメート

    八幡ねじ
    849税込934
    1セット(10本×5パック)
    3日以内出荷
    リング形状により抜けにくいです。
    用途大引きと束小屋梁と小屋束などに使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • リブコーナー合板タイプ 八幡ねじ

    リブコーナー合板タイプ

    八幡ねじ
    799税込879
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
  • リブコーナー 八幡ねじ

    リブコーナー

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
  • リトルコーナー 八幡ねじ

    リトルコーナー

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • ラフターバンド 八幡ねじ

    ラフターバンド

    八幡ねじ
    499税込549
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    垂木に帯をまわして緊結しますので、風圧で垂木(屋根)が吹き上げられる事を抑えます。
    用途垂木と母屋、桁の緊結に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • ライトコーナー合板タイプ 八幡ねじ

    ライトコーナー合板タイプ

    八幡ねじ
    599税込659
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ライトコーナー 八幡ねじ

    ライトコーナー

    八幡ねじ
    549税込604
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • メルト羽子板ボルト 八幡ねじ

    メルト羽子板ボルト

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
    用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質表面処理クロメートめっき
  • メインプレート 八幡ねじ

    メインプレート

    八幡ねじ
    499税込549
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質はスーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使いわけがありません。 金物に接合線が入っているので取付け位置が容易に決められます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質スーパーダイマ
  • ミドルコーナー15合板タイプ 八幡ねじ

    ミドルコーナー15合板タイプ

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ホールドコーナーG 八幡ねじ

    ホールドコーナーG

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 板厚が1.0mmと薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。床合板30mmまで対応。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールダウンコーナー 八幡ねじ

    ホールダウンコーナー

    八幡ねじ
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理スーパーダイマ
  • ヘビーコーナー20合板タイプ 八幡ねじ

    ヘビーコーナー20合板タイプ

    八幡ねじ
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ヘビーコーナー20 八幡ねじ

    ヘビーコーナー20

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ヘキサプレートSD 八幡ねじ

    ヘキサプレートSD

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    (財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
    用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質表面処理スーパーダイマ
  • プロパスホールダウン 八幡ねじ

    プロパスホールダウン

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    使用ビス5本の25kN用ホールダウン金物です。金物本体のM16ボルトを通す孔が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
    用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理デュラルコート
  • プルースホールダウン 八幡ねじ

    プルースホールダウン

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理プロイズ処理
  • フリーダム鋼製火打 八幡ねじ

    フリーダム鋼製火打

    八幡ねじ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    固定位置600mmの火打ち金物です。ビス止めのため、取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。
    用途スリムな形状のため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などの干渉を抑えることができます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • フリーダムコーナー 八幡ねじ

    フリーダムコーナー

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。 和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。 特に背割れの柱には最適です。
    用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理デュラルコート
  • フリーダム45プレート 八幡ねじ

    フリーダム45プレート

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
    用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • フラットプレートSD 八幡ねじ

    フラットプレートSD

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    板厚が0.6mmと薄い為、耐力面材等を金物の上から直貼りができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理スーパーダイマ
  • フィストアンカーボルト 八幡ねじ

    フィストアンカーボルト

    八幡ねじ
    10,980税込12,078
    1セット(20本)ほか
    3日以内出荷
    基礎の立ち上がりが300mmの場合でも施工できます。 ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。 先端部の面形状が引抜きに対して十分な強度を発揮します。
    用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • ビルトコーナー2 八幡ねじ

    ビルトコーナー2

    八幡ねじ
    849税込934
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。 板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。 他部材との干渉を抑えることができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビス止めホールダウンU 八幡ねじ

    ビス止めホールダウンU

    八幡ねじ
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    U字型ホールのクリアランスにより使いやすくカラーシールで忍耐力確認が一目で分かる定番のビス止めホールダウンです。 柱に留め付けるビスがセットされており、従来必須項目であったボルトや座金が不要となる為、コスト削減ができます。
    用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理エコートWH処理
  • ビスどめ羽子板匠 八幡ねじ

    ビスどめ羽子板匠

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • ビスどめホールダウンHi 八幡ねじ

    ビスどめホールダウンHi

    八幡ねじ
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    Hi28.2kNまで、Hi43.7kNまでの柱の引き抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
    用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質
  • ハリケーンタイ2 八幡ねじ

    ハリケーンタイ2

    八幡ねじ
    499税込549
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • はしらどめイチロー 八幡ねじ

    はしらどめイチロー

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の巾が20mmとスリムのため、真壁柱と横架材の接合に効果的です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • ハイブリッド2丸座金 八幡ねじ

    ハイブリッド2丸座金

    八幡ねじ
    2,698税込2,968
    1セット(5個×5パック)ほか
    3日以内出荷
    座堀り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。
    用途座金を材にフラットに納めることができます。材質表面処理クロメートめっき
  • パイプガード 八幡ねじ

    パイプガード

    八幡ねじ
    399税込439
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
    用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。材質表面処理溶融亜鉛めっき
木造住宅接合金物