カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(19)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(128)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- 樹脂すべて(57)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(1,095)
- SGHC(209)
- SPFH(13)
- SPHC(143)
- SS400(66)
- SWRCH(21)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(116)
- 炭素鋼(96)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(9)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: 木造住宅接合金物

梁受け金物 HN-3-210W
カナイ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷210材 x 3枚の梁を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.7kN 長期許容耐力/7.35kN試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT047
大引受け金物
カナイ¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)2.3試験機関社内試験
安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物)
カナイ¥899税込¥9891個4日以内出荷取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27 + 塗装板厚(mm)2.3試験機関株式会社住宅構造研究所
爪止めボードクリップ
カナイ¥51税込¥561個4日以内出荷サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。材質JIS G 4305 SUS430表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7
調整機能付き防振天井吊り木
カナイ¥679~税込¥747~1本ほか3日以内出荷吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。用途床根太と天井野縁を結合する金具です。
ツーバイステンプレート
カナイ¥529税込¥5821枚欠品中厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。2枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ用途1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×13本材質JIS G 4305 SUS430寸法75×300表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6耐力試験短期許容耐力/12.1kN試験機関(財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0047(3)
メガフィットコーナー
カナイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。用途たて枠と横架材を接合する15kN用金物です。付属品YS-N75(ブラック)×8本、YS-N150(シルバー)×4本材質JIS G 3302 SGHC寸法40×87x135表面処理Z27板厚(mm)3.2耐力試験短期許容耐力/16.9kN試験機関(財)建材試験センター第13A2390号
面材受け金物
カナイ¥11,900税込¥13,0901袋(100個)3日以内出荷面材の厚みは9mmまで対応します。ステンレス製で耐食性に優れています。用途面材を受ける金物です。材質JIS G 4305 SUS430寸法30×45×30表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6
ひねり金物ST-Ⅱ
カナイ¥57税込¥631個4日以内出荷たる木の両面に使用可能です。全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ(ZN-40)×4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)1.6
ラフターバンド
カナイ¥83税込¥911個3日以内出荷たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ ZN-40×5本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27
N-1.6 短ざく金物300
カナイ¥279税込¥3071本5日以内出荷Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。用途横架材の継ぎ手を補強します。材質NFG550F寸法40×300表面処理Z27板厚(mm)1.6N値1.7以下耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
ワンレンチΙ羽子板ボルト
カナイ¥149税込¥1641本4日以内出荷かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。用途横架材のとも回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当N値1.9以下耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN告示1460号第1号へ試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)
カナイ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所
高耐力角座金
カナイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
高耐力フィストアンカーボルト
カナイ¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
シークホールダウン
カナイ¥759税込¥8351個3日以内出荷基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)10本材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)M16 x 800 DR表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュコーナー
カナイ¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から6日以内出荷スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。材質スーパーダイマ NSDC570寸法(mm)30×40×25板厚(mm)1.2法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当告示1460号第1号ろ試験機関(財)建材試験センター受付第04A0012号
ニートプレート
カナイ¥249税込¥2741個3日以内出荷仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。ニートプレートGは面材合板9mmまで対応します。用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。付属品YA-S75×8本(ブラック)材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)100×60表面処理Z27板厚(mm)2法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN(面材合板仕様)告示1460号第1号は試験機関(財)建材試験センター受付第03A2203号
S-メインプレート
カナイ¥139税込¥1531枚4日以内出荷全長100mmと小さいため、複数の金物を近接して止め付けても干渉がしにくくなります。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品YA-S45×6本(シルバー)材質JIS G 4305 SUS430寸法(mm)100×45表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.6kN告示1460号第1号は試験機関(財)建材試験センター受付第12A2633号
防鼠材SS-MV 40本入
dialon(ダイアロン)¥12,980税込¥14,2781セット(40本)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。長さ(mm)2000色黒
床下ロングスペーサー 通気仕様 20本入り 黒 DL102T
dialon(ダイアロン)¥11,980税込¥13,1781セット(20本)3日以内出荷ダイアロンの床下スペーサーは基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水分を土台が吸収することなく腐食による劣化を未然に防止し、床下の耐久性が向上します。 広範囲の土台の腐食を防止 基礎の切り欠き不要で、手間いらず 特殊リブによる床下環境の調湿(DL-102T通気) 浴室等に使用の高気密設計に対応(DL-102K気密)仕様通気色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×914×20
ダイアロン 床下ロングスペーサー 気密仕様 10本入り 黒 DL102K
dialon(ダイアロン)¥23,980税込¥26,3781セット(10本)3日以内出荷ダイアロンの床下スペーサーは基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水分を土台が吸収することなく腐食による劣化を未然に防止し、床下の耐久性が向上します。 広範囲の土台の腐食を防止 基礎の切り欠き不要で、手間いらず 特殊リブによる床下環境の調湿(DL-102T通気) 浴室等に使用の高気密設計に対応(DL-102K気密)仕様気密色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×914×20
KYロングスペーサー KYL-102 20本入り
dialon(ダイアロン)¥16,980税込¥18,6781セット(20本)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×911×20
KYスペーサー KY-100 30ケ入り
dialon(ダイアロン)¥5,498税込¥6,0481セット(30個)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×200×20
KYロングスペーサー KYL-120 20本入り
dialon(ダイアロン)¥18,980税込¥20,8781セット(20本)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×911×20
KYスペーサー KY-120 30ケ入り
dialon(ダイアロン)¥5,998税込¥6,5981セット(30個)3日以内出荷土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色黒寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×200×20
防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N4015対応
城東テクノ¥1,998~税込¥2,198~1ケース(5個)ほか5日以内出荷水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。材質カラーGL鋼板・JIS G3322厚さ(mm)0.35
土台プレートⅡ〈柱脚金物対応〉
タナカ¥3,500~税込¥3,850~1枚6日以内出荷土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。用途柱脚部の柱接合(シナーコーナー、ホールダウン金物)が併用できます。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ35![万能サポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666458-221020-02.jpg)
万能サポート
アイテック[建築金物]¥13,980税込¥15,3781ケース(10個)6日以内出荷構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。用途適応箇所/大引き・土台・小屋梁・棟木・母屋の継手部付属品四角穴トラスタピックス(5×45)120本(10/ケース)、240本(20/ケース)(12本/枚) 専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ![スーパーサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666449-221020-02.jpg)
スーパーサポート
アイテック[建築金物]¥41,980税込¥46,1781ケース(10個)6日以内出荷強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束付属品トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本、コーチスクリュー×2本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ![ツカサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666424-221020-02.jpg)
ツカサポート
アイテック[建築金物]¥36,980税込¥40,6781ケース(20個)5日以内出荷床束と大引き、小屋束と梁などを強固に緊結 横揺れや縦揺れ、またネジレによるホゾの引き抜けを確実に防止 既存住宅の補強を考えた優れた作業性で確実な施工が可能用途適応箇所/大引き・束・小屋梁・小屋束付属品平頭ビス(5×45)300本(15本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ![キソフレーム アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666354-221020-02.jpg)
キソフレーム
アイテック[建築金物]¥34,980~税込¥38,478~1ケース(3個)ほか6日以内出荷基礎耐力を復元します。 キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。 一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。 部材の数も多くはありません。 基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。 シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。用途適応箇所/基礎・土台材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応エンドキャップ
城東テクノ¥3,998税込¥4,3981ケース(5セット)5日以内出荷から7日以内出荷材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応中間ジョイナー
城東テクノ¥6,398税込¥7,0381ケース(20個)5日以内出荷から7日以内出荷材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
































![万能サポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666458-221020-02.jpg)
![スーパーサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666449-221020-02.jpg)
![ツカサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666424-221020-02.jpg)
![キソフレーム アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666354-221020-02.jpg)