絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 木造住宅接合金物

1,583件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH バネ付角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    669税込736
    1袋(10枚)
    当日出荷
    スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
    用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。仕様ツメ加工3か所材質スチール厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)14.2表面処理電気亜鉛めっき
  • Zマーク 羽子板パイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 羽子板パイプ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
    仕様釘穴ありトラスコ品番223-7088材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材品番SP-E表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
  • Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク くら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    たる木と軒げた又はもやの接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番223-7142材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,598税込9,458
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
    材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かど金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
  • Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 山型プレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番226-0786材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひねり金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,498税込8,248
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 短ざく金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,698税込10,668
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かね折り金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    隅通し柱と胴差の接合補強に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • HW 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HW 高耐久羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
    用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
  • DH インパクトコーナー V90 弁慶 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH インパクトコーナー V90 弁慶

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
    用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DB-45 5本/組・専用ビス DB-90 2本/組仕様告示1460号「ほ」トラスコ品番225-5955材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)N値中柱仕様:1.6以下 隅柱仕様:1.8以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:9.0 隅柱仕様:9.7
  • DH ジョイントコーナー 不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ジョイントコーナー 不動

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。 厚さ30mm以下の床合板に対応します。
    用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DBS-45 4本/組・専用ビス DBS-75 5本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番225-9200材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ床合板仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.3以下短期基準接合耐力(kN)7.4
  • DH ジョイントコーナー 不動 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ジョイントコーナー 不動

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
    用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DBS-45 9本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番223-7136材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.2以下短期基準接合耐力(kN)6.7
  • DH スタープレート「は」 流星 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH スタープレート「は」 流星

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
    用途柱と横架材の接合に。付属品専用ビス DBS-45 8本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番225-9180材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.8
  • DH たる木ストッパー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH たる木ストッパー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    12,980税込14,278
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
    用途たる木金物として。付属品Z太め釘 ZN40 4本/組トラスコ品番225-9189材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板短期基準接合耐力(kN)1.46
  • DH ビス止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ビス止め短冊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
    用途短冊金物として。寸法W(mm)80
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • DH エルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH エルウィング筋かい 金剛

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
    付属品専用ビス DBH-45 14本/組仕様壁倍率2倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用トラスコ品番223-7145材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)45×90
  • DH パワーコーナー 10 武蔵 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH パワーコーナー 10 武蔵

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
    用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
  • DH エルウィング筋かい 金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH エルウィング筋かい 金剛

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
    付属品専用ビス DBH-30 8本/組・専用ビス DBH-45 8本/組仕様壁倍率1.5倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用トラスコ品番225-9130材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)30×90
  • DH タイトコーナー 防人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH タイトコーナー 防人

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    6,598税込7,258
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    6本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
    用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.0以下
  • DH ベビーコーナー 小町 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ベビーコーナー 小町

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1箱(50個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
    用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「ろ」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値0.8以下
  • ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ツイン羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,998税込9,898
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。 納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
    用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。仕様告示1460号「へ」トラスコ品番225-5993材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2N値2.1以下短期基準接合耐力(kN)11.4
  • SSマルチ ホゾパイプMHP タナカ

    SSマルチ ホゾパイプMHP

    タナカ
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    用途柱仕口の接合に使用します。材質JIS G 4053 SCM415表面処理カチオン電着塗装本数ドリフトピン:6本引張強度(kN)30.5せん断強度(KN)6.6
  • fortユニクロ 2X4用金具 アングルA7-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 アングルA7-UC

    fort
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    バイ2幅に適した、アングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×36×70材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fortユニクロ 2X4用金具 アングルA6-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具 アングルA6-UC

    fort
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    バイ2幅に適した、アングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×70材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • 2×4用ビスどめホールダウンHi タナカ

    2×4用ビスどめホールダウンHi

    タナカ
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    2×4住宅のホールダウン金物として使用します。 横架材・基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用します。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。 平ワッシャーを使わずに施工が可能です。 一財・建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
    材質板部:JIS G 3134SPFH590相当、U字部:JIS G 3131SPHC表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー座金<ザボレス>【ECO】 タナカ

    スクリュー座金<ザボレス>【ECO】

    タナカ
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    土台上端とフラットに仕上げることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガアンカーボルトM16【ECO】 タナカ

    オメガアンカーボルトM16【ECO】

    タナカ
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    寸法L(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯座金付ボルトⅡ【ECO】 タナカ

    偏芯座金付ボルトⅡ【ECO】

    タナカ
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    座金部の大きさを80×90mmにすることで43.2kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)寸法L(mm)360ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスホールダウンU タナカ

    ステンレスホールダウンU

    タナカ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パクトナット タナカ

    パクトナット

    タナカ
    40税込44
    1個
    6日以内出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • オメガ丸座金58超硬座掘キリ タナカ

    オメガ丸座金58超硬座掘キリ

    タナカ
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷
    用途オメガ丸座金58専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×60Φ
  • オメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリ タナカ

    オメガ丸座金70Ⅱ超硬座掘キリ

    タナカ
    35,980税込39,578
    1セット
    6日以内出荷
    用途オメガ丸座金70Ⅱ専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×75Φ
  • 丸座金付ボルト L=550 タナカ

    丸座金付ボルト L=550

    タナカ
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
    付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個)材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
  • 偏芯座金付ボルト80×113 タナカ

    偏芯座金付ボルト80×113

    タナカ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。
    付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分)材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 枠材用ビスどめホールダウン Hi-L タナカ

    枠材用ビスどめホールダウン Hi-L

    タナカ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シナーコーナー床枠仕様 タナカ

    シナーコーナー床枠仕様

    タナカ
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、枠材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 金物巾が30mmとスリムなため、納まりよく施工可能です。 ハウスプラス確認検査(株)の接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)TBA-150(2本)材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板寸法(mm)30×120×42×2.3(t)表面処理JIS G 3302(Z 27)相当
  • フラットプレート面材受け仕様 タナカ

    フラットプレート面材受け仕様

    タナカ
    169税込186
    1枚
    7日以内出荷
    柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。 板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。 金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。 面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材寸法(mm)105×180.6×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
木造住宅接合金物