絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 木造住宅接合金物

1,583件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DH スターコーナー「は」 角番人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH スターコーナー「は」 角番人

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。
    用途仕口金物付属品専用ビスDB-45:6本/組付き材質ZAM 400N質量(g)100使用接合具DB-45
  • DH スピンレス羽子板ボルト(ナット無し) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH スピンレス羽子板ボルト(ナット無し)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
    用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)250
  • DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
    用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)260
  • DHバネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHバネ付丸座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1ケース(400枚)
    3日以内出荷
    スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
    用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。仕様4.5×45材質鉄 電気亜鉛めっき
  • DHバネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHバネ付角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1ケース(400枚)
    3日以内出荷
    スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
    用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。仕様4.5×40材質鉄 電気亜鉛めっき
  • 断熱気密パッキン 城東テクノ

    断熱気密パッキン

    城東テクノ
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
    付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPSブラック熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
  • リレベルベース ACE(エース)

    リレベルベース

    ACE(エース)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • 高規格通気パッキン ACE(エース)

    高規格通気パッキン

    ACE(エース)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • タッチビス BIDOOR(ビドー)

    タッチビス

    BIDOOR(ビドー)
    5,298税込5,828
    1箱(300本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ツーバイホールド  ビス付 BXカネシン

    ツーバイホールド ビス付

    BXカネシン
    669税込736
    1枚
    6日以内出荷
    (一財)建材試験センターにおいて品性能試験を行い、帯金物SW-67相当耐力品の確認済みです。 本体の厚さが0.6mmとなっているため、外壁仕上施工の邪魔になりません。 2×4工法の中で「404床根太工法」及び「根太レス工法」において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用。
    付属品ビスCPQ-75(ブルー)×11材質JIS G 4313 SUS304-CSP H規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2×4用高耐力フレックスホールダウン BXカネシン

    2×4用高耐力フレックスホールダウン

    BXカネシン
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    耐高力52.97kNまでの引き抜きに対応可能です。 四角穴ビスのカンタン施工を実現可能にしました。 クロムフリー金物で環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
    付属品ビスYPR-85(グレー)×18、専用座金×1材質JIS G 3101 SS400規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2×4用フレックスホールダウン BXカネシン

    2×4用フレックスホールダウン

    BXカネシン
    629税込692
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ハウスプラス確認検査株式会社において、たて枠2枚での性能試験実施済みです。 ラグスクリュー110mmを接合具として使用するホールダウン金物の場合、構造上たて枠2枚でも良い箇所にたて枠3枚を設置して取付してましたが、たて枠2枚でも施工取付が可能になり設計上、施工上の自由度が向上しました。 本体幅が14.6mmで納まりが良く、施工性が向上しました。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
    材質JIS G 3131 SPHC規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP11-KT003/HP10-KT101表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パクトナット タナカ

    パクトナット

    タナカ
    81税込89
    1個
    5日以内出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)24×27.7種類M16用表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • オメガシュリンク座金 タナカ

    オメガシュリンク座金

    タナカ
    64税込70
    1個
    6日以内出荷
    最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)16.5×Φ45規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • ラフターロック・ZERO タナカ

    ラフターロック・ZERO

    タナカ
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁等を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
    用途軒の出がゼロの垂木と桁の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×500本、構造用Vカットビス×50本使用方法(1)軒桁に金物をセットし、専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。(2)金物側面の切り欠き部分を目安にして構造用Vカットビスを垂木に施工してください。(3)垂木に対し、専用角ビットビスTBA-45(4本)でとめ付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)78.7×52.5×70×1.6(t)規格【一財・建材試験センター性能試験】第11A3288号(垂木の軸方向すべり出しの性能)第11A3285号(垂木の吹き上げ引張の性能)第11A3291号(垂木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • DH釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH釘止め短冊

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    829税込912
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。 亜鉛ーアルミニウムーマグネシウムの溶融めっき鋼板です。
    用途横架材互の接合に使用質量(kg)0.567
  • 511-661mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    511-661mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-28材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
  • 411-561mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    411-561mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-27材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
  • 321-471mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    321-471mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-26材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)321~471ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
  • 236-386mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    236-386mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-25材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
  • 192-300mm 鋼 製 束(F型) エスコ

    192-300mm 鋼 製 束(F型)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-24材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)192~300ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
  • 511-661mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    511-661mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-18材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
  • 411-561mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    411-561mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-17材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
  • 321-471mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    321-471mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-16材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)321~471ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.23[1656]
  • 192-300mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    192-300mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-14材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)192~300ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
  • 152-220mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    152-220mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-13材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
  • 126-156mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    126-156mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-12材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
  • 108-134mm 鋼 製 束(L型) エスコ

    108-134mm 鋼 製 束(L型)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EN-11材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
  • ガードアンカー12 ウエハラ

    ガードアンカー12

    ウエハラ
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    後付けM12アンカーボルト ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
    用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。 ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)寸法(幅W×高さH)(mm)60×340表面処理溶融亜鉛メッキ
  • キャットスペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    キャットスペーサー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,998税込10,998
    1箱(40個)
    翌々日出荷
    上面の溝に勾配があるスリット形状で水切れ抜群。突起の効果でズレ防止
    用途木材住宅の床下換気材質ポリプロエチレン
  • DH鋼製束 フラット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH鋼製束 フラット型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
    用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
  • DH鋼製束 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH鋼製束 L型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
    用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
  • 高耐久羽子板 HW ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    高耐久羽子板 HW

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
    用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
  • エルウィング筋かい 金剛 1.5倍 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルウィング筋かい 金剛 1.5倍

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
    仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
  • DHビス止め短冊245 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHビス止め短冊245

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    相互の接合に使用します。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
    トラスコ品番858-6115材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90質量(kg)0.152規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R表面処理高耐食溶融メッキ使用接合具DBH-45(10本/組)N値1.8以下短期基準接合耐力(kN)10
  • DHタイトコーナー防人 床合板仕様 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHタイトコーナー防人 床合板仕様

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。 床合板30mmまでの厚さに対応。 仕口金物告示1460号「は」
    トラスコ品番858-6114材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3質量(kg)0.083規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(3)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(3本/組)、DBH-75(3本/組)N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.7
  • DHタイトコーナー防人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHタイトコーナー防人

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1個
    欠品中
    かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。 仕口金物告示1460号「は」
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(4)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(6本/組)N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.4
  • DHベビーコーナー小町 床合板仕様 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHベビーコーナー小町 床合板仕様

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。 床合板30mmまでの厚さに対応。 仕口金物告示1460号 「ろ」
    トラスコ品番858-6112材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6質量(kg)0.053規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(1)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(4本/組)、DBH-75(2本/組)N値0.8以下短期基準接合耐力(kN)4.7
  • DHエルウィング筋かい金剛 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHエルウィング筋かい金剛

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。 筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(14本/組)
  • DHパワープレート 銀河 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHパワープレート 銀河

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    829税込912
    1袋(4枚)
    翌々日出荷
    かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。 高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 仕口金物告示1460号 「は」
    トラスコ品番821-8527材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼)質量(kg)0.212規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R使用接合具DBS-45(6本/組)N値1.1以下短期基準接合耐力(kN)6.1
木造住宅接合金物