絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 木造住宅接合金物

1,583件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRTワッシャーⅡ 晃和

    NRTワッシャーⅡ

    晃和
    82税込90
    1枚
    3日以内出荷
    バネ機能と座面切込部の立ち上げでナットの緩みを防ぐ! 薄くて軽い!
    用途木やせによるボルトのゆるみを防止します質量(g)44規格M12用座金
  • 下端延長材(WKA-220用) 城東テクノ

    下端延長材(WKA-220用)

    城東テクノ
    42,980税込47,278
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    付加断熱を行う際の基礎と水切りの隙間を解消。
    材質PVC長さ(mm)2000グレー適合品番WKA-220
  • 防鼠付通気水切り(アルミ製) 城東テクノ

    防鼠付通気水切り(アルミ製)

    城東テクノ
    62,980税込69,278
    1ケース(10本)
    5日以内出荷
    錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
    材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1有効換気面積(cm2/m)79
  • 防鼠付水切り(アルミ製) 城東テクノ

    防鼠付水切り(アルミ製)

    城東テクノ
    68,980税込75,878
    1ケース(10本)
    5日以内出荷
    軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
    材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1有効換気面積(cm2/m)79
  • 水切り(アルミ製) 城東テクノ

    水切り(アルミ製)

    城東テクノ
    47,980税込52,778
    1ケース(10本)
    5日以内出荷
    錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製。
    材質アルミニウム
  • 作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    26,980税込29,678
    1着
    4日以内出荷
    自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
    用途港湾工事用、海難事故防止にトラスコ品番250-4492材質ナイロンブラック質量(g)700
  • クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    24,980税込27,478
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。 M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
    用途枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにトラスコ品番223-8786セット内容クリ鍋ビス 7×90 8本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド質量(kg)10.6
  • クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    21,980税込24,178
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。 M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
    用途枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにトラスコ品番225-9198セット内容クリ鍋ビス 7×90 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド質量(kg)6.8
  • クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリホールダウン3 KHD3-15・20・25

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1袋ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
    用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにセット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
  • クリカッター専用ビット M12用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター専用ビット M12用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途クリカッター専用トラスコ品番225-7545材質SCM435質量(kg)0.2ねじの呼び寸法M12
  • クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター (ビット付) M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
  • クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター (ビット付) M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    58,980税込64,878
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
  • Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    14,980税込16,478
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
  • 丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸座付ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1袋
    4日以内出荷
    60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
    用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
  • DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH タルキジョイント

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    379税込417
    1袋ほか
    4日以内出荷
    Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
    用途たる木と軒桁、母屋、棟木にセット内容Z太め釘 ZN40 5本/組材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)180寸法W(mm)0.6
  • DH 釘止め短冊 330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH 釘止め短冊 330

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
    用途短冊金物としてトラスコ品番226-0678セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)14.3規格Zマーク金物長さL(mm)330寸法W(mm)70
  • Zマーク 座金付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 座金付ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)ねじの呼び寸法M16
  • Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク アンカーボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク かすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    Zマーク表示金物です。
    用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に材質スチール/クロメート規格Zマーク金物
  • シロアリ返し付き断熱気密パッキン 城東テクノ

    シロアリ返し付き断熱気密パッキン

    城東テクノ
    4,998税込5,498
    1ケース(3個)ほか
    5日以内出荷
    気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
    材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPSブラック適合サイズ(土台)105角・120角・204・404熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算)熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
  • 気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用) 城東テクノ

    気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用)

    城東テクノ
    4,698税込5,168
    1ケース(30セット)
    5日以内出荷
    気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
    材質PP寸法(mm)240×34ブラック
  • 気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用) 城東テクノ

    気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用)

    城東テクノ
    4,398税込4,838
    1ケース(30セット)
    5日以内出荷
    気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
    材質PP寸法(mm)240×28.5ブラック
  • 気密パッキンロング 城東テクノ

    気密パッキンロング

    城東テクノ
    16,980税込18,678
    1ケース(10本)
    5日以内出荷
    嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
    付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)寸法(mm)139×908×20ブラック適合サイズ(土台)135角・206・406
  • KPL補助板 城東テクノ

    KPL補助板

    城東テクノ
    7,998税込8,798
    1ケース(50個)
    5日以内出荷
    キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。
    用途中大規模木造建築物向け材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)ブラック
  • 防風透湿マット 城東テクノ

    防風透湿マット

    城東テクノ
    3,998税込4,398
    1ケース(12枚)ほか
    5日以内出荷
    通気性を損なわずに湿気のみを排出する、透湿性・防風性・断熱性に優れたマット。 防風透湿マットの断熱性は高く、グラスウール(10K)に置き換えると、厚さ74mmと同じ断熱性能になります。(JVM-1020の場合)
    用途給水配管の凍結を防止材質合成繊維不織材ブラック
  • Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 山型プレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    899税込989
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-9203材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    849税込934
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • DH ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ツイン羽子板

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
    用途厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。トラスコ品番858-6110材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき)仕上溶融亜鉛メッキ
  • DH パワーコーナー 10 武蔵 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH パワーコーナー 10 武蔵

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
    用途柱と横架材を接合する金物。材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
  • DH インパクトコーナー V120 弁慶 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH インパクトコーナー V120 弁慶

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
    用途柱と横架材の接合に。仕様床合板仕様トラスコ品番858-6106材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート仕上ノンクロムラスパート(ブラック)
  • DH インパクトコーナー V90 弁慶 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH インパクトコーナー V90 弁慶

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
    用途柱と横架材の接合に。トラスコ品番858-6105材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート仕上溶融亜鉛メッキ
  • DH スターコーナー 「は」 角番人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH スターコーナー 「は」 角番人

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用しています。
    用途柱と横架材の接合に。材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板
  • Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク くら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    たる木と軒げた又はもやの接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番225-7604材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
    材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク 山型プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 山型プレート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    引張りを受ける柱の上下の接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-5978材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひねり金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    449税込494
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    仕様40角トラスコ品番225-7549厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク かね折り金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    隅通し柱と胴差の接合補強に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 短ざく金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    899税込989
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
    付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
木造住宅接合金物