絞り込み
内容量(L)
- 200
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(5)
- 1.0(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(7)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(14)
- 20.0(1)
ブランド
- NOKクリューバー(1)
適合
- コンプレッサー(1)
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内容量(L)」から絞り込む
0.04(2)
0.05(2)
0.2(2)
1(5)
4(7)
18(1)
19(1)
20(14)
20.0(1)
200

KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32
NOKクリューバー¥919,800税込¥1,011,7801缶(200L)4日以内出荷から110日以内出荷耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。タイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135適合範囲コンプレッサー基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性