絞り込み
光色
  • 昼光色(2)
  • 電球色(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
ブランド
  • ダイソン
  • Panasonic(パナソニック)(4,939)
  • 三菱電機(2,168)
  • ODELIC(オーデリック)(1,454)
  • コイズミ照明(1,114)
  • DAIKO(大光電機)(735)
  • ENDO(遠藤照明)(659)
  • 東芝ライテック(477)
  • DNライティング(261)
  • 山田照明(188)
  • JEFCOM(ジェフコム)(147)
  • オーム電機(105)
  • ハーフェレ(80)
  • TOKISTAR(79)
  • 東京メタル(68)
  • 岩崎電気(60)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(47)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
  • アイリスオーヤマ(42)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上スタンドライト ダイソン

    卓上スタンドライト

    ダイソン
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)523×414.4×200.2本体質量(kg)3.5ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンドライト ダイソン

    フロアスタンドライト

    ダイソン
    93,980税込103,378
    1台
    13日以内出荷
    付属品電源コード、取扱説明書材質アルミニウム、銅、スチール、ポリカーボネートプラスチック電源(V)100-240 50/60Hz消費電力(W)11.2コード長さ(m)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1251×465×302本体質量(kg)6.1ランプ効率(Lm/W)75色温度(K)2700-6500(ドック解除時)光源色昼光色~電球色光源寿命60年(IEC(国際電気標準会議)規格 62717 L70に準拠して、1日8時間使用した場合のLED寿命を計算。実際の使用状況により異なる場合がございます。)端子USB:有照度(Lux)1546光束(Lm)850使用ランプLED:2700K~6500K(ドッキング解除時)1800K~3400K(ドック時-アンビエントモード)全て交換不可明るさ光束:850lm調光方式無段階調色(スライドタッチ)演色指数(Ra)90調色の可否昼光色から電球色までスライドタッチ調色エコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明