絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(21)
  • 岩崎電気(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
埋込穴(Φmm)
  • 175
  • 55(5)
  • 75(39)
  • 85(9)
  • 100(122)
  • 125(198)
  • 150(212)
  • 200(25)
  • 250(1)
  • □150(42)
光色
  • その他(1)
  • 昼光色(3)
  • 昼白色(9)
  • 温白色(5)
  • 白色(6)
  • 電球色(10)
色(本体)
  • ホワイト(1)
調光の可否
  • ×(1)
色温度(K)
  • 3000未満(3)
  • 3000~5000未満(14)
  • 5000以上(11)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(23)
1000~2000未満
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~240(1)
  • 100~242(24)
100・100~240・100~242
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(22)
5~10未満・10~20未満
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 90以上(1)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
  • 45~60未満(1)
45~60未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダウンライト :「FHT32」の検索結果

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
55(5)
75(39)
85(9)
100(122)
125(198)
150(212)
175
200(25)
250(1)
□150(42)
  • 天井埋込型  ダウンライト 浅型9H  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型9H 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1台
    62日以内出荷
    適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他質量(kg)1取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:175電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)LED内蔵、拡散タイプリモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200ビーム角度(°)80グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)67電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用
  • ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.6 (200V時)光束(Lm)器具:1400光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.3 (200V時)光束(Lm)器具:1240光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.9 (200V時)光束(Lm)器具:1400光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.6 (200V時)光束(Lm)器具:1400光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.5 (200V時)光束(Lm)器具:1350光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.7 (200V時)光束(Lm)器具:1460光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)10.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.0 (200V時)光束(Lm)器具:1260光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)9.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:1260光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.3 (200V時)光束(Lm)器具:1530光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.5 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.9 (200V時)光束(Lm)器具:1400光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:1240光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.5 (200V時)光束(Lm)器具:1530光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.5 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.8 (200V時)光束(Lm)器具:1350光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.1 (200V時)光束(Lm)器具:1180光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.3 (200V時)光束(Lm)器具:1180光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.6 (200V時)光束(Lm)器具:1460光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
    タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
fht24特集
おすすめ人気ランキング
ダウンライト