絞り込み
全長(mm)
  • 32
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 38(22)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 45(25)
  • 50(35)
  • 50.8(1)
  • 57(5)
  • 63(1)
  • 65(28)
  • 75(19)
  • 90(19)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(5)
  • 胴部ストレート(2)
太さ(mm)
  • 2.1(7)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
頭部径(Φmm)
  • 4.2(2)
  • 4.8(2)
  • 5(5)
  • 5.1(2)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 5.8(1)
材質
  • その他(1)
  • 鉄(9)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • アマテイ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 若井産業(2)
MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
32
38(22)
45(25)
50(35)
57(5)
65(28)
75(19)
90(19)
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業

    ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻

    若井産業
    ¥3,798税込¥4,178
    1ケース(400本×10巻)
    4日以内出荷
    用途木材材質鉄呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • 針金連結釘  コンクリート用 アマテイ

    針金連結釘 コンクリート用

    アマテイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
    用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
    用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(4000本×4ケース)
    当日出荷から翌々日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。材質スチール(着色)
  • ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 NRL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(400本×20巻)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • NC2132 400PX10X4 アマテイ

    NC2132 400PX10X4

    アマテイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(400本×40巻)
    11日以内出荷
    表面にイエローコートを施している。針金連結。
    用途梱包用木箱等の緊結に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
    用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
  • ワイヤー連結 斜め釘 布目頭 若井産業

    ワイヤー連結 斜め釘 布目頭

    若井産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1ケース(4000本×4箱)
    4日以内出荷
    用途木材材質鉄全長(mm)32呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • APN4232GR グリーン アマテイ

    APN4232GR グリーン

    アマテイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(100本×40巻)
    6日以内出荷
    国土交通省告示第1541号対応ねじ。DTSN(ドリリングタッピンねじ)と呼ばれるJISねじ。
    用途石膏ボードと木質下地の締結。長さ(mm)32呼び径(mm)4.2連結方式プラシート連結適合JIS規格B1125着色グリーン
  • NS2532T アマテイ

    NS2532T

    アマテイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。2.3mm鋼板まで打ち込めます。
    用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
  • NS2332T アマテイ

    NS2332T

    アマテイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。
    用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー
  • エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア釘打機用連結釘 NC32V1MINI

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番444-6356長さ(mm)32質量(kg)16頭径(Φmm)5胴径(Φmm)2.1
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(300本×20巻)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質硬鋼線材分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.8連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉

『釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘