絞り込み
全長(mm)
- 45
- 14(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 32(15)
- 38(22)
- 41(1)
- 42(1)
- 50(35)
- 50.8(1)
- 57(5)
- 63(1)
- 65(28)
- 75(19)
- 90(19)
- 100(2)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
胴部
スクリュー(7)
ストレート(4)
太さ(mm)
- 2.1(9)
- 2.15(1)
- 2.3(1)
- 2.45(1)
- 2.5(7)
- 2.8(1)
頭部径(Φmm)
- 4.2(1)
- 4.8(4)
- 5(7)
- 5.1(3)
- 5.5(1)
- 5.6(1)
- 5.7(1)
- 5.8(2)
- 6(3)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄(14)
ブランド
- 若井産業(8)
- アマテイ(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- KN村田産業(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
若井産業・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・KN村田産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
32(15)
38(22)
45
50(35)
57(5)
65(28)
75(19)
90(19)
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(400本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(400本×40巻)当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結 ステンレス リング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥26,980税込¥29,6781ケース(400本×10巻)当日出荷錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。材質SUS304頭径(mm)4.8径(mm)胴部:2.1
針金連結釘 コンクリート用
アマテイ¥18,980税込¥20,8781ケース(300本×20巻)6日以内出荷から10日以内出荷コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
セメントコート
アマテイ¥18,980税込¥20,8781ケース(25kg)当日出荷から7日以内出荷表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,998税込¥4,3981箱翌々日出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥9,998税込¥10,9981セット(4000本×4ケース)当日出荷から翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘 NRL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥14,980税込¥16,4781箱(400本×20巻)5日以内出荷から11日以内出荷材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
ブライトスクリユウ
アマテイ¥19,980税込¥21,9781ケース(25kg)6日以内出荷から8日以内出荷釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入ミニハコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス
KN村田産業¥23,980税込¥26,3781箱(400本×20巻)5日以内出荷用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤーネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093797-081021-02.jpg)
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥25,980税込¥28,5781箱(300本×20巻)6日以内出荷から9日以内出荷材質硬鋼線材分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.8連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉






![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)






![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115171-241224-02.jpg)


![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)



![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)






![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093797-081021-02.jpg)