絞り込み
スリーブ形状
- 突き合せ用(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
外寸(mm)
- 5.4
- 2.9(1)
- 4(1)
- 4.2(2)
- 4.9(2)
- 5.2(1)
- 6.1(2)
- 6.2(2)
- 7.3(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
種類
- 防水形圧着スリーブ(2)
全長(mm)
- 26.9(2)
26.9
特性
- 耐水・防水(2)
耐水・防水
内寸(mm)
- 1.7(1)
1.7
ブランド
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
TRUSCO・ニチフ

防水形圧着スリーブ
ニチフ¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(12個)当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用













![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)