絞り込み
材質(頭)
ブランド
土牛・エスコ・オーエッチ工業・JEFCOM(ジェフコム)・フジ矢・MARVEL CORPORATION(マーベル)・SK11・MUST TOOL・アックスブレーン・BOSCH(ボッシュ)・イチネンTASCO・TAKAGI(高儀)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • でん助ハンマーショートPRO 土牛

    でん助ハンマーショートPRO

    土牛(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。
    仕様17mm(12角)ソケット付全長(mm)約200質量(g)約340タイプ先切型種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • パイプ柄電工レンチハンマーN SK11

    パイプ柄電工レンチハンマーN

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。
    用途大工作業用金槌。全長(mm)255種類電工ハンマー材質(柄部)ステンレス材質(頭)主な用途電気・設備工事用
  • チャンネルソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルソケットハンマー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる 超薄鋼口金ソケット 作業性抜群のヘッド ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
    用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適材質スチール、TPE(グリップ)ボルトW3/8(9.5mm)ボルトナット寸法17mmソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
  • チャンネルソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルソケットハンマー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
    用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)寸法(mm)104×30×295質量(g)420材質(柄部)TPE材質(頭)
  • 電工レンチハンマー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工レンチハンマー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー モンキーレンチが使用可能 200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで) 握りやすいソフトグリップ
    種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • でん助 土牛

    でん助

    土牛
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)270種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • 電工ハンマー 軽量 BLACK オーエッチ工業

    電工ハンマー 軽量 BLACK

    オーエッチ工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
    用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C使用温度(℃)-20~50材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)頭部寸法(mm)対辺:22頭部長(mm)105主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440頭質量(g)200
  • 貫通ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム)

    貫通ソケットハンマー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    腰袋にすっぽり入るショートタイプ。TPE(熱可塑性エラストマー)製ソフトグリップ。引っ掛かりのない形状のヘッド部で、電線のしごき作業ができる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。スチールパイプ製ハンドル。ハンマーホルダーが引っ掛かりにくいテーパー状のグリップ形状。メーカー製のハンマーホルダーにすべて使用できます。
    材質鉄・TPE(グリップ)質量(g)346本体寸法(mm)104×29×199ボルトW3/8(9.5mm)対応ダクトチャンネルD2まで対応ナット17mmソケット超薄鋼口金ソケット:45mmタイプ
  • ダブルソケット電工ハンマー MUST TOOL

    ダブルソケット電工ハンマー

    MUST TOOL
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
    用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)285質量(g)513頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2429
  • DOGYU でん助ハンマーショートB型(八角型) 土牛

    DOGYU でん助ハンマーショートB型(八角型)

    土牛
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-4470全長(mm)約200種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • 電工貫通ポケットハンマー フジ矢

    電工貫通ポケットハンマー

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
    仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応トラスコ品番369-4119寸法(mm)185全長(mm)185質量(g)370種類電工ハンマー寸法d(mm)140寸法a(mm)182寸法e(mm)42寸法b(mm)105主な用途電気・設備工事用寸法c(mm)24適合ソケット17mm
  • ダブルソケット電工ハンマー ショート MUST TOOL

    ダブルソケット電工ハンマー ショート

    MUST TOOL
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
    用途電気・配管・軽天作業に。材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼寸法(mm)13×17全長(mm)190質量(g)590頭径(Φmm)25頭部長(mm)107ソケットサイズ(mm)対応13.17メーカー商品コード2430
  • チャンネルソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルソケットハンマー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    玄能タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
    用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)寸法(mm)80×30×295質量(g)500材質(柄部)TPE材質(頭)
  • カラビナフック対応でん助ハンマー 土牛

    カラビナフック対応でん助ハンマー

    土牛
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
    用途電気設備作業用ハンマー全長(mm)300
  • 電工レンチハンマーショートPRO 土牛

    電工レンチハンマーショートPRO

    土牛(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。
    仕様17mm(6角)ソケット付全長(mm)約225質量(g)約375タイプ先切型種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • でん助ハンマー 土牛

    でん助ハンマー

    土牛
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽量で便利な電気設備・工事用ハンマーのコンパクトタイプです。腰袋にすっぽり入る全長約200mmのコンパクトサイズです。便利な17mmソケット付です。
    用途電気設備・工事用17mmソケット付ハンマーのショートタイプ。仕様17mmソケット(12角)付種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • 電工レンチハンマーショート 土牛

    電工レンチハンマーショート

    土牛(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
    用途電気・設備工事に最適全長(mm)225種類電工ハンマー材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)炭素鋼材質(頭)炭素鋼主な用途電気・設備工事用
  • 電工レンチハンマー オーエッチ工業

    電工レンチハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    短く軽量にしたエコノミー設計です。柄は超ジュラルミンです。手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
    用途電気工事に最適。種類電工ハンマー材質(柄部)超ジュラルミン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途電気・設備工事用ソケットサイズ(mm)17
  • フリーリング電工レンチハンマ 土牛

    フリーリング電工レンチハンマ

    土牛
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。
    用途電気・設備工事用ハンマー。タイプ先切型
  • 電工ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム)

    電工ソケットハンマー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
    材質スチール・TPE(グリップ)寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)104×31×260本体質量(g)440
  • 貫通ポケットダクトハンマー フジ矢

    貫通ポケットダクトハンマー

    フジ矢
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
    用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。仕様ソフトグリップトラスコ品番436-2438全長(mm)205質量(g)380種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用適合ソケット17mm
  • ハンマー BOSCH(ボッシュ)

    ハンマー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バランスのとれた重量により作業快適性が向上します。低振動ファイバーグラスコアにより、振動が少なく最高の打撃効率。ソフトグリップ。
    用途釘などの打込み材質ヘッド:炭素鋼、ハンドル:ファイバーグラス65%+PP+TPR質量(g)465、【ヘッド部】300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×105×23材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット電工ハンマー17mm TAKAGI(高儀)

    ポケット電工ハンマー17mm

    TAKAGI(高儀)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    ・深型レースウェイに対応。・長いボルトにも対応可能な貫通タイプ。・安全コード取付リング付き。首下に付いているので、 レースウェイで使う場合、リングが邪魔になりません。・腰袋にすっぽり収まるショートハンドル
    用途・電気工事に使用。照明の取り付けや配線通すことに使うレースウェイ施工時の17mmナット締め付けなど。・釘やステープルを打つ。ケーブルのクセ取り。付属品ヘッド部:炭素鋼(S45C)・パイプ:スチール(M.S.) Φ16mm・ソケット:クロムバナジウム鋼・グリップ:熱可塑性ゴム・落下防止金具:炭素鋼(1008) Φ17.4mm・落下防止用コード通し穴 穴径-Φ8
  • フリーリング でん助ポケット 土牛

    フリーリング でん助ポケット

    土牛
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。
    用途電気・設備工事用ハンマー。
  • フリーリング でん助ハンマー 土牛

    フリーリング でん助ハンマー

    土牛
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付きで、ソケット使用時にコードが絡みにくいです。柄尻に17mmソケット付です。
    用途電気・設備工事用ハンマー。
  • Fリング電工レンチハンマーP 土牛

    Fリング電工レンチハンマーP

    土牛
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、17mmのソケット付です。
    用途電気・設備工事等。仕様17mmソケット付タイプ先切型
  • 電工ソケットハンマー JEFCOM(ジェフコム)

    電工ソケットハンマー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ 先切タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
    材質スチール・TPE(グリップ)寸法(mm)17(ナット)本体寸法(mm)80×31×260本体質量(g)490
  • 22x345mm 板金用ハンマー(クロームメッキ) エスコ

    22x345mm 板金用ハンマー(クロームメッキ)

    エスコ
    3,490税込3,839
    1本
    7日以内出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)345ヘッド径(Φmm)22×22ヘッド長(mm)135全質量(g)560
  • 22x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄) エスコ

    22x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)340ヘッド径(Φmm)22×22ヘッド長(mm)113全質量(g)510
  • 電工レンチハンマー 土牛

    電工レンチハンマー

    土牛
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    全長(mm)290材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)炭素鋼
  • 電工ダクトレンチハンマー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ダクトレンチハンマー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソケット部75mm!ナットが狙いやすい! 握りやすく滑りにくいグリップ 「ジュラルミン製」ハンドル
    種類電工ハンマー材質(柄部)ジュラルミン製主な用途電気・設備工事用ソケット差込角(mm)17ソケット長さ(mm)75
  • ダクト用ハンマー エスコ

    ダクト用ハンマー

    エスコ
    3,070税込3,377
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA575YA全長(mm)310種類板金用ハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途板金作業
  • 電工レンチハンマー(スチールパイプ柄) オーエッチ工業

    電工レンチハンマー(スチールパイプ柄)

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    全長(mm)312質量(g)550種類電工ハンマー材質(柄部)スチール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)27ソケットサイズ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • でん助ハンマー C型 土牛

    でん助ハンマー C型

    土牛
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    電気・設備作業用のハンマーです。ブリキヤ型です。柄尻に17mmソケット付です。
    用途電気・設備工事用ハンマー。仕様ブリキヤ型全長(mm)270質量(g)420口径(mm)18×18頭の全長(mm)103
  • 22x340mm 板金用ハンマー(グラス柄) エスコ

    22x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー全長(mm)340ヘッド径(Φmm)22×22ヘッド長(mm)113全質量(g)460
  • 19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄) エスコ

    19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー全長(mm)340ヘッド径(Φmm)19×19ヘッド長(mm)102全質量(g)340
  • チャンネルソケットハンマー(安全リング付) JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルソケットハンマー(安全リング付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。 ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。 TPE製ソフトグリップ。 ヘッド部で電線のしごき作業ができる。 超薄鋼口金ソケット。 安全リング付。 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。 ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、 インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。 パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
    材質スチール、TPE(グリップ)材質(グリップ)TPE材質(頭)スチール主な用途打ち込み・電線のシゴキボルト(mm)9(W3/8)ナット17mm
  • 電工レンチハンマー イチネンTASCO

    電工レンチハンマー

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 電工レンチハンマー ショート SK11

    電工レンチハンマー ショート

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。 腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、レースウェイ対応型ソケットを取り付けています。横打ち可能です。
    用途電気・設備工事等。仕様レースウェイ対応ソケット17mm付形状先切型全長(mm)222種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • 電工レンチハンマー SK11

    電工レンチハンマー

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。 柄尻には、レースウェイ対応型ソケットを取り付けています。横打ち可能です。
    用途電気・設備工事等。仕様レースウェイ対応ソケット17mm付形状先切型全長(mm)290種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
電工ハンマー