絞り込み
ブランド
  • 古河電工パワーシステムズ
  • モノタロウ(1)
  • イワブチ(147)
  • 東京富士商会(77)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(60)
  • 共立電機(56)
  • 富士商(53)
  • 協進電機(34)
  • JAPPY(32)
  • 日動電工(24)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(9)
  • 東神電気(8)
  • ネグロス電工(7)
  • 未来工業(7)
  • 日本緑十字社(6)
  • 境川工業所(5)
  • 八光電機(4)
  • ヨツギ(3)
  • 清川工業(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルパック 古河電工パワーシステムズ

    セルパック

    古河電工パワーシステムズ
    14,980税込16,478
    1組
    3日以内出荷
  • アイヒットニューTS6端子無 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューTS6端子無

    古河電工パワーシステムズ
    15,980税込17,578
    1組
    3日以内出荷から7日以内出荷
    JCAA K1301認定取得品のため、あらゆる地区での需要家側屋内及びキュービクル内終端接続部としてご使用出来ます。尚、本体はコンパクト設計になっていますので、作業スペースが狭い場所での施工にも適しています。完全グリースレスを実現 手や部材が汚れず挿入後の清掃が不要。テープ処理が少ない為、短時間作業。端末本体と端子が分離構造になっています ので施工時の自由度が広がります
    タイプ端子無し電圧(V)6600
  • セルパック 直線接続タイプM 古河電工パワーシステムズ

    セルパック 直線接続タイプM

    古河電工パワーシステムズ
    7,898税込8,688
    1組
    3日以内出荷
    接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
  • セルパック Y分岐接続タイプY 古河電工パワーシステムズ

    セルパック Y分岐接続タイプY

    古河電工パワーシステムズ
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
  • アイラップ 耐火直線接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火直線接続

    古河電工パワーシステムズ
    8,898税込9,788
    1組
    3日以内出荷
    屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用。ごみも最小限
    電圧(V)6600
  • アイラップ 耐火直線接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火直線接続

    古河電工パワーシステムズ
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
    適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
  • アイラップ 耐火分岐接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火分岐接続

    古河電工パワーシステムズ
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
    適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600
  • アイラップ 多心用直線接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 多心用直線接続部

    古河電工パワーシステムズ
    4,698税込5,168
    1組
    3日以内出荷
    屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用、ごみも最小限
    仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 3心一括形電力ケ-ブル用商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
  • アイラップ 分岐接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 分岐接続部

    古河電工パワーシステムズ
    31,980税込35,178
    1組
    3日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える
    仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し適合ケーブル600V 電力ケーブル用コネクタT-450~T-700商用周波耐電圧(kV)3.5 10分間(通電温度上昇後は、1.0 10分間)異常無
  • アイラップ 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ

    古河電工パワーシステムズ
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    屋外はもちろんのこと、工場、病院などのケーブルラック上の施工に適します。カバーを巻くだけで即通電可能。水深10m 1時間に耐える。エコ材料を使用、ごみも最小限
    仕様難燃電圧(V)600
  • アイラップ 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ

    古河電工パワーシステムズ
    109,800税込120,780
    1組
    15日以内出荷
    準備時間や火気工具も不要。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
    寸法L(mm)990寸法d(mm)5.5寸法A(mm)258寸法t(mm)5.4寸法E(mm)16寸法B(mm)14導体公称断面積(mm2)14、22
  • アイヒットニューT6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューT6

    古河電工パワーシステムズ
    19,980税込21,978
    1組
    7日以内出荷
    相色別保護カバーもシリコーンゴムに着色し色落ちがない。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
  • アイヒットニューT6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューT6

    古河電工パワーシステムズ
    63,980税込70,378
    1組
    7日以内出荷
  • アイヒットニューJN6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューJN6

    古河電工パワーシステムズ
    119,800税込131,780
    1組
    7日以内出荷から30日以内出荷
    プレハブ化されているので施工が早く特殊工具も不要。接地線はハンダレス工法の為、火気工具が不要。絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモールド品の為、施工後ただちに課電が可能。小型絶縁筒採用で省スペース化
    仕様気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと温度上昇通電:105℃ 3時間 3回で異常無し引張強度導体断面積 x 69MPa(N/mm2)以上のこと雷インパルス耐電圧95kV(負極性) 3回に耐える電圧(kV)商用周波数電圧部分 放電:6.9(電圧上昇時)、5.3(電圧下降時)で10pC以下商用周波耐電圧(kV)35 1時間(通電温度上昇後は、6.9 10分間)異常無し
  • アイヒットニューJN6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットニューJN6

    古河電工パワーシステムズ
    119,800税込131,780
    1組
    7日以内出荷
    高圧ケーブルの直線接続。ケーブルラック上での高圧ケーブルの直線接続に適応します。プレハブ化されているので施工が早く 特殊工具も不要。接地線はハンダレス工法の為、火気工具 が不要。絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモー ルド品の為、施工後ただちに課電が可能。小型絶縁筒採用で省スペース化
    適合トリプレックスケーブル用電圧(V)6600対角(mm)六角ダイス:14
  • アイヒットPB6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットPB6

    古河電工パワーシステムズ
    119,800税込131,780
    1組
    15日以内出荷
    6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式耐塩害終端接続部に適用します。
    備考ボルト付適合ケーブルトリプレックスケーブル用
  • アイヒットPB6 古河電工パワーシステムズ

    アイヒットPB6

    古河電工パワーシステムズ
    99,980税込109,978
    1組
    7日以内出荷から15日以内出荷
    準備時間や火気工具も不要。14~22mm2 が共用。38~60mm2 が共用
  • アイヒット 屋内終端接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイヒット 屋内終端接続部

    古河電工パワーシステムズ
    24,980税込27,478
    1組
    3日以内出荷
    電界緩和テープと常温収縮工法の採用によりゴムストレスコーン端末と比較して大幅な施工時間の短縮を実現。構成材料はハロゲンフリー、鉛レスのためエコケーブルにも適応可能
  • アイヒット 屋内終端接続部 古河電工パワーシステムズ

    アイヒット 屋内終端接続部

    古河電工パワーシステムズ
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    コンパクトなキュービクル内及び屋内の終端接続に最適です。電界緩和テープと常温収縮工法の採用によ りゴムストレスコーン端末と比較して大幅 な施工時間の短縮を実現。構成材料はハロゲンフリー、鉛レスのため エコケーブルにも適応可能
    備考エコケーブル適応品、耐火ケーブル適応品電圧(V)6600
装柱器材 架線・支持パーツ