絞り込み
寸法(mm)
- 175×390
- 330×200(1)
- 360×30(1)
- 380×300(1)
- 390×180(1)
- 390×305(1)
- 400×200(2)
- 450×240(2)
- 450×450(2)
- 480×280(1)
- 500×450(2)
- 550×400(2)
- 720×360(2)
- 787×432(4)
- 900×450(4)
- 900×455(2)
- 900×460(4)
- 900×500(5)
- 900×600(4)
- 1090×850(4)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 日本緑十字社(1)
方向指示板とは、安全用品の種類の一つで、道路の路面上に置いてドライバーに方向を指示する目的のものです。主に事故や工事のために道路を走行できない箇所があった時に、方向指示板を見たドライバーが判断して回避し安全を確保。方向指示器のデザインは、赤字に白でシンプルに矢印のみを描かれた種類のものが多くあり、中には黄色や青のデザインのものもあります。多くは折り畳み式になっており、軽く持ち運びが容易です。風の影響を受けないために風穴をつけた工夫や取ってがついているもの、反射材やLED点灯のものなどがあります。
「寸法(mm)」から絞り込む
500×450(2)
550×400(2)
720×360(2)
787×432(4)
900×450(4)
900×455(2)
900×460(4)
900×500(5)
900×600(4)
1090×850(4)
寸法(mm)をもっと見る

LED矢印誘導パネル 矢印パネル:240×450mm
日本緑十字社¥21,980税込¥24,1781組(1セット)翌々日出荷LED矢印誘導灯はコンパクト(3つ折り)にたためて持ち運びが便利です。矢印誘導灯、スリーブ、ベルトはそれぞれ取外しができます。流動式赤色点滅LEDと反射材が光って周囲に知らせます。防水チャック付き透明スリーブは、用途に合わせて用紙の入れ替えができます。本体にマグネットが付いているので車のボディ等の鉄製の物に装着でき、吊り下げベルトでパイプ等に取付け可能です。別売りの131021を使用すればB4サイズの表示も可能です。用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。仕様(矢印パネル)LED+反射トラスコ品番353-8809セット内容本体×1台、スリーブ×1枚、吊りベルト×2本材質矢印パネル/ターポリン・PVC・ABS・PP、透明スリーブ/PVC・ABS、吊り下げベルト/ABS・PP寸法(mm)(透明スリーブ)175×390色発光色:赤質量(g)465取付方式吊り下げ/マグネット電源(矢印パネル)アルカリ単3乾電池×2本(別売)パネルサイズ(mm)(矢印パネル)240×450連続使用時間(時間)(矢印パネル)約150対応寸法(mm)透明スリーブ:128.5×364(B4二つ折り用紙まで対応)