絞り込み
寸法(mm)
- 787×432(2)
- 820×153(1)
ブランド
- ダンレックス
- モノタロウ(2)
- つくし工房(3)
- アカリファクトリー(2)
- エスコ(5)
- キタムラ産業(6)
- グリーンクロス(11)
- サンコー(三甲)(3)
- ジェイウィン(J win)(3)
- スイコー(4)
- トーグ安全工業(12)
- ブラスト興業(13)
- ホクシン工業(2)
- ユニット(6)
- ヨシオ(6)
- 三ツ星貿易(4)
- 八木熊(5)
- 安全興業(1)
- 日本緑十字社(4)
- 東亜安全施設(3)
- ブランドをもっと見る
「寸法(mm)」から絞り込む
787×432(2)
820×153(1)

ストリームアロー(乾電池式)
ダンレックス¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。仕様昼夜照度自動切替機能付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33
ダンレックス¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。仕様【NETIS登録】TH-260014-A質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
ソーラーストリームアロー(ソーラー式)
ダンレックス¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。仕様夜間自動点灯装置付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔